カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 安全標識(1)
絞り込み
「tsn90」の検索結果

中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識
日本緑十字社¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)寸法(mm)100×300文字内容避難誘導質量(g)21
TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ブレードホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開放型材質(シール)ニトリルゴム
ブレードホース用TSPカプラ ソケット
日東工器¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。用途ブレードホース用取り付け形状ホース取付用使用流体水・作動油・空気などソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム