カテゴリ
- 物流用品(222)
- 切削工具(10)
- 電気材料(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(220)
- TDT(田野井)(10)
- TRUSCO(5)
- 東信製作所(1)
- 日東工器(1)
- 未来工業(1)
- ADVANTEC(1)
- 東洋技研(1)
- ノーリツ(1)
- 東日興産(TN)(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- スター精密(1)
- 由良産商(1)
エコロジープロダクト
「tsp-010」の検索結果

シンブル(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
キトーユニバーサルプレントロリTS形
KITO(キトー)(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形
KITO(キトー)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から12日以内出荷・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
ステンレス製ピンセット5本組セット
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使用頻度の多いサイズをセット。仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)質量(g)124先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(16点組)ほか当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
サーマルプリンター用ACアダプター
スター精密¥11,980税込¥13,1781個当日出荷対応機種mC-Print3/mC-Print2/FVP10/TSP650Ⅱ/TSP700Ⅱ/ TSP800Ⅱ/TUP500/TUP900/SP298
Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH
TDT(田野井)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング
由良産商(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
TLフレキステップル
未来工業(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。
Tスパイラルタップ・1.5P TSP
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。材質HSSV溝数3ねじの種類TSP表面処理HOMO食付1.5P
ロングTSPタップ LT-TSP
TDT(田野井)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。溝数3表面処理HOMO
TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS
TDT(田野井)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P
TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN
TDT(田野井)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。材質HSSP溝数3表面処理TiN食付2.5P
TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP
TDT(田野井)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。材質HSSP溝数4ねじの種類TIN-TSP表面処理TiN食付2.5P
Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP
TDT(田野井)¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となりますねじの種類TSP-3H表面処理HOMO食付2.5P
バーナイフ セット
東日興産(TN)¥24,980税込¥27,4781セット(40本)4日以内出荷用途自走畦草刈機用 バーナイフ長さ(mm)255幅(mm)30厚さ(mm)2.5対応機種(オーレック)SP50、SP550、SP650、SP850、SP851、(アグリップ)SP550、SP650、SP850、SP851、(共立)AZ550、AZ650、AZ850、AZ851
Aブロック ロープテンションセット
AIOULE(ふじわら)¥7,498~税込¥8,248~1セット4日以内出荷ロープの張りを一定に保つため使用します。仕様テンションスプリング:TSP、パッドアイ:PD-6、MAX:360種類滑車