カテゴリ
- 物流用品(102)
- 卓上消耗品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「tsp-28」の検索結果

ステンレス製ピンセットAAタイプ
TRUSCO(43件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。用途小物つまみ作業。材質SUS430
プチ真空パック フードメイト
東明テック(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。 コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。 操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。 パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。材質PMMA質量(kg)約0.6消費電力(W)約60電源コード(m)約1.2使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)シール可能幅(mm)(最大)約295外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×5.5×5吸引力(Hg)(最大)約360mm
揚げ物突き刺しセンサ
サーモポート¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷フライ油の中の食材中心温度が計測できます。センサ検知部285mmの長さで先端は先トガリ形状になっています。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=285、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
真空パック機フードメイト専用抗菌ロール袋
東明テック¥1,398税込¥1,5381本当日出荷プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌ロール袋。材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(cm×m)約26X6
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
テンションピン
ノーブランド¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染