揚げ物突き刺しセンサ

揚げ物突き刺しセンサ - サーモポート

フライ油の中の食材中心温度が計測できます。センサ検知部285mmの長さで先端は先トガリ形状になっています。

適合本体
TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)
材質
【センサ検知部・握り手部】ステンレス
寸法(mm)
【検知部】Φ3、L=285、先トガリ
コード長さ(m)
1
測定温度範囲(℃)
-30~280
防水保護等級
7
防水性
JISC0920-2003
測定精度(℃)
110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831398TSP-285
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする