カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「tsp-91」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製ピンセット5本組セット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット5本組セット

    TRUSCO(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    使用頻度の多いサイズをセット。
    仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)質量(g)124先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
  • サニタリーサーモクイック用センサ 三商

    サニタリーサーモクイック用センサ

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    高速応答(静止液体で4~5秒)。。センサ先端Φ1.3mmでサンプルに大きな穴が開きません。
    仕様標準(ケーブル1.0m)寸法(mm)検知部:2×100(先端1.3)測定範囲(℃)-10~200
  • 防水食品用高速応答センサ サーモポート

    防水食品用高速応答センサ

    サーモポート
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    測定時間が「TSP-130」の約1/3、「TSP-100」の約1/2で測定する高速応答センサです。(センサ先端Φ1.3)。静止液体における温度応答は4~5秒(100%応答)と素早い検温が可能です。先端がΦ1.3と細く(先トガリ)、食材に大きな穴を開けることがありません。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ1.3、根元Φ2、L=100、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-10~200防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-10~-0.1/±1、0.0~70.0/0.5、70.1~110.0/±0.7、110.1~200/±(1%rdg+0.1)