防水食品用高速応答センサ
測定時間が「TSP-130」の約1/3、「TSP-100」の約1/2で測定する高速応答センサです。(センサ先端Φ1.3)。
静止液体における温度応答は4~5秒(100%応答)と素早い検温が可能です。
先端がΦ1.3と細く(先トガリ)、食材に大きな穴を開けることがありません。
- 適合本体
- TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)
- 材質
- 【センサ検知部・握り手部】ステンレス
- 寸法(mm)
- 【検知部】先端Φ1.3、根元Φ2、L=100、先トガリ
- コード長さ(m)
- 1
- 測定温度範囲(℃)
- -10~200
- 防水保護等級
- 7
- 防水性
- JISC0920-2003
- 測定精度(℃)
- -10~-0.1/±1、0.0~70.0/0.5、70.1~110.0/±0.7、110.1~200/±(1%rdg+0.1)
- 内容量
- 1個
注意
※硬い食材にセンサを刺すと先端を痛めて破損しますので、ご注意ください。温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ























