カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 溶接用品(10)
  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsp-4」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(25件のレビュー)
679税込747
1巻
当日出荷
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
スパッタシート ベーシック両面 TRUSCOスパッタシート ベーシック両面TRUSCO(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010耐炎繊維の両面シリコンコーティング品高性能で価格はエコノミータイプアスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート防火カーテン防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
ステンレス製ピンセット TRUSCOステンレス製ピンセットTRUSCO(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。先端形状先曲/ギザ付材質SUS430
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(8件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷
カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
竹製ピンセット TRUSCO竹製ピンセットTRUSCO(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れている。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。
矢じり型ピンセット125 TRUSCO矢じり型ピンセット125TRUSCO
869税込956
1個
当日出荷
滑り止め機能で商品を取り出しやすくなっています。小さな物体を掘り出すのに使いやすい商品です。
用途小物つまみ作業。先端矢じり形全長(mm)125トラスコ品番855-2612材質ステンレス(SUS430)幅(mm)10質量(g)192018年トラスコ掲載ページ3 0587
スピードTハンドル ミトロイスピードTハンドルミトロイ(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
早回しパイプ付で作業効率がアップします。 奥深い箇所に最適です。
ステンレス製ピンセットフッ素加工 TRUSCOステンレス製ピンセットフッ素加工TRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利。
用途ヤニやのりのつきやすい又はついている小物を容易につまむシール貼り等の作業。全長(mm)125幅(mm)10材質/仕上SUS430
スパイラルチューブ 東洋技研スパイラルチューブ東洋技研(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
スパッタシートスーパー TRUSCOスパッタシートスーパーTRUSCO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。厚さ(mm)0.38材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
スパッタシート プラチナ TRUSCOスパッタシート プラチナTRUSCO
32,980税込36,278
1枚
当日出荷
受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
用途溶接火花受けシート防火カバー防火カーテン遮熱カーテン厚さ(mm)1.3混率(%)(R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維)ハトメ内径(mm)12
ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ TRUSCOステンレス製ピンセット フッ素コートタイプTRUSCO
949税込1,044
1個
当日出荷
フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。
用途ヤニやのりの付いている小物を取る際に。シール貼り作業などに。全長(mm)150材質ステンレス(SUS430)幅(mm)11質量(g)322018年トラスコ掲載ページ3 0594
スパッタシート ベーシック片面 TRUSCOスパッタシート ベーシック片面TRUSCO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
当日出荷から翌日出荷
耐炎繊維の片面シリコンコーティング品B種合格の廉価品アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ
用途溶接火花受けシート防火カーテン防火カバー、養生シート、ダクトカバー厚さ(mm)1.2JIS規格JIS A 1323B種規格品第04A2169号仕様加工タイプ:片面シリコン材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティングタイプB種合格品目付(g/m2)600ハトメ内径(mm)12
スパッタシート プラチナデラックス TRUSCOスパッタシート プラチナデラックスTRUSCO
35,980税込39,578
1枚
当日出荷
従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート防火カバー防火カーテン遮熱カーテン養生シート仕様スパッタシート プラチナデラックス(裏面付着、兼用タイプ)厚さ(mm)1.3材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工グリーンタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号ハトメ内径(mm)12
スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング) TRUSCOスパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング)TRUSCO
49,980税込54,978
1枚
当日出荷から翌日出荷
ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。
用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。厚さ(mm)約1.6シリコン:白規格A種
目盛板 クロスミクロ 中央精機目盛板 クロスミクロ中央精機
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1寸法(Φmm)191目盛(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
XTRA用内装スポンジフォーム XTSPシリーズ タカチ電機工業XTRA用内装スポンジフォーム XTSPシリーズタカチ電機工業
3,798税込4,178
1袋(3枚)
当日出荷から4日以内出荷
15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。 切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側 (波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。
ブラック材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシートベーシック両面 4号 TRUSCOスパッタシートベーシック両面 4号TRUSCO
27,980税込30,778
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。種別4号質量(kg)2.862018年トラスコ掲載ページ7 0370
扉付 シューズボックス 鍵無 BST4 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST4三島精器
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
スチールペーパー のりなし TRUSCOスチールペーパー のりなしTRUSCO
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から翌々日出荷
はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに。材質スチール、コート紙厚さ(mm)0.2タイプのりなしRoHS指令(10物質対応)対応
サンパット 十川ゴムサンパット十川ゴム
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
サンパッドTSPシリーズは、十川ゴムならではのゴム工学技術を駆使して完成した防音・防振マットです。 マットの両面の突起部とマット中間層が波状に変形し、 あらゆる方向・範囲の周波数振動を吸収、分散する画期的なメカニズム。 機器類の下に敷くだけで、あらゆる騒音、振動を防止します。 【カッティングは自由自在】 定尺は310×310mmですが、設置条件に応じて、自由にカットしたり、並べて使用できます。 【豊かなバリエーション】 サンパッドTSPシリーズは、一般用CR(クロロプレンゴム)製と、耐油用NBR(ニトリルゴム)製の2タイプに、それぞれ40・60・80(HA)のゴム硬さがあり、合わせて6品番のなかから最適の製品をお選びいただけます。 【幅広い用途のCR製】 一般用 CR(クロロプレンゴム)製は、耐老化・耐オゾン・耐候性に優れ、耐油・耐薬品性にも富んでいますので、少量の薬品付着なら、使用にさしつかえありません。 バランスのとれた材質ですから、幅広い用途にご使用いただけます。 【高い耐油性を誇るNBR製】 耐油用NBR(ニトリルゴム)製は、特に耐油性が優れています。 鉱物油が多量にかかるところや、浸漬状態のおそれがある現場でも使用できます。 一般のNBR製品は、耐候性(特にオゾン)に弱く、き裂が発生しやすい性質を持っていますが、サンパッド用NBRは、この欠点を改良しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
オプションセンサ 三商オプションセンサ三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
測定温度範囲(℃)-30~280寸法(mm)検知部:3×410先端形状先丸
リチウム万能グリース カートリッジタイプSP ニッペコ(旧 日本礦油)リチウム万能グリース カートリッジタイプSPニッペコ(旧 日本礦油)
719税込791
1本
当日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。 極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。 ちょう度No.2よりも硬いグリースです。 No.2グリースのタレで困っている箇所を改善可能です。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能トラスコ品番129-2395危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
扉付 シューズボックス 鍵付 BST4 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST4三島精器
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチールセミホワイト付きグリーン購入法適合
STスパイラルタップ STSP NACHI(不二越)STスパイラルタップ STSPNACHI(不二越)
939税込1,033
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
IDEAL-TEK プローブ Ideal-TekIDEAL-TEK プローブIdeal-Tek
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のステンレス製フックです。
材質ステンレス全長(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム万能グリース カートリッジタイプSP ニッペコ(旧 日本礦油)リチウム万能グリース カートリッジタイプSPニッペコ(旧 日本礦油)
779税込857
1本
当日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能トラスコ品番406-7591材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
くさび止め式直角肩加工用フライスカッタ TSP4000IA タンガロイくさび止め式直角肩加工用フライスカッタ TSP4000IAタンガロイ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
温度プローブ YSI400 スミスメディカル温度プローブ YSI400スミスメディカル
41,980税込46,178
1箱(20本)
7日以内出荷
手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。<一般用>食道や直腸温の測定に適しています。<食道聴診用>食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。<皮膚用>メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。<鼓膜用>軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。
仕様ラテックスフリー、EOG滅菌済(個包装)(ケーブル除く)適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B1X10107000023医薬品医療機器等法一般医療機器
赤外線コードレススピーカーシステム audio-technica赤外線コードレススピーカーシステムaudio-technica
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
テレビ鑑賞がもっと楽しくなる。音声が手元で聞けるコードレススピーカー。 ナレーションやセリフなどが手元ではっきり聞こえます。 大きめのボリュームノブやボタン配置など、使いやすさに配慮したデザインでかんたんに操作できます。 一定時間テレビ音声からの入力信号がない場合、本製品の電源が自動で切れます。 テレビとスピーカーの間に配線することなく使えるため、自分が聞きたい場所(最大約7m)でテレビの音声を楽しむことができます。 テレビの音声をヘッドホンでも聞くことができます。
仕様赤外線光波長:850~900nm、リスニングエリア:約7m(正面)、約2m(上下左右45°)、リモコン:パルス変調搬送波赤外線発光方式付属品10cm変換コード(RCAピンプラグ×2⇔3.5mmステレオミニジャック)、スピーカー専用ACアダプター、送信機専用ACアダプター質量(g)スピーカー:約490(電池除く)、送信機:約90電源DC6V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)、または単3形アルカリ乾電池×4(別売)、単3形ニッケル水素電池×4(別売)最大出力(W)1(付属のACアダプター使用時)、0.75(単3形アルカリ乾電池使用時)、0.45(単3形ニッケル水素電池使用時)連続使用時間(時間)約40(単3形アルカリ乾電池10mW出力時)、約30(単3形ニッケル水素電池10mW出力時)通信方式赤外光FM変調、モノラル、1周波タイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:110×106×160mm、送信機:28×104×68mm入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(1.5m)周波数(MHz)2.8出力端子Φ3.5mmモノラルミニジャック通信可能距離(m)約7(正面、左右30°)
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
高純度精製水 サンエイ化学高純度精製水サンエイ化学(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5L)ほか
翌日出荷
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも成分純水100%付属品コック(1箱×1個)適合規格A2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCOスプレー用ロングノズル PP製TRUSCO(89件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
責任者表示ステッカー トーグ安全工業責任者表示ステッカートーグ安全工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)80×200
スイッチパネル YECスイッチパネルYEC(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
トグルスイッチパネル
付属品M4×10タッピングビス穴径(mm)Φ12
ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCOソケットレンチセット (差込角12.7mm)TRUSCO(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(16点組)ほか
当日出荷から翌日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS TDT(田野井)Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUSTDT(田野井)(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
責任者表示マグネット トーグ安全工業責任者表示マグネットトーグ安全工業
3,698税込4,068
1セット(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式マグネット材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)80×200
Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井)Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DHTDT(田野井)(2件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。