カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsr-2」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般軟鋼用溶接棒 TRUSCO一般軟鋼用溶接棒TRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(46本)ほか
当日出荷
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
用途薄・中板 高能率溶接用軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。(棒端)赤色JIS規格JIS Z3211D4303規格品
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
超薄刃精密鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)超薄刃精密鋸EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アサリなしの目立てで鋸刃と同じ0.2mmの幅で切れます。
用途フィギアの製作、模型の切断、プラモデルの製作、プラスチックの成形。ピッチ(mm)0.6材質(鋸刃)特殊刃物鋼SK-5、(柄)アッシュ材刃厚(mm)0.2
クイック継手ロータリータイプ コガネイクイック継手ロータリータイプコガネイ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100リング色黒色
パイプリーマーステンレス用 TRUSCOパイプリーマーステンレス用TRUSCO(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。仕様銅・ステンレス用40枚刃材質刃:ニッケルクロムモリブデン鋼
防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) 丸善織物防水型トラッシュシート(4点フックタイプ)丸善織物
39,980税込43,978
1枚
当日出荷
防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。
用途雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬材質シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)2
小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズTOTO
7,498税込8,248
1個
当日出荷から15日以内出荷
インパルス式卓上シーラー 20cm幅 アルミスインパルス式卓上シーラー 20cm幅アルミス
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
簡単にフィルム素材を溶着出来る消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!
用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)1.97電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)350温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:20寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×10×18
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
CATEGORY S2 Panaracer(パナレーサー)CATEGORY S2Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)
2,187税込2,406
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
10GBASE対応SFPモジュール PLANET Technology10GBASE対応SFPモジュールPLANET Technology
9,398税込10,338
1個
当日出荷から3日以内出荷
10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3ae機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
垂直親綱 TSR-24 サンコー(タイタン)垂直親綱 TSR-24サンコー(タイタン)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から15日以内出荷
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
垂直親綱 TSR-29 サンコー(タイタン)垂直親綱 TSR-29サンコー(タイタン)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から23日以内出荷
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
一般軟鋼用溶接棒 TRUSCO一般軟鋼用溶接棒TRUSCO
1,798税込1,978
1箱(500g)
当日出荷
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性に優れ、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)など全姿勢で溶接できます。
用途鉄の薄板から厚板の溶接に。(多層盛りを行うことで厚板も溶接可能)軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接に。棒長(mm)450トラスコ品番115-3821(棒端)赤適合板厚(mm)6.0~20.0棒径(Φmm)4本数(目安)7本電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170電流範囲(A)下向140~200
ブレード CTSR/L タンガロイブレード CTSR/Lタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかく断線に強い高い耐久性と柔軟性を併せ持つLightningケーブル OWLTECH(オウルテック)やわらかく断線に強い高い耐久性と柔軟性を併せ持つLightningケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
「やわらかく断線に強い」シリーズは、コストパフォーマンスと耐久性を考えたリーズナブルで長持ちするケーブルです。ケーブル内部に耐久性を高める防弾チョッキなどに使用されているアラミド繊維を採用し、ひっぱり強度も高くしなやかさと耐久性を両立しています。
規格最大2.4A充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類やわらか、耐久性適合用途充電用、データ転送用
外径用ホルダ TGTSR/L タンガロイ外径用ホルダ TGTSR/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステリテナー用ダンボール 三商ステリテナー用ダンボール三商
12,980税込14,278
1セット(25枚)
7日以内出荷から10日以内出荷
ステリテナー用のダンボールです。容器の輸送・保管に便利です。
R&R TSR-25ロングベルト 2本組 ラフアンドロードR&R TSR-25ロングベルト 2本組ラフアンドロード
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
荷物をまとめたり、くくったりをバックルでワンタッチでできる便利グッズ。長さの決まった強いテンションを必要としないものをまとめるのに最適です。
用途品番: RR9952品名: TSR-25ロングベルトカラー: ブラックサイズ: 120cm×2.5cmベルト幅: 25mm内容: 2本組みブラック内容2本組み寸法(cm)120×2.5
すき間収納 傘立て つっぱり式スリムラック 積水樹脂すき間収納 傘立て つっぱり式スリムラック積水樹脂
4,898税込5,388
1台
翌日出荷
使っていなかった空間が収納スペースに早変わり。 工具無しで簡単に取り付けられる突っ張り式の小物置きトレー。 人気の突っ張りラック「スリムラック」がお求めやすくリニューアル。 従来のグリーンマットをなくし、トレイが5枚になりました。 洗面所と洗濯機の微妙な隙間に活用できる、厚み9cmのスリムサイズなので洗濯機サイドラックにおすすめまた、玄関で傘や靴べら、キーホルダーの置き場にも。 リビングやトイレでは、マガジンラックやインテリア小物置きとして活用できます。
材質パイプ/スチール塗装仕上、成型部品/ABS樹脂、ゴム/合成ゴム、バネ・ネジ類/スチール(メッキ)・ABS樹脂耐荷重(kg)約全体/10まで(トレー1個あたり約2)寸法(幅W×高さH)(cm)約9~53×200~275
オネジ・メネジ/ギヤプーラ スーパーツールオネジ・メネジ/ギヤプーラスーパーツール
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から68日以内出荷
ギヤープーラ部品 アダプタ付
夢彩ごぜん タカギ産業夢彩ごぜんタカギ産業
2,998税込3,298
1パック(50セット)
3日以内出荷
夢彩ごぜんシリーズパチッとしまる嵌合蓋を採用。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリスチレン黒/透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×196×43TKG品番9-1575-1301TKG品番(2017)6-1403-1301
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
材質超硬
プロジェクタースクリーン TSR-200HDW ホワイトマット [200インチ /スプリング] キクチ科学研究所プロジェクタースクリーン TSR-200HDW ホワイトマット [200インチ /スプリング]キクチ科学研究所
479,990税込527,989
1個
8日以内出荷
大型サイズにも対応する手動巻き上げタイプ。 付属のセッティングブラケット(150型、TSR-170Wのみ) シーリングマウントブラケットで天井や壁面に設置可能 200型までの大型サイズにも対応 つなぎ目の無いシームレス生地がセレクトできます。(WZ)
質量(kg)47.5取付天井サイズ200型外形寸法(mm)A×B×C:4837×178×162寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:4427×2490寸法X(mm)上黒:400生地ホワイトマット(W)
ストリップ型リブ付き間仕切りシート静電透明 TRUSCOストリップ型リブ付き間仕切りシート静電透明TRUSCO
37,980税込41,778
1巻
当日出荷
厚さ(mm)2仕様帯電防止タイプトラスコ品番447-3850幅(mm)200材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)質量(kg)15.8透明タイプリブ付帯電長さ(m)30