カテゴリ

  • 制御機器(1,103)
  • バイク純正部品(1,075)
  • 科学研究・開発用品(583)
  • パソコン/周辺機器(416)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(320)
  • トラック純正部品(250)
  • 測定用品(216)
  • 自動車純正部品(208)
  • 学童・教育用品(179)
  • バイク部品(169)
  • 測量用品(土木/建設)(157)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(131)
  • 作業服(123)
  • 農業機械(116)
  • 医療(115)
  • メカニカル部品(111)
  • 電気材料(109)
  • 切削工具(101)
  • 防犯用品(94)
  • 家電(83)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 船舶用品・漁業資材(66)
  • オフィス家具(61)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(58)
  • 塗装・養生・内装用品(56)
  • 建築金物(55)
  • 事務用品(38)
  • 機構部品(33)
  • 自転車部品(31)
  • 作業工具(31)
  • 安全保護具(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 物流用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 店舗什器・備品(20)
  • ヘルスケア(20)
  • カー用品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 清掃用品(16)
  • 介護用品(16)
  • 研磨材(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 保管用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 厨房用品(12)
  • 安全用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 縫製用品(7)
  • 救急・衛生(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 日用品(5)
  • マスク(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • テープ(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 住設機器(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 手袋(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「tst」の検索結果

関連キーワード
6,622件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 植物培養用試験管 平底 リム無 9820TST-Fシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    植物培養用試験管 平底 リム無 9820TST-Fシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    7,198税込7,918
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 試験管 リム無 9820TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管 リム無 9820TSTシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,898税込5,388
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • Profi 175TST用高圧ホース 日本クランツレ

    Profi 175TST用高圧ホース

    日本クランツレ
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    適合Profi 175TST、Profi15-120TST
  • 共栓試験管 目盛付 9812TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    共栓試験管 目盛付 9812TSTシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 試験管 リム付 目盛付 9802TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管 リム付 目盛付 9802TSTシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    9,498税込10,448
    1箱(50本)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 洗髪シャワースタンド Z5271TST KVK

    洗髪シャワースタンド Z5271TST

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    適合品番KM5271T
  • サインスタンド TST-WB4C テラモト

    サインスタンド TST-WB4C

    テラモト
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    作成したサインを貼付・差し込んで表示できます。
    材質本体:スチールにクロームメッキ、プレート:アクリル(透明)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×340×1057質量(kg)約4.1
  • サインスタンド TST-WA4C テラモト

    サインスタンド TST-WA4C

    テラモト
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    作成したサインを貼付・差し込んで表示できます。
    材質本体:スチールにクロームメッキ、プレート:アクリル(透明)質量(kg)約3.9高さ(mm)1010外径(Φmm)340
  • OT-201TST 1/2B ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-201TST 1/2B ステンレス壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)165仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)48タイプステンレス壁ピタタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
  • Samtec 基板用端子台 TSTシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSTシリーズ

    SAMTEC
    799税込879
    1個ほか
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズTST端子種別はんだ行数2
  • OT-201TST VK ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-201TST VK ステンレス壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)165仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)48タイプステンレス壁ピタタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
  • 共栓試験管 目盛無 中空平栓 9810TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    共栓試験管 目盛無 中空平栓 9810TSTシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,098税込1,208
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 共栓試験管 目盛無 中形栓 9813TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    共栓試験管 目盛無 中形栓 9813TSTシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
  • 共栓試験管 茶 共通摺合せ栓 59810TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    共栓試験管 茶 共通摺合せ栓 59810TSTシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    2,898税込3,188
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 TST-105-01-L-D SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 TST-105-01-L-D

    SAMTEC
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: TST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kV●0.100インチシュラウド付き端子ストリップ、ケーブルかん合10 ~ 72本の最も一般的なピン数 極性化ノッチ 0.100インチ(2.54 mm)ピッチ スルーホール垂直及びライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 試験管用アングルホルダー MMS TSTシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    試験管用アングルホルダー MMS TSTシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    21,980税込24,178
    1個
    21日以内出荷
    振盪機 MMS型用
    適合機種MMS型全機種
  • TSチーズ セキスイ

    TSチーズ

    セキスイ(7件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状チーズタイプTS
  • TSチーズ Aron(アロン化成)

    TSチーズ

    Aron(アロン化成)(33件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
  • TS径違いチーズ セキスイ

    TS径違いチーズ

    セキスイ(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    形状チーズタイプTS
  • TS径違いチーズ Aron(アロン化成)

    TS径違いチーズ

    Aron(アロン化成)(17件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
  • ステンレスたわし(10個入) TRUSCO

    ステンレスたわし(10個入)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
    用途金属などの汚れ落とし材質ステンレス(SUS430)シルバー仕様18-0ステンレス線使用。繰り返し・詰め替え対応
  • マグネットサイドトレー TRUSCO

    マグネットサイドトレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
    材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
  • デジタルテスター 普及型 オーム電機

    デジタルテスター 普及型

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    使いやすい大型ロータリースイッチ。 トランジスターチェック機能付き。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェックなどに。 006P 9V 乾電池×1個使用(動作確認用付)
    付属品006P 9V 乾電池(動作確認用…内蔵)1個、ミニカンヒューズ(200mA/250V)[本体に内蔵] 1個、テスト棒(赤・黒)1組、保証書付取扱説明書 1冊質量(g)約135(電池含む)電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間作動方式2重積分方式消費電力5mW(TYP)表示3 1/2桁デジタル表示、最大表示”1999”寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30測定機能直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェック極性表示自動(”-”符号のみ点灯)オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯電池電圧表示作動電圧以下のとき”電池”マーク点灯
  • TS継手異径チーズ 東栄管機

    TS継手異径チーズ

    東栄管機
    70税込77
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプTS
  • TSチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TSチーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    57税込63
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 電源タップ 延長コード 3個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 3個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント

    エレコム(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ほこり防止シャッター付き、3個口の電源タップです。未使用差込口へのほこり侵入を抑え、トラッキング火災予防に配慮。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコードを備え、デスク周りや寝室の安全な電源増設におすすめです。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイト定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター
  • DBLTACT布製安全コード DBLTACT

    DBLTACT布製安全コード

    DBLTACT(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
    最大長(mm)1340
  • LANケーブルテスター_ サンワサプライ

    LANケーブルテスター_

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。 使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
    セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書ブラックケーブル長(m)305表示方式LED対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池単四乾電池×2本測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き

    扶桑精機
    1,798,000税込1,977,800
    1箱(100個)
    29日以内出荷
    小型自動スプレーガン。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
    用途加湿・冷却・その他トラスコ品番573-5294材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ85ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)15噴出量(mL/min)液体:0~60取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ラミネートシール/防水・UVカット/A4 エレコム

    ラミネートシール/防水・UVカット/A4

    エレコム(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    水や日光からシールを保護するラミネートシール!耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます!自由な形にカットできるフリーカットタイプです。
    セット内容透明UVカットフィルム×3枚寸法(mm)210×297(フリーカット)透明No.【お探しNo.】F59紙厚(mm)0.17(ラベル厚0.07)坪量(g/m2)185用紙サイズA4(210mm×297mm)
  • LANケーブルテスター サンワサプライ

    LANケーブルテスター

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
    付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    859税込945
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ホースニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    769税込846
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
  • 透明TS継手 チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS継手 チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
  • TS継手チーズ 東栄管機

    TS継手チーズ

    東栄管機
    51税込56
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来ます。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手
  • デジタルはかり サンワダイレクト

    デジタルはかり

    サンワダイレクト(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    1/100単位まで測れる精密スケールです。 汚れや傷を防止するためのフタ付きです。 持ち運びしやすい小型タイプです。 TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。 持ち運び用のケース付です。
    仕様本体重量:92g(電池含まず)質量(kg)92g(電池含まず)シルバー種類台はかり使用温度範囲(℃)10~30ひょう量500g本体寸法W65×D21×H121mm(フック部含まず)目量0.01g表示形式デジタル使用電池単4電池×2本動作温度10~30℃
  • 糸切はさみ TRUSCO

    糸切はさみ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    609税込670
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番114-4856材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:高剛性樹脂全長(mm)115質量(g)16タイプ長刃型刃長(mm)48刃厚(mm)1.5
  • 六角ニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • ラシャ切りハサミ TRUSCO

    ラシャ切りハサミ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。 ギザ刃付きで対象物を逃しません。 1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
    全長(mm)210刃長(mm)85トラスコ品番478-9911材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン質量(g)119刃厚(mm)3材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
関連キーワード
...