カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(353)
  • 制御機器(183)
  • 科学研究・開発用品(180)
  • バイク部品(168)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • 測定用品(148)
  • 測量用品(土木/建設)(133)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(131)
  • 農業機械(112)
  • 作業服(86)
  • 防犯用品(84)
  • 医療(77)
  • 切削工具(77)
  • 家電(74)
  • 船舶用品・漁業資材(66)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(55)
  • 塗装・養生・内装用品(54)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 建築金物(51)
  • 事務用品(37)
  • 自転車部品(31)
  • 安全保護具(29)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 作業工具(24)
  • メカニカル部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • オフィス家具(20)
  • ヘルスケア(20)
  • カー用品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 電気材料(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 研磨材(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 厨房用品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 安全用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 溶接用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 機構部品(7)
  • 清掃用品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • マスク(5)
  • テープ(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 手袋(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tst」の検索結果

関連キーワード
2,729件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Profi 175TST用高圧ホース 日本クランツレ

    Profi 175TST用高圧ホース

    日本クランツレ
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    適合Profi 175TST、Profi15-120TST
  • 洗髪シャワースタンド Z5271TST KVK

    洗髪シャワースタンド Z5271TST

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    適合品番KM5271T
  • Samtec 基板用端子台 TSTシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSTシリーズ

    SAMTEC
    799税込879
    1個ほか
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズTST端子種別はんだ行数2
  • TSチーズ セキスイ

    TSチーズ

    セキスイ(7件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状チーズタイプTS
  • TSチーズ Aron(アロン化成)

    TSチーズ

    Aron(アロン化成)(33件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
  • TS径違いチーズ セキスイ

    TS径違いチーズ

    セキスイ(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    形状チーズタイプTS
  • TS径違いチーズ Aron(アロン化成)

    TS径違いチーズ

    Aron(アロン化成)(17件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
  • ステンレスたわし(10個入) TRUSCO

    ステンレスたわし(10個入)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
    用途金属などの汚れ落とし材質ステンレス(SUS430)シルバー仕様18-0ステンレス線使用。繰り返し・詰め替え対応
  • マグネットサイドトレー TRUSCO

    マグネットサイドトレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
    材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
  • デジタルテスター 普及型 オーム電機

    デジタルテスター 普及型

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    使いやすい大型ロータリースイッチ。 トランジスターチェック機能付き。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェックなどに。 006P 9V 乾電池×1個使用(動作確認用付)
    付属品006P 9V 乾電池(動作確認用…内蔵)1個、ミニカンヒューズ(200mA/250V)[本体に内蔵] 1個、テスト棒(赤・黒)1組、保証書付取扱説明書 1冊質量(g)約135(電池含む)電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間作動方式2重積分方式消費電力5mW(TYP)表示3 1/2桁デジタル表示、最大表示”1999”寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30測定機能直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェック極性表示自動(”-”符号のみ点灯)オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯電池電圧表示作動電圧以下のとき”電池”マーク点灯
  • TS継手異径チーズ 東栄管機

    TS継手異径チーズ

    東栄管機
    70税込77
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプTS
  • TSチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TSチーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    57税込63
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 電源タップ 延長コード 3個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 3個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント

    エレコム(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ほこり防止シャッター付き、3個口の電源タップです。未使用差込口へのほこり侵入を抑え、トラッキング火災予防に配慮。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコードを備え、デスク周りや寝室の安全な電源増設におすすめです。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイト定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター
  • DBLTACT布製安全コード DBLTACT

    DBLTACT布製安全コード

    DBLTACT(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
    最大長(mm)1340
  • LANケーブルテスター_ サンワサプライ

    LANケーブルテスター_

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。 使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
    セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書ブラックケーブル長(m)305表示方式LED対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池単四乾電池×2本測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き

    扶桑精機
    1,798,000税込1,977,800
    1箱(100個)
    29日以内出荷
    小型自動スプレーガン。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
    用途加湿・冷却・その他トラスコ品番573-5294材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ85ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)15噴出量(mL/min)液体:0~60取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ラミネートシール/防水・UVカット/A4 エレコム

    ラミネートシール/防水・UVカット/A4

    エレコム(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    水や日光からシールを保護するラミネートシール!耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます!自由な形にカットできるフリーカットタイプです。
    セット内容透明UVカットフィルム×3枚寸法(mm)210×297(フリーカット)透明No.【お探しNo.】F59紙厚(mm)0.17(ラベル厚0.07)坪量(g/m2)185用紙サイズA4(210mm×297mm)
  • LANケーブルテスター サンワサプライ

    LANケーブルテスター

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
    付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    859税込945
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ホースニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    769税込846
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
  • 透明TS継手 チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS継手 チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
  • TS継手チーズ 東栄管機

    TS継手チーズ

    東栄管機
    51税込56
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来ます。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 糸切はさみ TRUSCO

    糸切はさみ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    609税込670
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番114-4856材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:高剛性樹脂全長(mm)115質量(g)16タイプ長刃型刃長(mm)48刃厚(mm)1.5
  • 六角ニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • ラシャ切りハサミ TRUSCO

    ラシャ切りハサミ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。 ギザ刃付きで対象物を逃しません。 1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
    全長(mm)210刃長(mm)85トラスコ品番478-9911材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン質量(g)119刃厚(mm)3材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
  • 転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定 メディアカバーマーケット

    転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    転倒防止ストッパーの特徴。家具や家電の転倒防止に便利なストッパー6個セットです。PVC素材と衝撃吸収粘着剤を使用し、高い粘着性と耐摩耗性を備えています。取付金具には耐食性のあるステンレス鋼を採用しており、長期間の使用が可能です。L字型スタンド構造と厚みのあるステンレス製ベースにより、優れた安定性と耐衝撃性を発揮します。最大5.5cmまでの距離調整が可能で、設置物に柔軟に対応します。工具や穴あけ不要で、壁を傷つけず簡単に取り付けできます。木材、タイル、セラミック、金属、プラスチックなどの表面に取り付け可能。引き出し、キャビネット、本棚、ドレッサー、家電製品などに適しています。
    材質(粘着パッド)PVC素材、衝撃吸収粘着剤 (取付金具)ステンレス鋼寸法(cm)粘着パッド:(縦ⅹ横)約6.6ⅹ6.6入数1セット(6個)
  • 折りたたみ会議テーブル(下棚なし) TRUSCO

    折りたたみ会議テーブル(下棚なし)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
    種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
  • LANケーブルテスター サンワサプライ

    LANケーブルテスター

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05
  • 試食皿 角小 サンナップ

    試食皿 角小

    サンナップ
    359税込395
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質/バージンパルプ100%
    用途試食皿として、ケータリング・立食の取り皿やビュッフェやバイキングの小分け皿としても最適です。幅(mm)85奥行(mm)50
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ ブラック エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ ブラック

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    テレビ周りに適した4個口のほこり防止シャッター付き電源タップです。ブラックで目立ちにくく、レコーダーや外付けHDD、ゲーム機の電源をすっきり整理できます。スイングプラグと絶縁キャップ付きで、家具裏やテレビ台裏の火災予防にも配慮した仕様です。
    ブラック定格125V・15A・1500W
  • 組ヤスリセット5本組 TRUSCO

    組ヤスリセット5本組

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5本組)
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
    仕様粗さ別エンドキャップ付材質平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)●丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2)質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
  • 消しゴム モノスマート トンボ鉛筆

    消しゴム モノスマート

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    ノートの一行消しに最適な薄さ5.5mmの消しゴムは、薄さと強度を両立した特殊配合で、しなりづらく細部から広範囲まできれいに消すことができます。信頼のMONOシリーズに新しいスタンダードが加わりました。A/B罫の罫線幅より薄いので、ノートの一行消しに最適です。薄さと強度を両立した特殊配合です。しなりづらく、広範囲の修正も可能です。良く消える信頼のMONOブランドの消し味です。スリム&ロングボディで手にフィットし、力を入れやすい形状です。スリムボディなので、ペンケースの中でもかさばりません。スリーブの角を丸くカットし、力を入れても消しゴムがスリーブに食い込みにくくしました。
    用途事務・学習用グリーン購入法適合材質PVCホワイト質量(g)9シリーズMONO(モノ)全長×幅W×厚さ(mm)67×17×6入数1個
  • TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TS径違いチーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 手作り マグネットステッカー 野外使用可 エレコム

    手作り マグネットステッカー 野外使用可

    エレコム(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1冊(2セット)
    当日出荷
    インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!強力マグネットタイプでしっかり貼り付き、貼り直しも可能な”手作りマグネットステッカー”。
  • フッ素コートはさみ TRUSCO

    フッ素コートはさみ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しています。ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしています。
    全長(mm)240刃長(mm)105トラスコ品番831-5325材質刃部:ステンレスAUS6+フッ素樹脂コート、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)、鋲:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)質量(g)146.5切断能力ガムテープ、両面テープ、防水テープ、壁紙など板厚(mm)3.0刃厚(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ4 1030
  • ステンレス製点検鏡 TRUSCO

    ステンレス製点検鏡

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ステンレス製の点検ミラーです。 アンテナ式タイプ 370MM~800MM ステンレスミラーなので割れません。 異物混入対策で空洞部を無くしています。
    用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検にミラー形状角型全長(mm)370~800ミラー寸法(mm)90×50付属品ケース付きトラスコ品番768-6838材質ステンレス質量(g)60
  • マルチデジタルテスター バックライト付 データ保持 衝撃保護カバー オーム電機

    マルチデジタルテスター バックライト付 データ保持 衝撃保護カバー

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。コンパクトな多機能タイプ。 モニターは見やすいバックライト仕様。 データ保持機能で作業効率がさらにUP。 衝撃に強いクッションカバー付き
    付属品9V形(006P形)角形乾電池(動作確認用)…1個、ヒューズ(200mA/250V)(本体に内蔵)…1個、テストリード(赤・黒)…1組、取扱説明書(保証書兼用)…1冊質量(g)150(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×115×32使用電池9V形(006P形)角形乾電池×1個
  • ラシャ切りはさみ TRUSCO

    ラシャ切りはさみ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入り66ナイロンを使用しています。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しております。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
    全長(mm)240刃長(mm)105トラスコ品番478-9920材質刃部:ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン、鋲:ガラス繊維入り66ナイロン質量(g)138刃厚(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ4 1044
  • STPコネクタ サンワサプライ

    STPコネクタ

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
    適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
関連キーワード
...