カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(149)
  • 測量用品(土木/建設)(113)
  • 自動車純正部品(73)
  • 制御機器(60)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 測定用品(55)
  • 切削工具(51)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • 事務用品(27)
  • 作業服(25)
  • 防犯用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 建築金物(23)
  • 作業工具(20)
  • 安全保護具(19)
  • 医療(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • メカニカル部品(17)
  • 家電(17)
  • 電気材料(12)
  • 保管用品(11)
  • 機構部品(11)
  • バイク部品(10)
  • 研磨材(10)
  • 電動工具(9)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 安全用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • テープ(4)
  • 清掃用品(4)
  • カー用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 照明(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)

「tst」の検索結果

関連キーワード
1,034件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物培養用試験管 平底 リム無 9820TST-Fシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)植物培養用試験管 平底 リム無 9820TST-FシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
6,598税込7,258
1箱(20本)
当日出荷から10日以内出荷
試験管 リム無 9820TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)試験管 リム無 9820TSTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
4,798税込5,278
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
共栓試験管 目盛付 9812TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)共栓試験管 目盛付 9812TSTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
試験管 リム付 目盛付 9802TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)試験管 リム付 目盛付 9802TSTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
9,898税込10,888
1箱(50本)
翌々日出荷から7日以内出荷
TSチーズ セキスイTSチーズセキスイ(7件のレビュー)
62税込68特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状チーズタイプTS
TSチーズ Aron(アロン化成)TSチーズAron(アロン化成)(33件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
TS径違いチーズ セキスイTS径違いチーズセキスイ(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状チーズタイプTS
マグネットサイドトレー TRUSCOマグネットサイドトレーTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト
ステンレスたわし(10個入) TRUSCOステンレスたわし(10個入)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷
用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし材質ステンレス(SUS430)シルバー仕様18-0ステンレス線使用。繰り返し・詰め替え対応
電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント エレコム電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセントエレコム(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト定格125V・15A・1500Wプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター
TS継手異径チーズ 東栄管機TS継手異径チーズ東栄管機
84税込92
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプTS
TS径違いチーズ Aron(アロン化成)TS径違いチーズAron(アロン化成)(17件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
LANケーブルテスター_ サンワサプライLANケーブルテスター_サンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。 使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書ブラックケーブル長(m)305表示方式LED対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池単四乾電池×2本測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートシール/防水・UVカット/A4 エレコムラミネートシール/防水・UVカット/A4エレコム(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
水や日光からシールを保護するラミネートシール!耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます!自由な形にカットできるフリーカットタイプです。
セット内容透明UVカットフィルム×3枚寸法(mm)210×297(フリーカット)透明No.【お探しNo.】F59紙厚(mm)0.17(ラベル厚0.07)坪量(g/m2)185用紙サイズA4(210mm×297mm)
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80取扱説明書取扱説明書/組立説明書
TSチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
49税込54
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05取扱説明書取扱説明書/組立説明書
TS継手チーズ 東栄管機TS継手チーズ東栄管機
45税込50
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手
DBLTACT布製安全コード DBLTACTDBLTACT布製安全コードDBLTACT(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
布製だから絡みにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
デジタルテスター 普及型 オーム電機デジタルテスター 普及型オーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
使いやすい大型ロータリースイッチ トランジスターチェック機能付き 日本語表記で使いやすい 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェックなどに 006P 9V 乾電池×1個使用(動作確認用付)
付属品006P 9V 乾電池(動作確認用…内蔵)1個、ミニカンヒューズ(200mA/250V)[本体に内蔵] 1個、テスト棒(赤・黒)1組、保証書付取扱説明書 1冊質量(g)約135(電池含む)電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間作動方式2重積分方式消費電力5mW(TYP)表示3 1/2桁デジタル表示、最大表示”1999”寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30測定機能直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェック極性表示自動(”-”符号のみ点灯)オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯電池電圧表示作動電圧以下のとき”電池”マーク点灯取扱説明書(1.49MB)
糸切はさみ TRUSCO糸切はさみTRUSCO(5件のレビュー)
609税込670
1丁
当日出荷
トラスコ品番114-4856材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:高剛性樹脂全長(mm)115質量(g)16タイプ長刃型刃長(mm)48刃厚(mm)1.5
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
六角ニップル(ステンレス) TRUSCO六角ニップル(ステンレス)TRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラック エレコム電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラックエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!テレビ周りでの使用に便利な、ほこり防止シャッター付電源タップ。
ブラック定格125V・15A・1500W
ラシャ切りハサミ TRUSCOラシャ切りハサミTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。 ギザ刃付きで対象物を逃しません。 1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)210刃長(mm)85トラスコ品番478-9911材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン質量(g)119刃厚(mm)3材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
組ヤスリセット5本組 TRUSCO組ヤスリセット5本組TRUSCO(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(5本組)
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
消しゴム モノスマート トンボ鉛筆消しゴム モノスマートトンボ鉛筆(3件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
ノートの一行消しに最適な薄さ5.5mmの消しゴムは、薄さと強度を両立した特殊配合で、しなりづらく細部から広範囲まできれいに消すことができます。信頼のMONOシリーズに新しいスタンダードが加わりました。A/B罫の罫線幅より薄いので、ノートの一行消しに最適です。薄さと強度を両立した特殊配合です。しなりづらく、広範囲の修正も可能です。良く消える信頼のMONOブランドの消し味です。スリム&ロングボディで手にフィットし、力を入れやすい形状です。スリムボディなので、ペンケースの中でもかさばりません。スリーブの角を丸くカットし、力を入れても消しゴムがスリーブに食い込みにくくしました。
用途事務・学習用グリーン購入法適合材質PVCホワイト質量(g)9シリーズMONO(モノ)全長×幅W×厚さ(mm)67×17×6入数1個
スタイルチョイス ショルダーストラップ パイロットスタイルチョイス ショルダーストラップパイロット(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ワークポーチ等に取り付け可能なストラップです。
用途ショルダーストラップ仕様ポリエステル、金属フック、アジャスト付寸法(mm)700~1300×15ブラック質量(g)30
試食皿 角小 サンナップ試食皿 角小サンナップ
359税込395
1袋(100枚)
当日出荷
材質/バージンパルプ100%
用途試食皿として、ケータリング・立食の取り皿やビュッフェやバイキングの小分け皿としても最適です。幅(mm)85奥行(mm)50
ネック&リングストラップ オーム電機ネック&リングストラップオーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ネックストラップとリングストラップが一つになった!便利なスマホ用ストラップネックストラップは長さ調節可能!最大ケーブル長は約90cmボタンを押すと本体からリングストラップが外れます。普段はネックストラップとして、スマホを使うときはリングストラップとしてお使いいただけます。
材質ABS、樹脂メッキ、ポリエステル首廻り(cm)約90耐荷重(g)約500
ミニセラミックファンヒーター人感700W TEKNOSミニセラミックファンヒーター人感700WTEKNOS(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
テクノイオン搭載 スポット暖房に最適なミニセラミックヒーター(ホワイト) テクノイオン搭載で消臭除菌効果 冬は温風+空気清浄、夏は送風で空気清浄 人感センサーで電気代節約 トイレのスポット暖房や空気清浄に最適
消費電力(W)700本体質量(kg)1.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.0×13.5×22.5
フッ素コートはさみ TRUSCOフッ素コートはさみTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しています。ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしています。
全長(mm)240刃長(mm)105トラスコ品番831-5325材質刃部:ステンレスAUS6+フッ素樹脂コート、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)、鋲:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)質量(g)146.5切断能力ガムテープ、両面テープ、防水テープ、壁紙など板厚(mm)3.0刃厚(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ4 1030
折りたたみ会議テーブル(下棚なし) TRUSCO折りたたみ会議テーブル(下棚なし)TRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
軟鋼用溶接棒 TRUSCO軟鋼用溶接棒TRUSCO(19件のレビュー)
789税込868
1箱(5本)ほか
当日出荷
下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定 メディアカバーマーケット転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
転倒防止ストッパーの特徴家具や家電の転倒防止に便利なストッパー6個セットです。PVC素材と衝撃吸収粘着剤を使用し、高い粘着性と耐摩耗性を備えています。取付金具には耐食性のあるステンレス鋼を採用しており、長期間の使用が可能です。L字型スタンド構造と厚みのあるステンレス製ベースにより、優れた安定性と耐衝撃性を発揮します。最大5.5cmまでの距離調整が可能で、設置物に柔軟に対応します。工具や穴あけ不要で、壁を傷つけず簡単に取り付けできます。木材、タイル、セラミック、金属、プラスチックなどの表面に取り付け可能。引き出し、キャビネット、本棚、ドレッサー、家電製品などに適しています。
材質(粘着パッド)PVC素材、衝撃吸収粘着剤 (取付金具)ステンレス鋼寸法(cm)粘着パッド:(縦ⅹ横)約6.6ⅹ6.6入数1セット(6個)
手作り マグネットステッカー 野外使用可 エレコム手作り マグネットステッカー 野外使用可エレコム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊(2セット)
当日出荷
インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!強力マグネットタイプでしっかり貼り付き、貼り直しも可能な”手作りマグネットステッカー”。
透明TS継手 チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS継手 チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO六角ホースニップル(ステンレス)TRUSCO
769税込846
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
手作りステッカー 強力粘着タイプ オリジナルラベル エレコム手作りステッカー 強力粘着タイプ オリジナルラベルエレコム(6件のレビュー)
989税込1,088
1冊
当日出荷
インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!
電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント ホワイト エレコム電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント ホワイトエレコム
999税込1,099
1個
当日出荷
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
ホワイト材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
関連キーワード
...