カテゴリ

  • メカニカル部品(240)
    • チェーン(89)
    • ベアリング用アクセサリ(6)
    • スプロケット・アイドラー(30)
    • ギヤードモーター(3)
    • ケーブルキャリア(17)
  • 日用品(24)
    • シャンプー(9)
    • リンス/コンディショナー(6)
    • トリートメント(5)
  • 理美容(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 機構部品(10)
  • 保管用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「tsubaki」の検索結果

321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSUBAKI プレミアム モイスト&リペア コンディショナー ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)TSUBAKI プレミアム モイスト&リペア コンディショナーファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)
499税込549
1個(300mL)ほか
当日出荷
1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き毛先までうるおってまとまりのある生きた艶*弾む髪へ。コンディショナー。乾燥や紫外線などのダメージでパサつきがちな髪にうるおいを補給。水分を保持し、内側までうるおったようなしっとりまとまる髪が持続します。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
TSUBAKI プレミアム モイスト&リペア シャンプー ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)TSUBAKI プレミアム モイスト&リペア シャンプーファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)
499税込549
1個(300mL)ほか
当日出荷
1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き毛先までうるおってまとまりのある生きた艶*弾む髪へ。シャンプー。乾燥や紫外線などのダメージでパサつきがちな髪にうるおいを補給。水分を保持し、内側までうるおったようなしっとりまとまる髪が持続します。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
TSUBAKI プレミアム モイスト&リペア シャンプー ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)TSUBAKI プレミアム モイスト&リペア シャンプーファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(900mL)
当日出荷
タイプつめかえ
TSUBAKI プレミアム モイスト&リペア コンディショナー ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)TSUBAKI プレミアム モイスト&リペア コンディショナーファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(900mL)
翌日出荷
タイプつめかえ
TSUBAKI プレミアム ボリューム&リペア コンディショナー ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)TSUBAKI プレミアム ボリューム&リペア コンディショナーファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)
499税込549
1個(300mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き根本からふんわりボリュームのある生きた艶*弾む髪へ。コンディショナー。細く、やわらかな髪の根本にまでうるおいを届けます。ハリ・コシのある、ふんわりボリューミーな仕上がりが持続します。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
TSUBAKI プレミアム ボリューム&リペア シャンプー ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)TSUBAKI プレミアム ボリューム&リペア シャンプーファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)
499税込549
1個(300mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き根本からふんわりボリュームのある生きた艶*弾む髪へ。シャンプー。細く、やわらかな髪の根本にまでうるおいを届けます。ハリ・コシのある、ふんわりボリューミーな仕上がりが持続します。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
TSUBAKI プレミアム ボリューム&リペア トリートメント ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)TSUBAKI プレミアム ボリューム&リペア トリートメントファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)
899税込989
1個(160g)
翌日出荷
1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き根本からふんわりボリュームのある生きた艶*弾む髪へ。トリートメント。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
TSUBAKI プレミアム モイスト&リペア トリートメント ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)TSUBAKI プレミアム モイスト&リペア トリートメントファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)
899税込989
1個(160g)
翌日出荷
1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き毛先までうるおってまとまりのある生きた艶*弾む髪へ。トリートメント。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
TSUBAKI プレミアム トリートメントウォーター <ヘアウォーター> ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)TSUBAKI プレミアム トリートメントウォーター <ヘアウォーター>ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)
798税込878
1個(210mL)
翌日出荷
1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き、毛先までうるおって、まとまりのある生きた艶*弾む髪へ。ヘアウォーター。ダメージを受けた髪を補修します。乾燥や湿気から毛髪の水分をコントロール。気になるパサつき、広がり、うねりをまとまりやすくします。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
TSUBAKI プレミアムEX リペアマスク <ヘアパック> ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)TSUBAKI プレミアムEX リペアマスク <ヘアパック>ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)
899税込989
1個(150g)ほか
当日出荷から翌日出荷
髪にイオンの補修力。特に傷んだ髪の深層部にまで、イオン成分*を届け、根本ダメージケア。毛先までなめらかな、艶あふれる極上のオーラ髪へ。時間をおかずにすぐに洗い流しても、高い補修効果を発揮。ぜい沢な美容補修成分を髪に届け密封。補修効果が続きます。ヘアパック。*ラウリルトリモニウムクロリド(補修)。心華やぐ椿蜜果の香り
TSUBAKI プレミアムEX ダメージケア&リペア シャンプー ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)TSUBAKI プレミアムEX ダメージケア&リペア シャンプーファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)
649税込714
1個(300mL)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
特に傷んだ髪用シャンプー。1回目から、美しい仕上がりに。パーマやカラーで傷んだ髪を立体的に補修*。使うたび毛先までなめらかな生きた艶**弾む髪へ。*立体的な髪を1本1本包み込んで補修すること。**しなやかな髪に走る艶のこと。心やすらぐフローラルカメリアの香り
TSUBAKI プレミアムEX ダメージケア&リペア コンディショナートリートメント ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)TSUBAKI プレミアムEX ダメージケア&リペア コンディショナートリートメントファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)
649税込714
1個(300mL)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
特に傷んだ髪用コンディショナートリートメント。1回目から、美しい仕上がりに。パーマやカラーで傷んだ髪を立体的に補修*。使うたび毛先までなめらかな生きた艶**弾む髪へ。*立体的な髪を1本1本包み込んで補修すること。**しなやかな髪に走る艶のこと。心やすらぐフローラルカメリアの香り
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズツバキ・ナカシマ(106件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズツバキ・ナカシマ(68件のレビュー)
53税込58
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)
32税込35特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズツバキ・ナカシマ(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質窒化珪素仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000RoHS指令(10物質対応)対応ヤング率(GPa)310
鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック ミリサイズツバキ・ナカシマ(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃材質窒化珪素比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000ヤング率(GPa)310
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用) ケルヒャー乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用)ケルヒャー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。 カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。 耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。 優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。
適合機種WD2Plus/WD3/WD3S質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエインチェーンスクリュー(チェーン用切断工具)椿本チエイン(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
ステンレスジョイントリンク 椿本チエインステンレスジョイントリンク椿本チエイン(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から46日以内出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
チェーンプーラ 椿本チエインチェーンプーラ椿本チエイン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。仕様チェーンプーラ種類チェーン用加工器具
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ローラチェーンカップリングケース 椿本チエインローラチェーンカップリングケース椿本チエイン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1種類ケースのみ
バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク椿本チエイン(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスローラチェーンSS 椿本チエインステンレスローラチェーンSS椿本チエイン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
チェーン摩耗測定スケール 椿本チエインチェーン摩耗測定スケール椿本チエイン(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。
用途チェーンのピッチ伸び防止適合(BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600仕様チェーン摩耗測定スケール種類その他
ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエインローラチェーンカップリング(取替用チェーン)椿本チエイン(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類チェーンのみタイプ専用ローラチェーン付属品ジョイントリンク付
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ椿本チエイン(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌日出荷
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。
種類関連商品許容偏心(mm)0.38
RS標準スプロケットRS25 椿本チエインRS標準スプロケットRS25椿本チエイン(17件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ) 椿本チエインローラチェーンカップリング(パッキンのみ)椿本チエイン(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から51日以内出荷
ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
用途ローラチェーンカップリング用サービス部品種類関連商品タイプパッキン材質(シール)合成ゴム入りコルク
ステンレスオフセットリンク 椿本チエインステンレスオフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)椿本チエイン
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
ローラチェーンカップリング オイルシール 椿本チエインローラチェーンカップリング オイルシール椿本チエイン(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から46日以内出荷
種類関連商品タイプオイルシール