カテゴリ
- 農業機械(311)
- 電気材料(54)
- 制御機器(15)
- 溶接用品(4)
- 作業工具(3)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tsw-12」の検索結果

GS4DNX27(TSW12H)
BIGM(丸山製作所)¥94,980税込¥104,4781個8日以内出荷部品名称GS4DNX27(TSW12H)図解NoMKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.1、TSW12H ポンプ-1部品_No.1
GS4DNX27(TSW12B)
BIGM(丸山製作所)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷部品名称GS4DNX27(TSW12B)図解NoTSW12B フレーム、各部取付部品_No.18、TSW12B ポンプ-1部品_No.1
ストップウォッチ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大画面表示で見やすいストップウォッチです。ラップタイム計測機能/スプリットタイム計測機能/タイマー(カウントダウン)機能/時計機能/操作音ON/OFF切り替え機能/アラーム機能/100メモリー機能付です。ネックストラップ付です。用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。トラスコ品番524-2316材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン最大計時9時間59分59秒最小計時1/100(秒)
ミニスタンプ インクのあいぼう
ビバリー¥649税込¥7141個翌々日出荷インクやペンと一緒に使えるかわいいはんこ。手帳デコや日記デコ、インクのカラーチャートに。アイデア次第で使い方色々!シールと一緒に使ったり、日付デコにしたり。温かみのある天然木。角の面取りで押しやすい。材質天然木、ゴム、ウレタン
折りたたみ会議テーブル用追加下棚
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から翌々日出荷折りたたみテーブル用棚板です。材質棚部:スチールパイプ13Φ・粉体塗装(ブラック)、キャッチ:ABS樹脂成型品高さ(mm)22タイプ下棚なし
取付ヒーター S2型
八光電機¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から6日以内出荷容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
エンジン洗浄機
BIGM(丸山製作所)¥69,880税込¥76,8681台4日以内出荷12Mpaで優れた能力を発揮、自吸式・水道直結兼用タイプ用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に仕様連続定格出力(kW):2.9セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書幅(mm)394(機体)質量(kg)24高さ(mm)430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430使用燃料無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)3.1エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP160)始動方式リコイル式給水量(L/分)10.2最大圧力(MPa)12排気量(cm3)163
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば
未来工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
ピンヘッダ 2.54mm 2列
SAMTEC¥429~税込¥472~1個7日以内出荷。1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列
SAMTEC¥259~税込¥285~1個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 46極 2.54mm 2列
SAMTEC¥619税込¥6811個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、46 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-123-17-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:46●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5683アズワン品番65-7787-53
ピンヘッダ 46極 2.54mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、46 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-123-15-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:46●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5682アズワン品番65-7703-62
ピンヘッダ 23極 2.54mm 1列
SAMTEC¥469税込¥5161個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、23 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列
SAMTEC¥539税込¥5931個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション仕様●シリーズ:TSW-120-17-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5673アズワン品番65-7787-70
ピンヘッダ 24極 2.54mm 1列
SAMTEC¥559税込¥6151個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、48 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-124-07-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5686アズワン品番65-7707-93
ピンヘッダ 2.54mm 1列
SAMTEC¥239税込¥2631個7日以内出荷1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9918アズワン品番65-7565-27
ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列
SAMTEC¥609税込¥6701個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-120-24-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5677アズワン品番65-7788-76
ピンヘッダ 24極 2.54mm 1列
SAMTEC¥339税込¥3731個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-124-07-L-S●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5688アズワン品番65-7787-79
ピンヘッダ 48極 2.54mm 2列
SAMTEC¥449~税込¥494~1個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、48 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列
SAMTEC¥459税込¥5051個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-120-17-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5674アズワン品番65-7788-88
ピンヘッダ 2.54mm 1列
SAMTEC¥469税込¥5161個7日以内出荷1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプシ
ピンヘッダ 24極 2.54mm 1列
SAMTEC¥559税込¥6151個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-124-14-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5692アズワン品番65-7700-79
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列
SAMTEC¥219税込¥2411個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-120-14-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5670アズワン品番65-7787-66
ピンヘッダ 24極 2.54mm 1列
SAMTEC¥679税込¥7471個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-124-16-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5694アズワン品番65-7788-60
ピンヘッダ 46極 2.54mm 2列
SAMTEC¥519税込¥5711個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、46 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-123-14-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:46●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5681アズワン品番65-7787-98
ピンヘッダ 2.54mm 1列
SAMTEC¥469税込¥5161個7日以内出荷1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
ピンヘッダ 26極 2.54mm 1列
SAMTEC¥449税込¥4941個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、26 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-126-07-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5704アズワン品番65-7787-62
ピンヘッダ 48極 2.54mm 2列
SAMTEC¥739税込¥8131個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、48 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-124-07-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:48●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5685アズワン品番65-7787-90
ピンヘッダ 2.54mm 2列
SAMTEC¥499~税込¥549~1個7日以内出荷1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプシ
ピンヘッダ 25極 2.54mm 1列
SAMTEC¥499税込¥5491個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、25 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-125-07-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:25●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5695アズワン品番65-7788-19
Samtec ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 TSW-120-07-G-S
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ : TSW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 20●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 4.3A●テールピン長 : 2.54mm●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 400 → 0 V 、 500 → 0 V ac 、 55 → 0.0 V ac●ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: さまざまな標準ピン数、端子長、及びオプション 特長: めっきや高耐久化機能でコストと性能を最適化する多数のオプションRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 60極 2.54mm 3列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、60 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-120-07-G-T●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5658アズワン品番65-7707-71
ピンヘッダ 46極 2.54mm 2列
SAMTEC¥579税込¥6371個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、23 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-123-14-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:46●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5680アズワン品番65-7788-93
ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列
SAMTEC¥449~税込¥494~1個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列
SAMTEC¥439~税込¥483~1個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列
SAMTEC¥449税込¥4941個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-120-07-S-S●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5660アズワン品番65-7694-76
ピンヘッダ 23極 2.54mm 1列
SAMTEC¥399税込¥4391個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-120-24-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:23●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5678アズワン品番65-7690-08
ピンヘッダ 2.54mm 2列
SAMTEC¥499~税込¥549~1個7日以内出荷1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプシ