曜日別特売

ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列

ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 - SAMTEC
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ

仕様
●シリーズ:TSW-120-14-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5670
アズワン品番
65-7787-66
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66370528TSW-120-14-T-S
220
219
値下げ
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする