カテゴリ
- 農業機械(30)
- 電気材料(22)
- 制御機器(6)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tsw-16」の検索結果

ミニスタンプ ますてのあいぼう
ビバリー¥499~税込¥549~1個翌々日出荷から9日以内出荷マスキングテープと一緒に使えるかわいいハンコ。手帳デコや日記デコ、ハンドメイドにおすすめです。アイデア次第で使い方色々!マステキングテープがなくても、かわいく使える。温かみのある天然木。角の面取りで押しやすい。材質天然木、ゴム、ウレタン
いろどりはんこ
ビバリー¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から9日以内出荷日記や手帳、メッセージカード作りが楽しくなっちゃうゴム印はんこ。定番サイズのふせんにちょうど良い正方形。好きな色のインクパッドで捺せるゴム印タイプ。材質天然木、ゴム、ウレタン寸法(mm)【スタンプ】60×60×23
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(16点組)当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
テレビキット ビルトインタイプ
データシステム¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から6日以内出荷走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。ビルトインタイプなら純正パネルにスイッチを埋め込みますので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。(。必ず車両のスペアスイッチホールがあるか、またサイズがあっているかご確認ください)。スモールタイプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯。夜間でも迷うことなく操作可能です。ディマー機能搭載。スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。(。一部品番は非対応です)。ワンタッチでノーマル復帰、ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻す事ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥219税込¥2411個7日以内出荷Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 16 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1770アズワン品番65-7550-54
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥309税込¥3401個7日以内出荷Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 16 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1769アズワン品番65-7563-42
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列
SAMTEC¥159税込¥1751個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-116-08-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5635アズワン品番65-7788-20
ピンヘッダ 48極 2.54mm 1列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、48 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-148-16-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:48●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5736アズワン品番65-7788-75
ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列
SAMTEC¥479税込¥5271個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、18 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-118-16-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5650アズワン品番65-7788-97
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列
SAMTEC¥189税込¥2081個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、8 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥429税込¥4721個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 24極 2.54mm 1列
SAMTEC¥679税込¥7471個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-124-16-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5694アズワン品番65-7788-60
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥469税込¥5161個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列
SAMTEC¥59税込¥651個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3542アズワン品番65-7598-80
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3634アズワン品番65-7613-50
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列
SAMTEC¥659税込¥7251個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列
SAMTEC¥729税込¥8021個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3638アズワン品番65-7602-25
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列
SAMTEC¥879税込¥9671個7日以内出荷。Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥449税込¥4941個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-108-09-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6739アズワン品番65-7686-55
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥279税込¥3071個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-108-17-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6746アズワン品番65-7706-57
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥259税込¥2851個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-108-15-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6741アズワン品番65-7680-52
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列
SAMTEC¥229~税込¥252~1個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥189~税込¥208~1個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥379~税込¥417~1個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥399税込¥4391個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-108-26-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6759アズワン品番65-7706-13
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥219税込¥2411個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-108-17-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6751アズワン品番65-7680-20
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥459税込¥5051個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-108-17-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6748アズワン品番65-7688-41
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥279税込¥3071個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-108-25-L-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6756アズワン品番65-7703-84
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列
SAMTEC¥239税込¥2631個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-116-17-T-S-LL●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5639アズワン品番65-7788-59
フロートセット
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷図解NoBP8040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 フロートセット_No.22、BP5040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 フロートセット_No.22、MKW1210H(JP) リコイルスタータ,キャブレタ部品_No.16、TSW12H-C エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.16、TSW12H エンジン リコイルスタータ キャブレタ 部品_No.16、TSW41H エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.16
ハイスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷規格13X19X2400部品名称ハイスイホースマトメ図解NoTSW41H 付属品部品_No.16、TSW41 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.16
コウアツホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷備考17フクム規格6.4X14X8M部品名称コウアツホースマトメ図解NoTSW17H 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.12、TSW17H 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.14、MKW1210B 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.16、TSW12B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.14、TSW12H-C 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.16、TSW17B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.14、TSW17B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.16
インレツトバルブ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷図解NoBP5040A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 インレツトバルブ_No.15、BP8040A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 インレツトバルブ_No.15、MKW1210H(JP) クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.16、TSW12H-C エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.16、MS410EA-H クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.22、GS305EH クランクシャフト、イグニッションコイル、バルブ部品 インレツトバルブ_No.14、TSW41H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.16、TSW12H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.16、GSL305-H エンジン クランクシャフト、イグニッションコイル、バルブ部品 インレツトバルブ_No.14
コウアツホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷規格6.3X12.5X20M部品名称コウアツホースマトメ図解NoTSW17H 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.16、TSW12H-C 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.19