ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
- 仕様
- ●シリーズ:TSW-108-17-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6751
- アズワン品番
- 65-7680-20
- 内容量
- 1個
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



























