カテゴリ
- 切削工具(6)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- テグテックジャパン(3)
- 日研工作所(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(2)
- cotta(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ノーリツイス(1)
- ユタカメイク(1)
- ユニカ(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- Y'sGOD(1)
- フクビ化学(1)
- MTO(1)
- 大森(1)
- オースミ電機(1)
- TUF TOP(1)
- ROCKBROS(ロックブロス)(1)
エコロジープロダクト
「tt-160」の検索結果

天井スピーカ CL-360TT 160mm2WAY4スピーカ
オースミ電機¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷円錐状に高域が広がる3軸ツイータ搭載のシーリングスピーカ。より良い音場作りを求めるオーナー様へご提案ください。 OE-S100(ステレオパワーアンプ)とのシステムアップが効果的です。用途高天井、中・大規模店舗、施設、ホームシアターなど。材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング色ホワイト(W)質量(g)1400(本体)、100g(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外径(Φmm)216インピーダンス公称:Lo:8Ω、Hi:1kΩ/2kΩ/4kΩ再生周波数帯域(Hz)70~20kHz音圧レベル(dB)(出力)89 W/mスピーカー160mm2WAY4スピーカ定格入力(W)Lo:25、Hi:10/5/2.5
チューブバンド 輪状タイプ
ユタカメイク(33件のレビュー)¥219~税込¥241~1本ほか当日出荷輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。金具ループ状RoHS指令(10物質対応)対応
自転車用サングラス付きヘルメット(TT-16)
ROCKBROS(ロックブロス)(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から6日以内出荷商品特徴。強力マグネットで着脱簡単:付属のサングラスとサンバイザーは強力マグネットで簡単に取り外し可能。一時的にサングラスが不要な場合も、上向きに付け替えることができます。4way仕様:着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、最大4通りの使い方が可能です。ゴミや昆虫、雨から目を保護し、眩しさを軽減します。専用サンバイザー:サンバイザーはヘルメットのサイドに突起を差し込むだけで簡単に装着可能。眩しい光を緩和し、前方の視界を確保します。温度調整と高い通気性:外気をヘルメット内に取り込み、内部の空気を循環させることで蒸れを軽減。多数の通気口が配置されています。EPS発泡+PC外殻一体成形:外殻と衝撃吸収発泡スチロールを一体化した構造で、安全性を保ちながら軽量化を実現。着脱可能なインナーパッド:インナーパッドは取り外して手洗いが可能。清潔に保つことができます。用途用途。サイクリング:強力マグネットで着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、サイクリング中のゴミや昆虫、雨から目を保護します。アウトドアスポーツ:4way仕様により、様々なアウトドアスポーツに対応可能。サングラスやサンバイザーの取り外しも簡単です。日常使い:スタイリッシュなデザインと多機能性で、通勤や通学にも最適です。
アリダンTテープ
フクビ化学¥9,298~税込¥10,228~1巻ほか3日以内出荷「基礎外側断熱工法」にも対応する透明性のある防蟻・防湿テープ。土台廻りの防蟻・防湿・気密の3つの効果を発揮。基礎天端の墨出しが見える:透明性のあるテープなので、基礎天端の墨出しがテープを通して確認できます。基礎天端からの湿気を防ぐ:基礎からの湿気を防ぎ、土台の腐朽を防ぎます。床下空間の気密性確保:2枚の防蟻・防湿テープを貼り合わせることで、土台と基礎との間の気密を確保します。基礎外側からのシロアリを防ぐ:断熱材を食害して上がってきたシロアリが、容易に土台・柱等へ侵入するのを防ぎます。厚さ(mm)0.4長さ(m)25
タフトップ 紐メッシュ白スニーカー
TUF TOP¥2,998税込¥3,2981足4日以内出荷軽量設計により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。通学から作業現場まで、シーンを選ばず足元を支えるオールマイティな一足です。用途作業用・通学用など材質アッパー:合成皮革/合成繊維 底:合成底(EVA+RUBBER)標準質量(g/片足)約220 (26cm)足幅3E相当
スタンダード・デラックススタンド専用ターゲット アタッチメント付き
MTO¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷リフレクター・ターゲットエーミング用スタンド、TMLSシリーズ用のオプションターゲットです。アタッチメント付きでスタンダードスタンド・デラックススタンド両方に使用できます。材質発泡塩ビシート印刷UVインク適合スタンドTMLS001N、TMLS002N、TMLS003N、TMLS004N、TMLS005N、TMLS006N
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
ドリルラッシュ セルフセンタリング形状交換ヘッド
テグテックジャパン¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途穴あけドリル用。形状セルフセンタリング形状RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルラッシュ 交換ヘッド
テグテックジャパン¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途穴あけドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
透明デコ箱 ピュアトルテ PTT-160S H80 (本体)
cotta¥1,798税込¥1,9781枚(5枚)3日以内出荷ラッピングしやすい形状なので、贈り物としてのアレンジがしやすくなっています。 透明な取手付きケーキ箱です。 中身が見えるので、プレゼントにもとってもおしゃれ。材質PET寸法(mm)160×160×H80
透明デコ箱 ピュアトルテ PTT-160 H130 (本体)
cotta¥2,098税込¥2,3081枚(5枚)3日以内出荷ラッピングしやすい形状なので、贈り物としてのアレンジがしやすくなっています。 透明な取手付きケーキ箱です。 中身が見えるので、プレゼントにもとってもおしゃれ。材質PET寸法(mm)160×160×H130
刃先交換式ドリル用ヘッド ドリルラッシュ
テグテックジャパン¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷から10日以内出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。 穴あけドリル用。
ステンレス鋼製ハンドルXL-CUY型
LAMP(スガツネ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品取付ねじ十字穴付丸サラタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)
工具皿付チェア 背付き
ノーリツイス¥29,980~税込¥32,978~1台25日以内出荷背付き工具トレー付き作業イスです。トレーには保護用のNRゴムが貼り付けてあります。用途工具を使う作業に。仕様工具トレー付幅(mm)585材質/仕上脚:スチール粉体塗装、キャスター:50Φゴム単輪色ブラック高さ(mm)715~815タイプ手動上下調節奥行(mm)585キャスター○張地ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)400座高(mm)390~490座奥行(mm)360高さ調節あり背タイプロッキング仕様