カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tt-580」の検索結果

シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。20 A の電流を使用し、2 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:1.7 W●通常端子構成:2NO●範囲:Sentronアズワン品番65-7340-65
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル スルー中空 EIL580Pシリーズ
Baumer¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷仕様パルス/回転:1 → 65536 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:TTL/HTL 、 シャフトのタイプ:Open Hollow 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の幅:70 Dia.mm 、 全体的な深さ:52mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:EIL580PRoHS指令(10物質対応)対応