カテゴリ
- 測定用品(8)
- 厨房用品(6)
- 安全靴・作業靴(5)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

厨房用温度計
タニタ(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。用途お肉料理やお菓子作りをされる方に付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個仕様フック穴:あり材質PP、PET、ステンレス寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)測定範囲-50~240材質(本体)PP、PET、ステンレス質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50 ~ 240保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)マグネットあり防水性防滴仕様:IPX2表示周期1秒毎最小表示(℃)0.1
デジタル温度計
タニタ(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能測定範囲(℃)-50~250温度範囲(℃)250精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)1目盛(℃)0.1最小目盛0.1℃付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質耐熱ABS、PET、ステンレス幅(mm)217色ホワイト高さ(mm)37材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス質量(g)約38(電池含む)奥行(mm)16電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37温度測定範囲(℃)-50~250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50~250保証期間1年設置方式ホールド機能付、ハンディ防水保護等級IPX7
デジタル温度計 ペン型
(77件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ用途液体、半固体などの温度測定に。材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~3001目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計
防水型中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から15日以内出荷プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます測定範囲(℃)-40~260温度範囲(℃)260最小表示0.1℃幅(mm)40高さ(mm)187質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)奥行(mm)17電源CR2032形ボタン電池1個測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm先端径(Φmm)2.2特性防水防水性IPX7/JIS保護等級7相当表示間隔1秒
ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用
シンワ測定(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台ほか当日出荷から20日以内出荷防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。用途食材の温度を測定する温度計付属品キャップ、電池(1個)材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス質量(g)21(キャップ電池含)測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)220×26×15文字高(mm)11精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2表示桁数4桁使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)防滴構造JIS2級
タニタ シンプルシリーズ デジタル温度計
タニタ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高い安全性と使いやすさ・手に取りやすい収納ができる温度計。センサーが140mmなので火元から手を離して測定できます。持ち手になるセンサーホルダー。空間収納が可能な磁石/フック穴付。フック穴にセンサーホルダーを差し込んで使うことでより手元を離すことができます。左手で持っても右手で持っても表示部が見やすい。計った温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。クッキングスケールKJP11/21とマッチしたカラー展開。・測定温度範囲:-50℃から240℃。・最小表示:0.1℃。・表示周期:1秒毎。・ホールド機能付、マグネット/フック穴付付属品取扱説明書(保証書付)お試し用電池(CR2032x1個)センサーホルダー材質PP、PET、ステンレス質量(g)40電源CR2032コイン形リチウム電池×1個(お試し用電池付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×43×15
アルカリ乾電池 単4形
三菱電機(232件のレビュー)¥389税込¥4281パック(10本)当日出荷長持ちパワー。 小型機器に使いやすいアルカリ乾電池です。 まとめ買いに便利な10本パックです。タイプ単4形


メンズリカバリーサンダル
TUF TOP(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481足当日出荷人間工学に基づいたフットベットにより、足を包み込み、土踏まずをサポート。軽量設計。仕事後・運動後の疲れを軽減。シンプルなデザインだから、普段着にも合う。夏場のおしゃれに最適。用途工場、休憩所、事務所、飲食店など材質アッパー:EVA 底:EVA標準質量(g/片足)約130/Mサイズ靴タイプサンダル


レディースリカバリーサンダル
TUF TOP(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481足当日出荷人間工学に基づいたフットベットにより、足を包み込み、土踏まずをサポート。軽量設計。仕事後・運動後の疲れを軽減。シンプルなデザインだから、普段着にも合う。夏場のおしゃれに最適。用途工場、休憩所、事務所、飲食店など材質アッパー:EVA 底:EVA標準質量(g/片足)約125/Mサイズ靴タイプサンダル
防水クッキング温度計
ドリテック¥2,198税込¥2,4181台当日出荷汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)。HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能。火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。測った温度を固定、手元で表示が見れるホールド機能付・便利なマグネット&フック穴付材質本体・ホルダー:ABS樹脂 検温部:ステンレス色ホワイト使用温度範囲(℃)検温部:-50~300電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)温度範囲(℃)表示:-50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×16×34表示単位1℃防水性JIS C0920IPX7 相当
防水デジタル温度計
カスタム(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から9日以内出荷水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。測定範囲(℃)-50~300温度表示(最小)0.1℃温度範囲(℃)300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。25 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:2.2 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentronアズワン品番65-7343-15
棒状温度計
シンワ測定(50件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から16日以内出荷シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。精度(℃)±11目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
室内・室外温度計
ドリテック(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示用途冷蔵庫やガーデニングに温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70精度(℃)0.0~40.0:±1.0、その他の範囲:±2.0分解能0.1感温部太さ×長さ4×12mmリード線(m)3材質ABS樹脂幅(mm)73高さ(mm)84奥行(mm)16電源単4形乾電池×1個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84使用場所冷蔵庫・ガーデニング・水槽など温度表示方式デジタル
デジタル温度計 AD-5625
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,000税込¥3,3001個当日出荷デジタル温度計型式AD-5625寸法(mm)40×17×187測定範囲(℃)-40~+260精度(℃)±1.0(-9.9~+59.9)、±2.0(-19.9~-10.0、60.0~99.9)、±3.0(-29.9~-20.0、100~199.9)、±4.0(-40.0~-30.0、200.0~260.0)分解能(℃)0.1電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX7)
厨房用温度計
タニタ¥2,998税込¥3,2981台当日出荷調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。 食材ごとに色分けして食中毒対策に。 実験や水槽の温度管理にも役立ちます。 防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。 はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。 センサーホルダーを持ち手に利用可能。 オートオフ機能付き(約10分)。用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質耐熱ABS、PET、ステンレス寸法(mm)幅217×高さ37×奥行16測定範囲-50~250℃材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス質量(g)約38(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50~250保証期間1年オートパワーオフ約10分(ボタン操作を行わない場合)電池寿命約1年(毎日10分使用時)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅217×高さ37×奥行16防水性IPX7表示周期0.5秒毎





柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー
KITA(喜多)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1足当日出荷から3日以内出荷特殊ブレンドした発泡樹脂で今までにない柔らかさを実現したリカバリーサンダルです。 屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。 特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。 足裏合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。 水洗いOK先芯なし足幅3E靴タイプサンダル
お知らせアラーム付クッキング温度計
ドリテック(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる表示方式液晶デジタル6桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×15×34温度表示-50~+300℃表示単位1℃アラーム警鳴時間(秒)約60防滴構造JIS C 0920 IPX2 相当
デジタル温度計
シンワ測定(18件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から14日以内出荷防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
オクラタープ
DOD(ディーオーディー)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷ポリコットン(ポリエステルとコットンの混紡生地)を使用した5.1×5.1mの超大型タープテントです。8ヶ所の全ての角にポールとグロメットを付けることができるため、状況に応じて自由自在に張ることができます。流線型で風を受け流し、ロープを張る場所もヘキサタープより多いオクタゴン型のため、大型タープテントながら耐風性に優れています。付属品ロープ、キャリーバッグ材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)耐水圧(mm)(最低)350収納時寸法(cm)(約)W61×D18×H18寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)510×510総質量(kg)約4.2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら