カテゴリ
- 測定用品(12)
- 科学研究・開発用品(5)
- 医療(3)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- タニタ(5)
- シンワ測定(2)
- VAN(翼工業)(2)
- GA(グリーンエース)(1)
- TRUSCO(1)
- TERMO(テルモ)(1)
- ドリテック(1)
- BOLL(1)
- テスコム(1)
- 武蔵エンジニアリング(1)
- 辻製作所(1)
- Nobby(1)
エコロジープロダクト
「tt-593」の検索結果

グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV
タニタ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・温度、湿度、気圧の変化を24時間グラフで見れる。・当日を含む7日間の過去メモリーが見れる。・常に「24時間履歴」とカレンダーによる「日ごとの履歴」を 。 選択して見れる付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)仕様【グラフ】温度:-9.9~50.0℃、、1目盛:0.5/1/2/3/4℃(自動切替)、湿度:20~95%、、1目盛:1/2/3/4%(自動切替)、気圧:850~1100hPa、、1目盛:0.5/1/2/5/15hPa(自動切替)、【過去メモリー】当日含む、7日間その他フック穴付き測定範囲気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)電源3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本測定範囲(℃)温度:‐9.5~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)、 湿度:20~95%、(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)、 気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)測定項目温度・湿度・気圧精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)メモリーあり設置方法置き型電池寿命約1年時計機能24時間温度表示方式デジタルカレンダー月・日・曜日表示周期約20秒に1回測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%、気圧:850~1100hPa ±2hPa最小表示(℃)温度:0.1単位 、湿度:1%単位、気圧:1hPa
デジタル温湿度計 環境目安表示付
(179件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル
デジタル温湿度計
タニタ(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。 過去の最高・最低温湿度を表示。 アラーム機能・スヌーズ機能付。付属品単4乾電池2本材質ABS、PS測定範囲(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%材質(本体)ABS、PS質量(g)約380タイプ置き掛け両用タイプ奥行(mm)25電源(V)DC3(単4形乾電池2本)電源DC3V 単4形乾電池2本最小表示温度0.1℃/湿度1%寸法(幅)182mm精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25温度測定範囲(℃)-5.0~45.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1保証期間1年表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示設置方法卓上式/壁掛け電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)設置方式卓上式/壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)148分解能(%RH)1
デジタル温湿度計 TT588
タニタ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。材質ABS、PMMA奥行(mm)30電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度寸法(幅)約75mm本体質量(g)約100 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位メモリーあり測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式電池寿命約1年温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)75表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
室内デジタル温湿度計 ミニ
(48件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。用途室内の温度、湿度の測定。色白測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59表示周期15秒毎
デジタル温湿度計 TT589
タニタ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。材質ABS、PMMA奥行(mm)30電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度寸法(幅)約75mm本体質量(g)約168 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴付電池寿命約1年温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)132表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
金属ニードル
武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
デジタル温湿度計 Smart A
シンワ測定(8件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から14日以内出荷広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。材質本体/ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示温度/0.1℃、湿度/1%測定項目温度・湿度本体寸法(mm)103×102×18湿度測定範囲(%)30~95設置方法卓上型温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷大きなデジタル表示です。スタンド内蔵です。壁掛、置型にもなります。トラスコ品番857-9447材質ABS樹脂幅(mm)102高さ(mm)103質量(g)135奥行(mm)18電源(V)単4乾電池×1本測定項目温度、湿度測定温度範囲(℃)-5~492018年トラスコ掲載ページ1 1591
デジタル温湿度計 大型液晶タイプ
(36件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。仕様空調目安表示・快適マーク表示寸法(mm)235×165×25測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH質量(g)約416電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)文字高(mm)62(温度/湿度表示部)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165設置方法壁掛け・卓上検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約10分解能(%RH)1
小さいデジタル温湿度計
ドリテック(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷置き場所に困らないコンパクトサイズ 熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ ストラップ穴付材質ABS樹脂電源単4形乾電池測定項目温度・湿度分解能温度:0.1、湿度1温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~99液晶サイズ40×39mmスタンドあり保証期間1年設置方法スタンド式・ストラップ穴付温度表示方式デジタル
ボディ&フェイスグルーマー 充電・交流両用 防水IPX7 VIO対応 長さ調整
テスコム¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷肌にやさしく、全身こだわりメンテナンス。顔・ヒゲからVIO、足までこの1本で全身の毛をくまなくケアできるボディ&フェイスグルーマーです。付属のアタッチメントで毛の長さも調整可能。お好みのスタイルに仕上げます。用途肌を傷つけにくい丸みのある刃先と、ボディラインに合わせて角度が変わる可動ヘッドを採用。肌をいたわるこだわりの設計で、VIOなどデリケートな部位にも安心して使えます。 。アタッチメントで自然な仕上がりに。5つのトリムコームを付け替えて、全身の毛を好みの長さに調整できます。1mm単位で調整できるので、こだわりのヒゲデザインが可能。 。肌に直接可動刃が当たらないネット刃で、肌にやさしく短い毛を刈り込むことができます。最後の仕上げにも使えます。 。※I・Oゾーンのお手入れをするときは必ずトリムコームを使用してください。 。流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた肌にも使えるので、入浴のついでにケアできます。 。※お風呂場など水気のある場所では、電源ケーブルを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 。本体・刃・アタッチメントはまるごと水洗いでき、お手入れも簡単です。 。※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 。カミソリ感覚で使える93gの軽量ボディ。握りやすい形状で、スムーズに使えます。 。どこでも使えるコードレスの便利さと、充電切れの心配がいらない安心感を両立した充電式・交流式両用モデルです。 。すぐに使える急速充電!ゼロから満充電までは約90分で充電できます。1回の満充電で約45分間使用することが可能です。 。※使用時間:最大9分×5回の使用が可能です。 。3色のLEDランプで、充電残量が一目で分かります。 。自立して置けるデザインで、場所を取らず、すっきり並べて片付けられます。アタッチメントをまとめて収納できるポーチ付き。旅行など持ち運びにも便利です。 。充電用のUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。市販品のUSB Type-Cケーブルでの充電も可能です。 。※本製品にUSB AC充電器は付属していません。市販のケーブルを使用して充電する場合は別途ご用意ください。 。日本国内はもちろん、海外使用にも対応。100‐240Vの地域で使えます。付属品ネット刃用キャップ、トリムコーム(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm各1個)、電源ケーブル、ポーチ、掃除用ブラシ仕様●パーツ:ダブルT字刃(TA034106)、ネット刃(TA034113)、コームセット(TA034120)、ポーチ(TA034144)、電源ケーブル(TA034137)、掃除用ブラシ(501455)●水洗い:○●海外使用:○材質本体:ABS、刃:SUS色ブラック質量(g)93(本体のみ、ダブルT字装着時)、94(本体のみ、ネット刃装着時)電源(V)入力 AC100-240 50/60Hz 、出力消費電力(W)7以下(充電時)スイッチロック付スイッチ ON/OFF電源充電・交流式コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×約30×約158(本体のみ、ダブルT字刃装着時)、約38×約29×約155(本体のみ、ネット刃装着時)使用時間(分)45刈込み高さ(mm)1/2/3/4/5使用電池リチウムイオン電池(600mAh)保証期間1年間充電時間(分)90電池残量表示○防水性IPX7アタッチメントダブルT字刃、ネット刃電源ケーブル本体側:USB Type-C(TM)、電源側:USB-A
温湿度計 Uシリーズ
シンワ測定(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂測定項目温度・湿度1目盛(℃)21目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)5
温湿度計
タニタ(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質ABS、PS寸法(mm)Φ130×30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%直径(Φmm)130材質(本体)ABS、PS質量(g)約130タイプ掛けタイプ奥行(mm)30測定項目温度・湿度寸法(幅)130mm精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×130最小目盛2℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ130×30温度表示方式アナログ特性なし寸法(高さ)(mm)1301目盛(%)5校正証明書なし
テルモシリンジ 針無
TERMO(テルモ)(52件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100本)ほか当日出荷から翌日出荷どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ
BOLL(88件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。タイプ横口滅菌なし材質(外筒)PP先端外径(Φmm)4.0材質(ピストン)PE
シリンジ ディスポ 針無
(102件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100本)ほか当日出荷使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
白硬注射筒(ルアー)
VAN(翼工業)(43件のレビュー)¥1,829~税込¥2,012~1本当日出荷から翌々日出荷材質硬質ガラス目盛あり滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001先端外径(Φmm)4.2~4.4医薬品医療機器等法一般医療機器
オールプラスチックディスポシリンジ
GA(グリーンエース)¥99~税込¥109~1個当日出荷から翌々日出荷使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性はありません。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。用途狭い場所へのオイルやグリース、接着剤などの注入に材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
硬質ガラス 注射筒(class1)
辻製作所(4件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷材質硬質ガラス規格一般医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌なし先端形状ルアースリップ式筒先横口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001先端外径(Φmm)4.2~4.4医薬品医療機器等法一般医療機器
TESCOM 掃除用ブラシ
Nobby¥219税込¥2411個7日以内出荷ヘアカッター、トリマー、ボディー&フェイスグルーマー、VIOシェーバー、ボディシェーバーの掃除ブラシ。型番NBT1200,NBT1100,NBT90,TT690B,TT590B,TT490B,TT390B,TT593A,TT463A,TT363A,TT263A,TT690A,TT590A,TT490A,TT390A