自動トーンアーム搭載により、ワンキーで再生・リピートが可能。レコードにはじめて触れる方にもフレンドリーなアナログレコードプレーヤーです。高級感のあるアルミニウム合金パネルを採用し、7種類の切り替え可能なライトエフェクトを備えています。また、Bluetooth送信は、aptX/aptX LL/aptX HDなど高音質コーデックに対応し、お手持ちのイヤホンやスピーカーでの再生もお楽しみいただけます。
仕様●THD+N:≦3.5%●トーンアーム動作:再生停止フルオート●ノイズフロア:<150μV(A-weighted)●ハードウェア:オペアンプ:JRC5532×2、Bluetoothチップ:QCC3040●ライト:紫/赤/橙/青/シアン/緑/白/オフの切り替え●ワウフラッター:≦0.15% WRMS(33 1/3RPM)、3kHz●対応レコードサイズ:7インチ、12インチ(背面スイッチにて切り替え)●物理ボタン:電源/回転速度切換え/Bluetoothペアリング/再生停止/リピート/トーンアーム上げ下げ
付属品鋳造アルミニウム製ターンテーブル、ターンテーブルマット、電源ケーブル、RCAオーディオケーブル(グラウンド線付き)、赤外線リモコン、7インチレコード用アダプター(45 RPM対応)、クイックスタートガイド
材質トーンアーム:真鍮(吹付塗装)
寸法(mm)約450×350×114
色シルバー
質量(g)約3850
電源AC 100-240V~50/60Hz、DC 12V±1A、※DC電源使用時はAC電源を抜く必要があります
出力電圧800mV
モーター専用低騒音モーター
回転速度(min-1[r.p.m])33 1/3、45
入力端子DC電源:Φ6.2mm DCソケット
S/N比≧75dB(A-weighted)
アース端子RCA(黒)
出力端子RCA(赤白)
リモコン赤外線リモコン対応(付属リモコンのみ対応)
カートリッジAT3600LA※カートリッジ内蔵のレコード針は保証の対象外となります。
BluetoothBluetooth5.2、対応コーデック:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
用途小物の束ね、結束
材質天然ゴム
包装形態袋入
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ゴムロープ トラック用 輪状タイプ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。
用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。
金具ループ状
RoHS指令(10物質対応)対応
Blue Devilsマーチングチームスタッフの協力を得てデザインされたSystem Blueシリーズは、トップ7mil、ボトム7.5milの2プライ構造になっています。
クリアで抜けの良いサウンドで、耐久性とピッチの安定性を強化し、チューニングの頻度を減らすことができます。
さらに、Evans独自のサウンドシェイピング技術(SST)で、余分な倍音をコントロールし音の輪郭をはっきりさせます。
各ヘッドのダンピングパターンはトーンのコントロールだけではなく、ベストサウンドがわかる「プレイゾーン」を示し、初心者向けにも最適です。
プライ数2
1枚
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
色白色不透明
種類平ワッシャー
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
筋かいや単管、どちらにでも使用できます。マジックテープの止める位置を変えるだけで、単管と筋かいのどちらにも使用出来ます。
読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。
上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ターポリン
取付方式垂れ幕
寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
用途チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。
長さ(m)10
材質PTFE
切りくずの排出が良く、特に粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途一般止まり穴加工用
セット内容先、中、仕上(3本組)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
材質ナイロン(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-20~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
用途一般測定用。
仕様455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)減速ボタンなしショックアブソーバーあり
爪部0点補正移動爪
メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
用途一般測定用。
種類ロック付
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
仕様455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)減速ボタンなしショックアブソーバーあり
爪部0点補正移動爪
粗仕上げ用で切れ味があり、傷うねりを除去する工程に効果があります。
用途自動車、バイクのマフラー、スマートフォン、貴金属、時計、人工関節、メガネフレームなどの研磨に。
2018年トラスコ掲載ページ5 1024
仕様チタン用。、積みサイザルバフに塗布して使用します。、積みサイザルバフに塗布し、粗仕上げ用として使用します。、茶カツ仕上げバフなどに塗布して使用します。
材質シリコンカーバイト、酸化アルミニウム
高さ(mm)30
奥行(mm)45
間口(mm)135
間口W×奥行D×高さH(mm)135×45×30
着脱が簡単なマジックテープ式。
単管、トラロープへの取付け、取外しもワンタッチで行えます。
ターポリンを使用していますからとても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様マジックテープ式
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
●伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)●握りやすく滑りにくい●団体チームに
付属品マニュアル
素材天然ゴム
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
粘着剤がついていますので色々なものに簡単に取付可能です。
大容量30m巻!大量に使用される際に便利です。
用途教材、文具、玩具、POP、ディスプレイ、サイン、建材、工業用部品などにご利用いただいております。
仕様片面粘着剤付、異方性マグネット
テープ厚さ(mm)1.5
関連キーワード
1
2
3
次へ