カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 切削工具(5)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)

「tt-508」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計 料理用スティック温度計 TT-508NWH cottaデジタル温度計 料理用スティック温度計 TT-508NWHcotta
4,298税込4,728
1個(1個)
4日以内出荷
丸洗いできる防水タイプで、はかった温度が見やすいホールド機能付。
材質耐熱ABS、PET、ステンレス寸法(mm)217× 高さ 37 × 奥行 16ホワイト質量(g)約38(電池含む)温度範囲(℃)【表示】-50~250
デジタル温度計 タニタデジタル温度計タニタ(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質耐熱ABS、PET、ステンレスホワイト材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス質量(g)約38(電池含む)電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個測定範囲(℃)-50~250精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)1目盛(℃)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37温度測定範囲(℃)-50~250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50~250保証期間1年
厨房用温度計 タニタ厨房用温度計タニタ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。 食材ごとに色分けして食中毒対策に。 実験や水槽の温度管理にも役立ちます。 防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。 はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。 センサーホルダーを持ち手に利用可能。 オートオフ機能付き(約10分)。
用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計材質耐熱ABS、PET、ステンレスオートパワーオフ約10分(ボタン操作を行わない場合)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)防水性IPX7表示範囲(℃)-50~250使用温度範囲(℃)0~50電池寿命約1年(毎日10分使用時)表示周期0.5秒毎最小目盛(℃)0.1寸法(mm)幅217×高さ37×奥行16質量(g)約38(電池含む)測定範囲-50~250℃材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅217×高さ37×奥行16保証期間1年最小目盛0.1 ℃
菱形ネガチップ TT5080 テグテックジャパン菱形ネガチップ TT5080テグテックジャパン
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
用途耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。仕様ブレーカー:MPトラスコ品番454-4117材質TT5080被削材(適合)M・SコーティングPVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状中切削
六角形ネガチップ TT5080 テグテックジャパン六角形ネガチップ TT5080テグテックジャパン
4,198税込4,618
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。仕様ブレーカー:FGP材質TT5080被削材(適合)M・SコーティングPVDチップ形状六角形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
55°菱形ネガチップ TT5080 テグテックジャパン55°菱形ネガチップ TT5080テグテックジャパン
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。仕様ブレーカー:FGP材質TT5080被削材(適合)M・SコーティングPVDチップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
ライノXターン 旋削用チップ 70°菱形チップ(ネガタイプ) XNMG TT5080 テグテックジャパンライノXターン 旋削用チップ 70°菱形チップ(ネガタイプ) XNMG TT5080テグテックジャパン
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
トラスコ品番441-5733材質TT5080被削材(適合)M・SコーティングPVDチップ形状70°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形ネガチップ TT5080 テグテックジャパン80°菱形ネガチップ TT5080テグテックジャパン
4,198税込4,618
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。仕様ブレーカー:FGP材質TT5080被削材(適合)M・SコーティングPVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
TIGトーチスイッチ4m パナソニックコネクトTIGトーチスイッチ4mパナソニックコネクト
7,798税込8,578
1個
当日出荷
全長(m)4主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-08TS□、YT-12TS□、YT-12TP□、YT-15TS□、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-15TS□TAB、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TSW□、YT-30TS2、YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-50TSW□8型トーチ:YT-088T(TF)、YT-128T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-158T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-188TW、YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)、YT-508TW
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズSIEMENS
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 2極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 2極 5TTシリーズSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mmアズワン品番65-7322-23
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
シーメンス 電磁接触器 220 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 V ac/dc 4極 5TTシリーズSIEMENS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズSIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Insta接触器は、産業用途やインフラストラクチャにおけるAC / DC制御電圧のコントロールに最適な切り替え器です。基本機能に加えて、単相及び三相電機モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Insta接触器は、EN60947の要件を満たしており、UL508に認定されています。変動する相におけるランプ負荷の同時切り替えを単一接触器で実現できること
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mmアズワン品番65-7349-18
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズSIEMENS
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC/DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン/オフ切り替えにも使用できます。5TT50Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテストスイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO + 1NC●シリーズ:5TT●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mmアズワン品番65-7362-38
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC/DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン/オフ切り替えにも使用できます。5TT50Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテストスイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mmアズワン品番65-7349-25
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテ
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●長さ:17.5mm●コード番号:151-1241アズワン品番65-7362-33
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1246アズワン品番65-7349-07
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:24 A●通常端子構成:3NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1252アズワン品番65-7362-35
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズSIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1263アズワン品番65-7362-36
シーメンス 電磁接触器 110 V ac / dc 4極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 V ac / dc 4極 5TTシリーズSIEMENS
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
仕様●コイル電圧:110 V ac / dc●極数:4●コンタクトの定格電流:24 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1248アズワン品番65-7337-04
シーメンス 電磁接触器 220 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 V ac/dc 4極 5TTシリーズSIEMENS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
仕様●コイル電圧:220 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mm●コード番号:151-1250アズワン品番65-7362-34
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズSIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Insta接触器は、産業用途やインフラストラクチャにおけるAC / DC制御電圧のコントロールに最適な切り替え器です。基本機能に加えて、単相及び三相電機モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Insta接触器は、EN60947の要件を満たしており、UL508に認定されています。変動する相におけるランプ負荷の同時切り替えを単一接触器で実現できることから、相の対称負荷の実現 / 保証に不可欠です。Insta接触器、O/I自動機能付き 制御電圧を印加することなく手動スイッチ経由でプラントを試験 切り替え位置のインジケーションで動作状態を迅速に把握
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mm●コード番号:151-1239アズワン品番65-7349-06