カテゴリ

  • 自動車補修部品(44)
    • エアフィルター(2)
  • メカニカル部品(10,556)
    • クラッチ(152)
  • バイク部品(99)
  • 作業工具(86)
  • 制御機器(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 切削工具(58)
  • オフィス家具(38)
  • 自動車純正部品(34)
  • 学童・教育用品(31)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 電気材料(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 建築金物(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 測定用品(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 家電(10)
  • 物流用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • テープ(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • カー用品(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 保管用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
適合メーカー
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tt2」の検索結果

11,403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TT0002 平型おしぼり てふきんM (100枚入/袋) 180x180mm ビヨンドTTTT0002 平型おしぼり てふきんM (100枚入/袋) 180x180mmビヨンドTT
15,980税込17,578
1ケース(4400枚)
3日以内出荷
清潔な個包装で使い勝手良し破けにくく柔らかいレーヨン配合不織布保水力抜群の高機能パールフィルムノンアルコールのやさしさアルコールを使っていないのでイヤなにおいや肌への刺激がなく、どなたにでも安心してご使用いただけます安全な薬液と軟水を使用グレープフルーツ種子から抽出した除菌・抗菌成分で手やテーブルなどをしっかりときれいにします省スペース化に貢献するコンパクトな整列包装保管場所の省スペース化だけでなく、配送時の効率化にも貢献します。
延長コード スウィングプラグ モノタロウ延長コード スウィングプラグモノタロウ(24件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVCタイプ耐トラッキングカバー付定格125V・15A・最大1500Wコンセント個数1コンセント形状2P機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付差込口1個口プラグ形状2P・スイングプラグ耐トラッキング販売区分業務用
アンテナ式点検鏡 TRUSCOアンテナ式点検鏡TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
Mylabel 互換テプラテープ 日本ナインスターMylabel 互換テプラテープ日本ナインスター(18件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
タイプ簡単にはがせる
ブーツ 2 4TT-25937-00 YAMAHA(ヤマハ)ブーツ 2 4TT-25937-00YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
SS-110-TT-2-N SAMTECSS-110-TT-2-NSAMTEC
219税込241
1個
7日以内出荷
SS-108-TT-2-N SAMTECSS-108-TT-2-NSAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
中型切断器火口 千代田精機中型切断器火口千代田精機(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式中型適合12MT質量(g)65使用ガスアセチレン
試験管リム付 マルエム[理化学・容器]試験管リム付マルエム[理化学・容器](14件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
鉄板入り樹脂(PP)製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用 岩崎製作所鉄板入り樹脂(PP)製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用岩崎製作所(12件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉄板入りPP樹脂製のゴミ除けストレーナー(タケノコ継手付き)です。給水・排水時に水と一緒に流入する落ち葉や小石、ゴミなどを捕集し、ポンプやホース、散水機器の詰まりや故障を防止します。本体には軽量で耐腐食性に優れたPP(ポリプロピレン)樹脂を採用し、内部に鉄板を組み込むことで適度な重量を持たせています。これにより、ストレーナーが水源の底部に安定して沈みやすくなり、吸水時に空気を吸い込んでしまうことを防ぎます。ストレーナーを常に水源の底部付近に保持することで、安定した給水性能を維持し、ポンプの空運転防止や吸水効率の向上に貢献します。特に池、用水路、水槽、貯水タンクなどからの吸水用途に最適です。タケノコ継手付きのため、ホースを差し込んでホースバンドで固定するだけで簡単に接続できます。ポンプの吸水側に取り付けることで、異物の吸い込みを防ぎ、設備機器の保護やメンテナンス負担の軽減に役立ちます。農業用の給水・排水設備をはじめ、散水設備、スプリンクラー設備、ポンプ設備、水槽設備、仮設配管など幅広い用途に対応しており、水田や畑の灌水設備、農業機械への給水設備にも最適です。【特長】● 軽量で耐腐食性に優れたPP樹脂製● 鉄板入り構造により適度な重量を確保● 水源の底部に安定して沈み、空気の吸い込みを防止● ポンプの空運転防止と安定した給水を実現● 落ち葉や小石などの異物混入を防止● タケノコ継手付きでホース接続が簡単● 屋外設備や農業設備に最適【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● ポンプ吸水設備用● 散水設備用● スプリンクラー設備用● 給水・排水設備用● 水槽設備用● 仮設配管用● 畑・水田の灌水設備用● 池・用水路・貯水タンクからの吸水用
用途検索キーワード:/タケノコ/配管用/ゴミ取り/メッシュ/ポンプ/濾過/フィルター/除去/潅水/農業/井戸/散水/ろ過/ホース/異物/ウォーター/ストレーナー/樹脂/鉄/保護材質プラスチック製
すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCOすきまテープ(ロングタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷
クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目 ツボサン鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目ツボサン
1,498税込1,648
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)150目の粗さ中目適合材鉄などの金属全般
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
T型トルクスビットソケット用交換ビット KTCT型トルクスビットソケット用交換ビットKTC(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から9日以内出荷
T型トルクスビットスタンダードタイプ
両頭機能片頭
T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル オンダ製作所T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドルオンダ製作所(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ワンアクションテント TRUSCOワンアクションテントTRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
(天幕)ダークブルー間口(m)2付属品収納袋トラスコ品番114-8161材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)質量(kg)12.8軒高(m)1.65棟高(m)2.45材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)2材質(天幕)150D PUコーティングナイロン適合用途日よけ用
ゴムロープ(フリーカットタイプ) ユタカメイクゴムロープ(フリーカットタイプ)ユタカメイク(20件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(14件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00廣杉計器(13件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
白色不透明種類平ワッシャー
樹脂ソケット(ホース取付用) ジョプラックス樹脂ソケット(ホース取付用)ジョプラックス(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
取っテミ セフティー3取っテミセフティー3(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取っ手がついた新型テミです。従来のテミに比べ取って付で使いやすさアップします。片手で使えて塵取り代わりに使用できます。落ち葉拾いの作業負担を軽減します。
用途水抜き穴付で濡れ落ち葉の水、水洗い後の収穫物水切り。材質R-PP
取替用フィルター Panasonic(パナソニック)取替用フィルターPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷
キッチンやダイニングは調理中の煙や油、ニオイなどで汚れた空気が充満しています。 また、酸素も消費するので必ず有効な給気口を設置してください。
ツイストタイ TRUSCOツイストタイTRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
用途電源・コードの結束。屋内使用。材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80特性難燃
中輝度蓄光テープ TRUSCO中輝度蓄光テープTRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
単管/筋かい用垂幕 安全興業単管/筋かい用垂幕安全興業
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から8日以内出荷
筋かいや単管、どちらにでも使用できます。マジックテープの止める位置を変えるだけで、単管と筋かいのどちらにも使用出来ます。 読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。 取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。 上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ターポリン取付方式垂れ幕寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
ジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用) ジョプラックスジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用)ジョプラックス(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式種別タケノコタイプソケット使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
トリガースナップ(ステンレス製) TRUSCOトリガースナップ(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。 口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類トリガースナップ
ショートT型トルクスビットソケット交換ビット KTCショートT型トルクスビットソケット交換ビットKTC(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
T型トルクスビットショートタイプ
両頭機能片頭
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ)エスコ
3,030税込3,333
1個
当日出荷
手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
鉄製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用 岩崎製作所鉄製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用岩崎製作所(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
鉄製の丈夫なストレーナーにタケノコ継手を装備した、給水・排水ホース接続用のゴミ除けストレーナーです。水と一緒に流入する落ち葉や小石、ゴミなどをしっかり捕集し、ポンプやホース、散水機器の詰まりや故障を防止します。タケノコ継手付きのため、ホースへの接続が簡単で、各種給排水設備への取り付けもスムーズに行えます。鉄製ならではの高い耐久性を備えており、屋外での使用や長期間の使用にも適しています。農業用の給水・排水設備をはじめ、水田や畑の灌水設備、スプリンクラー設備、ポンプ吸水口の保護、排水作業、仮設配管など、幅広い用途でご使用いただけます。【主な用途】・農業用給水設備・農業用排水設備・スプリンクラー設備・ポンプ吸水口の保護・排水ホース接続用・各種給水・排水設備・仮設配管設備
用途検索キーワード:/タケノコ/配管用/ゴミ取り/メッシュ/ポンプ/濾過/フィルター/除去/潅水/農業/井戸/散水/ろ過/ホース/異物/ウォーター/ストレーナー/樹脂/鉄/保護材質鉄製
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
769税込846
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ 日東エルマテリアル住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ日東エルマテリアル(1件のレビュー)
949税込1,044
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。質量(g)90
クッション封筒 今村紙工クッション封筒今村紙工
599税込659
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
内面エアー緩衝材のクッション封筒です。
用途梱包袋に。材質未晒クラフト紙(内面ポリエチレン)茶色
チュービング方式ディスペンサー用チューブ TTシリーズ 武蔵エンジニアリングチュービング方式ディスペンサー用チューブ TTシリーズ武蔵エンジニアリング
3,998税込4,398
1巻(10m)
当日出荷から17日以内出荷
チュービングディスペンサ用のPTFEチューブです。
軽量タイプチップソー セフティー3軽量タイプチップソーセフティー3(10件のレビュー)
799税込879
1枚ほか
当日出荷
軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。 強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4刃形片刃
クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディクランプ式センサ・変換器一体型電流変換器ユーアールディ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ 武蔵エンジニアリングチュービングディスペンサー用PTFEチューブ武蔵エンジニアリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から13日以内出荷
チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
用途チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。長さ(m)10材質PTFE
ドラムヘッド G2 クリア TT20G2 / G2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 20インチ EVANSドラムヘッド G2 クリア TT20G2 / G2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 20インチEVANS
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
特にスネア用として人気ですが、タム用としても最適です。 シェルの材質にかかわらず、どのドラムでも本来の自然な鳴りを引き出します。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数2
スパナ 住友電工ハードメタルスパナ住友電工ハードメタル
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイヤハタキ ユタカメイクタイヤハタキユタカメイク
379税込417
1本
当日出荷
タイヤの側面に垂らしておくことで、タイヤ側面が磨かれて、真黒なタイヤに保たれる。
用途トラックのタイヤの汚れ落としに。トラスコ品番794-9472高さ(mm)25質量(g)115包装形態縦(mm)630横(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
...
t2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t2