鉄板入り樹脂(PP)製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用岩崎製作所(12件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
鉄板入りPP樹脂製のゴミ除けストレーナー(タケノコ継手付き)です。給水・排水時に水と一緒に流入する落ち葉や小石、ゴミなどを捕集し、ポンプやホース、散水機器の詰まりや故障を防止します。本体には軽量で耐腐食性に優れたPP(ポリプロピレン)樹脂を採用し、内部に鉄板を組み込むことで適度な重量を持たせています。これにより、ストレーナーが水源の底部に安定して沈みやすくなり、吸水時に空気を吸い込んでしまうことを防ぎます。ストレーナーを常に水源の底部付近に保持することで、安定した給水性能を維持し、ポンプの空運転防止や吸水効率の向上に貢献します。特に池、用水路、水槽、貯水タンクなどからの吸水用途に最適です。タケノコ継手付きのため、ホースを差し込んでホースバンドで固定するだけで簡単に接続できます。ポンプの吸水側に取り付けることで、異物の吸い込みを防ぎ、設備機器の保護やメンテナンス負担の軽減に役立ちます。農業用の給水・排水設備をはじめ、散水設備、スプリンクラー設備、ポンプ設備、水槽設備、仮設配管など幅広い用途に対応しており、水田や畑の灌水設備、農業機械への給水設備にも最適です。【特長】● 軽量で耐腐食性に優れたPP樹脂製● 鉄板入り構造により適度な重量を確保● 水源の底部に安定して沈み、空気の吸い込みを防止● ポンプの空運転防止と安定した給水を実現● 落ち葉や小石などの異物混入を防止● タケノコ継手付きでホース接続が簡単● 屋外設備や農業設備に最適。【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● ポンプ吸水設備用● 散水設備用● スプリンクラー設備用● 給水・排水設備用● 水槽設備用● 仮設配管用● 畑・水田の灌水設備用● 池・用水路・貯水タンクからの吸水用
用途検索キーワード:/タケノコ/配管用/ゴミ取り/メッシュ/ポンプ/濾過/フィルター/除去/潅水/農業/井戸/散水/ろ過/ホース/異物/ウォーター/ストレーナー/樹脂/鉄/保護材質プラスチック製