カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • バイク部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「tt43」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TT43 京セラ

    チップ TT43

    京セラ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    切刃長さ(mm)12.7厚さT(mm)4.76穴の形状円筒穴
  • チップ TT43 京セラ

    チップ TT43

    京セラ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(5個)ほか
    翌日出荷から59日以内出荷
  • チップ TT43 京セラ

    チップ TT43

    京セラ
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(5個)
    翌日出荷
    (材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
  • チップ TT43 京セラ

    チップ TT43

    京セラ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(5個)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 単管/筋かい用垂幕 安全興業

    単管/筋かい用垂幕

    安全興業
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    筋かいや単管、どちらにでも使用できます。マジックテープの止める位置を変えるだけで、単管と筋かいのどちらにも使用出来ます。 読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。 取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。 上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
    材質ターポリン取付方式垂れ幕寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
  • Ulanzi  撮影用 ライトスタンド アルミニウム製  折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応 Ulanzi

    Ulanzi 撮影用 ライトスタンド アルミニウム製 折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応

    Ulanzi
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    【高質感・高さ調整自由】スタンドの表面はマットでざらつきのある特殊強化加工が施されており、擦り傷がつきにくくなっています。撮影スタンドは三段階で高さを45cmから190cmまで調整可能です。【逆折り畳み収納・軽量】逆折れ格納式デザインなので、普通のライトスタンドと異なり、折り畳後の長さがより短く、室外で撮影する場合は更に手軽に持ち運べます。重量わずか0.8kgで、コンパクトな43cmに折りたたまれ、調節可能な照明スタンドは持ち運びが簡単です。【安定性・頑丈】撮影用スタンドの底部はカメラ三脚のデザインで、耐震性と安定感があります。また、足元にゴム製パッドが追加されており、滑り止め、床を擦り傷から守ります。【高い互換性】スタンドの先端に1/4ネジを搭載、ソフトボックス、傘、反射鏡、リングフラッシュライト、LEDライト、雲台、デジタルカメラなどに適用。YouTube生放送、写真撮リ、ビデオ撮影などにご利用いただけます。
    材質アルミニウム合金、プラスチック質量(g)825±10寸法(cm)43×8.6×8.6高さ(cm)最小:45、2つの脚部を伸ばした状態:103-190、片脚を伸ばした状態:76-165折りたたみ寸法(cm)43最大耐荷重(kg)3
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(2個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • 六角軸タップ下穴用ドリル Linc

    六角軸タップ下穴用ドリル

    Linc
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    多サイズのタップ下穴開けに!
    用途薄鉄板、アルミニウム・プラスチック等のタップ用の下穴開けに(切削厚:2mm)材質HSS軸径6.35表面処理チタンコーティング
  • ラッションプチ 寺西化学

    ラッションプチ

    寺西化学(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    全42色。カラフルでかわいい水性ペン。 手帳やメモ書き、メッセージカードに。 筆記線幅0.3mmの極細タイプ。 ペンケースでかさばらないスリムボティ。 全42色の豊富なカラーバリエーション。 水性インキですから、紙に書いてにじみや裏うつりが少なくなっています。
    タイプシングル線幅(mm)0.3インク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ極細
  • ブラインドリベット ステン/ステン HIT(ヒット)

    ブラインドリベット ステン/ステン

    HIT(ヒット)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(1000個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
    材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 通気プロテクティブスニーカー TUF TOP

    通気プロテクティブスニーカー

    TUF TOP
    ¥4,998税込¥5,498
    1足
    4日以内出荷
    通気ソールで靴内の空気を循環し、快適な履き心地。衝撃吸収に優れた厚底ソールとハチの巣インソールが足腰の負担を軽減し、立ち仕事や歩行が楽々。作業着以外でもスーツや普段着でも合わせやすいシンプルなデザイン。
    用途工場、物流など色BLACK規格JSAA B種準拠材質(アッパー)合成皮革+合成繊維標準質量(g/片足)380/26.0cmサイズ機能衝撃吸収性/通気底/通気中敷き/軽量足幅EEE相当材質(底部)EVA+RUBBER材質(先芯)樹脂
  • Easy Wheel Hose Slide Rollers Tonyin

    Easy Wheel Hose Slide Rollers

    Tonyin
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    ホースがタイヤと路面の隙間にかみこむことを防止するホースローラー。
  • 部品 三角形シート イスカル

    部品 三角形シート

    イスカル
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(2個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通気プロテクティブスニーカー TUF TOP

    通気プロテクティブスニーカー

    TUF TOP
    ¥4,998税込¥5,498
    1足
    4日以内出荷
    通気ソールで靴内の空気を循環し、快適な履き心地。脱ぎ履きしやすいスリッポン仕様。衝撃吸収に優れた厚底ソールとハチの巣インソールが足腰の負担を軽減し、立ち仕事や歩行が楽々。作業着以外でもスーツや普段着でも合わせやすいシンプルなデザイン。
    用途工場、物流など色BLACK規格JSAA B種準拠材質(アッパー)合成繊維標準質量(g/片足)375/26.0cmサイズ機能衝撃吸収性/通気底/通気中敷き/軽量足幅EEE相当材質(底部)EVA+RUBBER材質(先芯)樹脂
  • 熱収縮チューブ(テフロン・25本入) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(テフロン・25本入)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
    材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン色半透明質量(g)281長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-67~250定格電圧(V)600収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
  • ねじ切り用チップ KW10 超硬 京セラ

    ねじ切り用チップ KW10 超硬

    京セラ
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質KW10材質(本体)KW10
  • チップ TT 京セラ

    チップ TT

    京セラ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラ

    ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング

    京セラ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PR1115材質(本体)PR1115
  • ねじ切り用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ

    ねじ切り用チップ PR930 PVDコーティング

    京セラ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    材質PR930材質(本体)PR930
  • ねじ切り用チップ TC60M サーメット 京セラ

    ねじ切り用チップ TC60M サーメット

    京セラ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質TC60M材質(本体)TC60M
  • 保管庫_保管庫(追加棚板) アイリスチトセ

    保管庫_保管庫(追加棚板)

    アイリスチトセ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    21日以内出荷
    材質(本体)スチールグリーン購入法適合
  • IMPACT 430T 有線ヘッドセット(片耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS

    IMPACT 430T 有線ヘッドセット(片耳)Microsoft Teams認定モデル

    EPOS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた、ハイブリッドワーカー向け片耳用有線ヘッドセット。ノイズフィルターで雑音を抑え、クリアな音声と優れたサウンドを実現します。ソフトなノイズダンピングイヤーパッド、超軽量デザイン、パッド入りヘッドバンドにより、疲れにくく快適に使用できます。
    質量(g)83ケーブル長(m)1.8接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属)周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~8KH
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別右
  • 筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式 FBK(フタバ)

    筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式

    FBK(フタバ)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。 弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。 飛散が少なく安全性も抜群。 ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
    用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。軸径(Φmm)6粒度180線径(Φmm)0.9適合材金属・非金属、木工・プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形ネガチップ TT4430 テグテックジャパン

    55°菱形ネガチップ TT4430

    テグテックジャパン
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
    用途炭素鋼、耐熱合金鋼、ステンレス鋼の小物汎用加工用。仕様ブレーカー:SM-F材質TT4430被削材(適合)P・M・SコーティングPVDチップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
  • バランスカットボーリングバー 日研工作所

    バランスカットボーリングバー

    日研工作所
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ANAKEE STREET MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE STREET

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    小・中排気量トレイルモデル向けに設計されたアドベンチャータイヤ
    用途前後共通タイヤ
  • LEM 電流センサ LAHシリーズ LEM

    LEM 電流センサ LAHシリーズ

    LEM
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KBAシリーズ 電動スライダ CKD

    KBAシリーズ 電動スライダ

    CKD
    ¥7,490税込¥8,239
    1個
    8日以内出荷
    種別部品
  • DIFFERENT SPARE PARTS AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    DIFFERENT SPARE PARTS

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中
  • BELT TI AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    BELT TI

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中