カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • バイク部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「tt509」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温湿度計 タニタ

    温湿度計

    タニタ(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニークなデザインに見やすい目盛り。
    1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%最小目盛2℃最小目盛(℃)21目盛(%)5材質ABS、PS寸法(mm)幅100×高さ146×奥行30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約110タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×146表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×146温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00

    廣杉計器(13件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    色白色不透明種類平ワッシャー
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器

    PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PTFE色白色不透明耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • (BT509)MUFFLER CUTTER 三菱ふそう

    (BT509)MUFFLER CUTTER

    三菱ふそう
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Insta接触器は、産業用途やインフラストラクチャにおけるAC / DC制御電圧のコントロールに最適な切り替え器です。基本機能に加えて、単相及び三相電機モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Insta接触器は、EN60947の要件を満たしており、UL508に認定されています。変動する相におけるランプ負荷の同時切り替えを単一接触器で実現できること
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mmアズワン品番65-7349-18
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 2極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 2極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
    仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mmアズワン品番65-7322-23
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
  • シーメンス 電磁接触器 220 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC/DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン/オフ切り替えにも使用できます。5TT50Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテストスイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO + 1NC●シリーズ:5TT●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mmアズワン品番65-7362-38
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC/DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン/オフ切り替えにも使用できます。5TT50Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテストスイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mmアズワン品番65-7349-25
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテ
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●長さ:17.5mm●コード番号:151-1241アズワン品番65-7362-33
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Insta接触器は、産業用途やインフラストラクチャにおけるAC / DC制御電圧のコントロールに最適な切り替え器です。基本機能に加えて、単相及び三相電機モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Insta接触器は、EN60947の要件を満たしており、UL508に認定されています。変動する相におけるランプ負荷の同時切り替えを単一接触器で実現できることから、相の対称負荷の実現 / 保証に不可欠です。Insta接触器、O/I自動機能付き 制御電圧を印加することなく手動スイッチ経由でプラントを試験 切り替え位置のインジケーションで動作状態を迅速に把握
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mm●コード番号:151-1239アズワン品番65-7349-06
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1246アズワン品番65-7349-07
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:24 A●通常端子構成:3NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1252アズワン品番65-7362-35
  • シーメンス 電磁接触器 220 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:220 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mm●コード番号:151-1250アズワン品番65-7362-34
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac / dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac / dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:110 V ac / dc●極数:4●コンタクトの定格電流:24 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1248アズワン品番65-7337-04
  • オイルフィルター ATHENA(アテナ)

    オイルフィルター

    ATHENA(アテナ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    62日以内出荷
    ATHENA オイルフィルターは、すべての使用条件下で優れた フィルター処理を保証し、エンジンの正常な動作を妨げる可能性のある不純物を除去します。 品質、信頼性を兼ね備え、幅広いラインアップをご用意しております
    RoHS指令(10物質対応)対応