カテゴリ
- バイク純正部品(66)
- バイク部品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 物流用品(4)
- 医療(3)
- 店舗什器・備品(2)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(66)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- ハヤノ産業(4)
- brembo(4)
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- ナビス(アズワン)(3)
- 山金工業(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- Vesrah(2)
- アズワン(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- アラデン(1)
- NISSIN(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ISA(1)
エコロジープロダクト
「tt900」の検索結果

GP SERIES TT900
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本7日以内出荷から8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。OE装着専用スタンダードコンパウンドです。リム径(inch)14
GP SERIES TT900GP
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
GP SERIES TT900GPN<前後輪共通>
DUNLOP(ダンロップ)¥10,980~税込¥12,078~1本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。 強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。 サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。
卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ
アズワン¥191,000税込¥210,1001個当日出荷から30日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。材質(ユニット)ABS樹脂全高(mm)1345(ユニット含む)材質(シート)帯電防止ビニールシート厚さ(mm)0.3仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント風量(m3/min)1電源AC100V 50/60Hz 36/38W電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
アルティア中段 点滴ユニット
ナビス(アズワン)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷LEDライト付きですので、作業スペースを明るく照らします。 前後スライド式の輸液バッグ掛けは前後の高さを変えていますので、後ろ側の輸液バッグの表示も見やすくなっています。 ミキシングに便利な可動棚付きです。組み立て式(要工具)。仕様【輸液バッグ掛け本数】12本付属品配線孔キャップ、棚板×1枚、配線止め具×5個材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)電源(V)【LEDライト(スイッチ付き)】AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LEDライト(スイッチ付き)】7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768電源コード(m)【LEDライト(スイッチ付き)】2棚板間隔(mm)50×5段アズワン品番0-5724-42