カテゴリ
- トラック用品・パーツ(3)
- 制御機器(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「ttm007」の検索結果

デジタル温度調節器(TTM000シリーズ)
東邦電子¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から17日以内出荷多機能ながら簡単な操作性を兼ね備え奥行きコンパクトを実現した高性能コントローラーです。 実用的機能を多く備えながら、従来製品と同様のキー配列を採用して高い操作性を確保。消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)
座付バネカン M8ボルト止め用
信和自動車工業¥799税込¥8791個翌々日出荷座付バネカンをボルトで取り付けるための座板になります材質鉄、カチオン付適合品番07Z62TTM-PK・68Z62TT-PK
置き時計 デジタル・アナログ 電波
Casio¥4,598税込¥5,0581台5日以内出荷シンプルデザインで置き場所を選ばず、便利な機能を搭載した電波目覚まし時計です。アラームをセットするとライトが点灯し続け、暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きです。また、明暗判定センサーにより秒針が停止する機能も備えているので睡眠の邪魔をすることなく使用できます。アナログで時刻を、デジタルで日付や温度・湿度を表示するモデルです。材質風防:樹脂質量(g)295材質(ケース)樹脂センサー温度計測機能(計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃)) / 湿度計測機能(計測範囲=20~90%、計測精度=±10%(5~40℃))寸法(縦×横×厚さ)(mm)90 × 150 × 45使用電源アルカリ乾電池単3形×3電池寿命約1年時計機能秒針停止機能、電子音アラーム(5段階で変化)スヌーズ機能、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、電波受信インジケーター受信局電波時計 日本全国対応
卓上パーテーション TTMシリーズ
タカラ産業¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷。飛沫感染防止に置くだけカンタン設置。咳やくしゃみによる飛沫感染対策にご活用いただけます。卓上用の透明なパーテーションです。オフィスや会議室、飲食店や病院などの受付窓口にご活用いただけます。仕様●材質●▼PC●サイズ:幅400mm×奥行78mm×高さ540mm●内容物:パネル1枚、スタンド(両面テープ付)2個●重量:490gアズワン品番65-8907-97