置き時計 デジタル・アナログ 電波
シンプルデザインで置き場所を選ばず、便利な機能を搭載した電波目覚まし時計です。
アラームをセットするとライトが点灯し続け、暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きです。
また、明暗判定センサーにより秒針が停止する機能も備えているので睡眠の邪魔をすることなく使用できます。
アナログで時刻を、デジタルで日付や温度・湿度を表示するモデルです。
- 材質
- 風防:樹脂
- 質量(g)
- 295
- 材質(ケース)
- 樹脂
- センサー
- 温度計測機能(計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃)) / 湿度計測機能(計測範囲=20~90%、計測精度=±10%(5~40℃))
- 寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- 90 × 150 × 45
- 使用電源
- アルカリ乾電池単3形×3
- 電池寿命
- 約1年
- 時計機能
- 秒針停止機能、電子音アラーム(5段階で変化)スヌーズ機能、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、電波受信インジケーター
- 受信局
- 電波時計 日本全国対応
- 内容量
- 1台
事務用品 の新着商品
カテゴリ

















![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)







