カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「ttp-4」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグソケット KOITO(小糸製作所)プラグソケットKOITO(小糸製作所)(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途トラック・トレーラー・産業車両用適合トラック、トレーラー、産業車両用
パイプ用保護クッション TRUSCOパイプ用保護クッションTRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
KOA SMDレジスタ, 47Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP470J KOAKOA SMDレジスタ, 47Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP470JKOA
149税込164
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)47許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP471J KOAKOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP471JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)470許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 470kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP474J KOAKOA SMDレジスタ, 470kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP474JKOA
63税込69
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)470k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4701F KOAKOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4701FKOA
209税込230
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)4.7k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 47Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP47R0F KOAKOA SMDレジスタ, 47Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP47R0FKOA
209税込230
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)47許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA 厚膜チップ抵抗器 KOAKOA 厚膜チップ抵抗器KOA
89税込98
1袋(100個)
翌々日出荷
KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4700F KOAKOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4700FKOA
90税込99
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)470許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4702F KOAKOA SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4702FKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)47k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
カシメ工具 単線・ヨリ線両対応 エレコムカシメ工具 単線・ヨリ線両対応エレコム(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。 カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。 皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。 樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。 LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応 単線、ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ
仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)
外皮むき工具 カッター機能付 エレコム外皮むき工具 カッター機能付エレコム(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。 カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。 皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。 樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。 LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応 単線、ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ
パッケージブリスタ
チップ(ねじ切り) NTKカッティングツールズチップ(ねじ切り)NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷