カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tu-110」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超絶!シールはがしスプレー 高森コーキ

    超絶!シールはがしスプレー

    高森コーキ(3件のレビュー)
    579税込637
    1本(200mL)
    当日出荷
    はがれにくいシールを強力に除去!
    用途ガラス・金属・タイルなどに貼られたシール・テープや粘着剤の除去
  • TSフランジ アサヒAV

    TSフランジ

    アサヒAV(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • チューブ式アダプター アルインコ

    チューブ式アダプター

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種EME-21A、EME-21AB、EME-32A、EME-39A、EME-41A、EME-43A、EME-62A
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途内径加工
  • スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーション

    スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工

    中部コーポレーション
    4,898税込5,388
    1枚
    翌々日出荷
    スチール製の極細目平行タイプグレーチング!。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
    用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
  • 高たわみ用強力ばね TU TU14.5-110 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU TU14.5-110

    東京発条製作所
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)1.49自由長(mm)110外径(mm)14.5内径(mm)8.5ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU TU17-110 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU TU17-110

    東京発条製作所
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)2.23自由長(mm)110外径(mm)17内径(mm)10.5ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU TU26-110 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU TU26-110

    東京発条製作所
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)4.46自由長(mm)110外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU TU31-110 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU TU31-110

    東京発条製作所
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)5.65自由長(mm)110外径(mm)31内径(mm)21ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU TU37-110 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU TU37-110

    東京発条製作所
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)6.98自由長(mm)110外径(mm)37内径(mm)26ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU TU43-110 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU TU43-110

    東京発条製作所
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    ライトブルータイプTUタイプばね定数(N/mm)8.92自由長(mm)110外径(mm)43内径(mm)31ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU TU21-110 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU TU21-110

    東京発条製作所
    869税込956
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.42自由長(mm)110外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • スリムDVDトールケース サンワサプライ

    スリムDVDトールケース

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • エントランスチェッカー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    エントランスチェッカー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    最終退出口の遅延システムに、使い易い小型のディレイユニット。
    質量(g)約150消費電流(mA)150以下設置場所屋内:壁掛式
  • 高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU

    東京発条製作所(9件のレビュー)
    659税込725特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類強力ばね種類高たわみ用
  • ドライバーユニットカバー TOA

    ドライバーユニットカバー

    TOA
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    長期間の信頼性を要求されるホ-ンに使用するドライバユニットの保護カバ-です。 カバ-の材質はガラス繊維入不飽和ポリエステル樹脂を使用し、周囲環境(雨,雪,砂,日光,塩水等)からの耐候性に優れています。
    付属品ワッシャー×2、スロートパッキン×1適合【ドライバーユニット】TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M/TU-760/TU-760M、【ホーン】TH-750/TH-760/DH-110/DH-120/DH-40材質ユニットカバー:ガラス繊維入不飽和ポリエステル樹脂(FRP)アイボリー(マンセル9Y9/1.3近似色)、カバー止めねじ:ステンレス質量(g)590
  • サーメットチップソーつばき 高速電機(富士製砥)

    サーメットチップソーつばき

    高速電機(富士製砥)
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット ツール ケース グレー 11050-1445-EZ Kawasaki

    ブラケット ツール ケース グレー 11050-1445-EZ

    Kawasaki
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KL250-G1
  • Ilmberger / イルムバーガー スイングアームカバー 右 マット Tuono/RSV4 (2021-) ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    Ilmberger / イルムバーガー スイングアームカバー 右 マット Tuono/RSV4 (2021-)

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    55,980税込61,578
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Aprilia、RSV 4 (2021-2022)、Tuono V4 (2021-2022)
  • DF、SKM-SS、FIU.1/4PTM×1/4PTM六角ニップル ADVANTEC

    DF、SKM-SS、FIU.1/4PTM×1/4PTM六角ニップル

    ADVANTEC
    1,698税込1,868
    1箱(1個)
    40日以内出荷
    STU-11-SS(17316000)、DF-4(17322100)、DF-9(17322300)の部品です。
    アズワン品番64-1187-08