カテゴリ
- 物流用品(12)
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(5)
- 溶接用品(5)
- 安全用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- イノアック(10)
- パナソニックコネクト(5)
- 東洋技研(4)
- スリーピース(4)
- TOA(3)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- KSフィルター(2)
- カナフジ電工(2)
- 旭精工(1)
- ULVAC(アルバック)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- カシオ計算機(1)
- スーパーツール(1)
- セキスイ(1)
- 大同メタル工業(1)
- タカチ電機工業(1)
- タンガロイ(1)
- 東信製作所(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tu-20」の検索結果

中間板 PTUシリーズ
東洋技研(8件のレビュー)¥56税込¥621個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒結線方式ネジ
ウレタンベアリング
岡本工機(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。 【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】 MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。 【TU型ウレタンベアリング(標準品)】 TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。 【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】 TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
六角ナット FTU型
スーパーツール(2件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。 治具本体の固定作業に。用途治具本体の固定作業に。材質S45Cねじピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
業務用 銅・しんちゅうステンレス磨き
高森コーキ¥1,598税込¥1,7581個(300g)当日出荷つけ置きの必要がなく、すぐにサビ、汚れが落とせます。磨くほどに光沢がでます。処理後は乾拭きだけでOK。さび止め効果も発揮します。銅・ステンレス製品の汚れを取り、つやを出す!。銅製の鍋、 装飾品、ステンレス流し台などの手あかや汚れ、くすみを落としてつやを出す。銅製品の青サビやステンレス製品のサビを落としてつやを出す。磨けば磨くほどつやがでます。素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用、軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる。商品タイプ業務用
ユニオン(ステンレス)
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温1形状ユニオン流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)常温1
デジタル濁度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥99,980税込¥109,9781個欠品中濁度測定ISO7027に準拠。 ワンタッチで自動校正。 簡単・迅速・高精度測定。付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(0NTU/100NTU)各1、ボトル洗浄液測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU質量(g)320電源単4電池×6検出方式シリコンフォトダイオード測定方式90°散乱光測定方式測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU)分解能0.01NTU/1NTU機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長:850mm)校正0NTU、100NTU測定時間(秒)10以下画面表示寸法(mm)41×34使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1秒/回寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62
ハイパーフレックスカップリング MT形
三ツ星ベルト¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から5日以内出荷・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類ジョータイプ標準偏角(度)1
表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。端子構造表面実装×2
スリットチューブ STUシリーズ
ユーボン¥7,398~税込¥8,138~1袋(10m)3日以内出荷から4日以内出荷電線、チューブ、ホース類の結束、保護用。 治具により、作業時間の大幅短縮が可能。 取り付け、取り外しが容易にできます。材質ポリエチレン
鋼管用 くい込み継手 ティー
マルエム産業¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼最高使用温度(℃)300
NightKnight TU-NP20 高視認性安全ジャケット
タカヤ商事¥16,980~税込¥18,678~1着4日以内出荷すべてのワーカーへ、安全の布陣。 道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。 欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。 EU(欧州連合)の厳しい安全基準『EN471』規格に適合した高視認性安全服。 厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。 【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。 着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。仕様帯電防止素材使用、ストレッチ、オールシーズン厚地、右胸ファスナー付きポケット、左胸・左袖ペン差し、動きやすいノーフォーク、内ポケット、袖口カフスはマジックテープで調節可能種別安全ジャケット材質(反射材)スコッチライト、(ボタン・ファスナー)樹脂、(スライダー)金属混率(%)ポリエステル90、綿10安全規格EN471生地裏綿ツイル高視認性安全服規格CLASS2職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事
濁度計
A-Gas Japan¥98,980税込¥108,8781個5日以内出荷濁度測定ISO7027に準拠。ワンタッチで自動校正。簡単・迅速・高精度測定仕様サンプリングタイム:1(秒/回)寸法(mm)ディスプレイ:41×34測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU電源単4電池×6測定方式90°散乱光測定方式測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU)測定時間10秒以下分解能0.01NTU/1NTU機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長850nm)校正0NTU、100NTU使用環境温度(℃)(本体)0~+50使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)検出部シリコンフォトダイオード
Bluetoothユニット
ユニペックス(UNI-PEX)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷本商品はユニペックスワイヤレスアンプWA-x6xシリーズおよびWA-x7xシリーズ、TWB-300シリーズ、NX-9500に組み込み可能なBluetoothユニットです。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続し、音源を再生。Bluetooth機器との無線接続(ペアリング)もパスコードを入力するだけの簡単接続。接続できる機器はBluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤーなどの携帯機器、タブレットを含めたPCです。※BTU-200はHSP・HFPに非対応ですので、ヘッドセットマイクやハンズフリーマイクとの接続はできません。寸法(mm)幅84×高さ30×奥行122質量(g)165出力Bluetooth標準規格 Powerclass2周波数特性20Hz~20kHz使用電源DC12V(組み込み機器より受電)消費電流(mA)35以下通信方式Bluetooth Ver/5.0通信距離(m)最大10※使用環境により異なる対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP
LEDシーリングライト
GLOBAL(日本グローバル照明)¥6,498税込¥7,1481台6日以内出荷シンプルで部屋を選ばずご使用いただけるLEDシーリングライト。薄く小型設計のため部屋が広く感じられるデザインです。常夜灯・読書・無段階明暗調光機能と、昼光色・昼白色・電球色とシーンに併せた調色機能を備えています。リモコン付き寸法(mm)Φ350×82質量(g)950使用温度範囲(℃)-10~+45規格6A/250V/E JET/RoHS定格電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力20全光束(Lm)2000(昼光色)機能調光・調色・常夜灯(1W)色温度(K)6500~3000材質(カバー)PC/不燃等級V2透過率80%LEDフィリップス光色電球色/昼白色/昼光色平均寿命(時間)40000耐電圧(kV)1.5エコロジー商品省エネ
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781式当日出荷から翌々日出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
ツメ型ストッパー(5片付X2)20セット(モバイル用)
光興業¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷ノートパソコンやモニターのベゼル部分に取付ける、取外し可能なストッパー。対応フィルターシリーズ:NOTE SAI/Looknon-N8/LED。
プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定
イノアック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。仕様プレート式トラスコ品番361-0285材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン質量(kg)5.7タイプ固定式車輪幅(mm)48取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158取付座B(mm)114
災害対策防災セット TUシリーズ
エピオス¥14,980税込¥16,4781セット9日以内出荷撥水性に優れたスクエア型リュックに充実した内容の防災セット。リュックは1.反射テープ付き2.止水ファスナー採用3.バックル部分にホイッスル付き4カラビナなどを吊り下げられるD管付きの仕様で機能も充実しています。用途災害時・非常時の備えになる防災セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
古代アスカ
長沢製作所¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。付属品ディンプルキー4本材質亜鉛合金種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキシリンダーNFシリンダー適合扉厚(mm)33~43
牽引台車用キャスター固定式 ウレタン車輪
イノアック¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷から13日以内出荷材質(車輪)ウレタン偏芯(mm)56寸法b(mm)56ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 自在
イノアック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン車輪幅(mm)48取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158取付座B(mm)114
牽引台車用キャスター 車輪のみ
イノアック¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷から13日以内出荷材質(車輪)ウレタンボス幅(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)アルミ
パンチニードルペンセット ループ調節目盛付き
DMC¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷ニードルパンチとは・・・筒状になった極太針に、お好みの糸を通しパンチするように布にプスプスと針を刺していく、それだけでもこもこ刺繍が完成します。カンタンに短時間で、まるで塗り絵のようにステッチが楽しめる新しいテクニック。本体のグリップは、握りやすく疲れにくい構造です。Sサイズ…DMC8番糸、DMC12番糸。細部の表現やアウトラインに。Mサイズ…DMC25番糸、DMC5番糸。広い面積の塗りに。Lサイズ…DMC3番糸、DMCハッピーコットン。太くしっかりとしたラインに。セット内容本体1本、スレダー(糸通し)2本、替針S・M・L各1本(購入時はLがセットされています)サイズ(cm)13入数(本)1
DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
スリーピース(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個3日以内出荷から5日以内出荷用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
デュアルコントロールレバー ESTU2030RBI ESSA 右 8S
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。8スピードのSHIMANO ESSA U2030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、 より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。用途インナーケーブル長さ:2200mm
DCギアドモータ TP-1627B-TUタイプ
スリーピース¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電圧(V)24電源直流回転方向CCWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A