カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • チューブ(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 6
  • 1(3)
  • 1.2(3)
  • 2(7)
  • 2.5(22)
  • 3(3)
  • 3.18(3)
  • 4(29)
  • 5(17)
  • 6.5(14)
  • 7(4)
  • 7.5(3)
  • 8(13)
  • 9(5)
  • 10(6)
  • 11(5)
  • 15(3)
  • 25.5(3)
  • 32(3)
  • 38.7(3)
外径(Φmm)
  • 7(2)
  • 8(5)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(1)
使用流体
  • ガス(2)
  • 水(3)
  • 油(2)
  • 空気(3)
  • 薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 200(1)
特性
  • 柔軟(1)
柔軟
材質
  • 樹脂(6)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.25(1)
  • 0.6(2)
  • 2(1)
0.25・0.6・2
ブランド
  • SMC(3)
  • 中興化成工業(3)
SMC・中興化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tu」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL SMC

    フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1巻(20m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
    使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(77件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(10m巻き)

    中興化成工業(20件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1巻(10m)
    当日出荷から34日以内出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)10
  • フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE SMC

    フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
    材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂チューブ ミリサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ ミリサイズ

    中興化成工業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1巻
    6日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-50~260適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
チューブカテゴリ