カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)

「tu0604b」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T Series(TU0604B) SMCT Series(TU0604B)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
材質ポリウレタン黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
589税込648特価
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
998税込1,098
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から翌々日出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
クリーンルーム用空気圧機器(10-T~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-T~)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポリウレタンチューブ TU060 SMCポリウレタンチューブ TU060SMC
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0604BU) SMCT Series(TU0604BU)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6青(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0 SMCFR3層ポリウレタンチューブ TRTU0SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
ポリウレタンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)ポリウレタンチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
3,598税込3,958
1巻
6日以内出荷から17日以内出荷
使用流体空気、水材質ポリウレタンチューブ長さ(m)20
油性ボールペン替芯 4C-0.7芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 4C-0.7芯ゼブラ(12件のレビュー)
63税込69
1本
当日出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56)全長(mm)67質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4インク油性入数1本色数単色繰り返し・詰め替え対応