カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「tuhj」の検索結果

樹脂カプラ付ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)色オレンジ接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-20C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)52山数5寸法S(mm)1寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)36最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-16C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)44山数5寸法S(mm)1寸法D(Φmm)44寸法d(Φmm)30最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-8C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)23山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)25寸法d(Φmm)15最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-6C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)21山数4寸法S(mm)1寸法D(Φmm)23寸法d(Φmm)12最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-22C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)55山数5寸法S(mm)1寸法D(Φmm)62寸法d(Φmm)40最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-12C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)33山数4寸法S(mm)1寸法D(Φmm)38寸法d(Φmm)23最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-25C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)60山数6寸法S(mm)1寸法D(Φmm)72寸法d(Φmm)44最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-10C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)24山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)35寸法d(Φmm)19最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-14C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)35山数4寸法S(mm)1寸法D(Φmm)39寸法d(Φmm)25最高使用温度(℃)90
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら