カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 電気材料(2)
  • 医療(1)

「tuhs」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ TUHSシリーズ

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状オンボードシリーズTUH入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ TUHSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状オンボードシリーズTUH入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • スケルトンリピートタイ ELPA

    スケルトンリピートタイ

    ELPA
    237税込261
    1袋(5本)
    当日出荷
    何度も使えてキレイに
    材質ポリプロピレン幅(mm)7.4全長(mm)150アソート使用温度範囲(℃)-40~+85
  • スケルトンタイ ELPA

    スケルトンタイ

    ELPA
    237税込261
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。
    材質ポリプロピレン幅(mm)3.4全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束内径(Φmm)約38
  • 標準電源オンボードタイプ コーセル

    標準電源オンボードタイプ

    コーセル
    1個
    欠品中
    超小型AC-DCコンバータ 長保持時間や小型化に対応可能 (入力平滑コンデンサ外付) 過電流保護回路(自動復帰) アルミ電解 / タンタル電解コンデンサ未使用
    寸法(mm)28.7×12.7×17.5質量(kg)最大0.015質量(g)15 max出力(W)5適合規格安全規格:UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN62368-1 取得/雑音端子電圧:FCC-B, VCCI-B, CISPR-B, EN55022-B 準拠/高調波電流:IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 (力率改善回路なし)使用温度(℃)‐40 ~ +85出力電圧(V)5定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ or DC 120 ~ 370出力電流(A)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×12.7×17.5冷却方式自然空冷 / 強制通風保証期間5年定格出力電圧(V)5過電流保護定格電流の105% minで動作、自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20 ~ 95(結露なし)過電圧保護(V)5.50 ~ 8.00
  • ゴム底安全靴 半長靴 HS400N ミドリ安全

    ゴム底安全靴 半長靴 HS400N

    ミドリ安全
    9,398税込10,338
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴機能耐久性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ半長靴
  • ねじタップ RS Pro M4, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS Pro M4, 材質 HSS

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1セット
    翌々日出荷
    仕様ねじサイズ = M4タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンド全体長さ = 53 mm材質 = HSSシャンク径 = 4 mmシャンクタイプ = プレーンHSSメトリックタップ左ねじ -ストレート溝. 高品質高速度鋼タップ 左ねじ メトリック粗目シリーズねじ ストレート溝 3本セット(テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ) ポリプロピレン製保管ケース入り
  • アスファルト舗装用靴HSK LITE ノサックス

    アスファルト舗装用靴HSK LITE

    ノサックス
    6,598税込7,258
    1足
    7日以内出荷
    断熱性に優れたソールがアスファルトの熱を遮断します。ミッドソールに発泡ウレタンを使用することによりクッション性に優れています。マジック部に反射ワッペン、かかと部に反射材をつけることにより夜間作業時の視認性を高めています。
    用途アスファルト舗装工事用。ブラック規格JSAA A種合格 かかと部衝撃エネルギー吸収性合格材質(甲被)革+人工皮革機能断熱、耐油、クッション性、耐久性、軽量足幅EEE靴底合成ゴム+発泡ポリウレタン材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジック靴タイプ長靴
  • 道路舗装工事用安全靴 HSKマジック甲プロ付(固定式) ノサックス

    道路舗装工事用安全靴 HSKマジック甲プロ付(固定式)

    ノサックス
    18,980税込20,878
    1足
    7日以内出荷
    道路舗装工事用安全靴に固定式甲プロテクターがついた安全靴です。
    形状ハイカットブラックJIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/M/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04甲被タイプマジック式
  • 女子パンツ HS-953 ナガイレーベン

    女子パンツ HS-953

    ナガイレーベン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    前ダーツ 後ろ総ゴム ウエスト、ヒップ、わたりともぴったりシルエット
    素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ねじタップ RS Pro M3, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS Pro M3, 材質 HSS

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1セット
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M3タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンド全体長さ = 48 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.15 mmシャンクタイプ = プレーンHSSメトリックタップ左ねじ -ストレート溝. 高品質高速度鋼タップ 左ねじ メトリック粗目シリーズねじ ストレート溝 3本セット(テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ) ポリプロピレン製保管ケース入り
  • ねじタップ RS Pro M5, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS Pro M5, 材質 HSS

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M5タイプ = セカンド, ストレート溝ピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートル細かい全体長さ = 60 mm材質 = HSSシャンク径 = 5 mmシャンクタイプ = プレーンクラスフィット = 6HISOメートル(精細)ストレート溝タップ. 多岐にわたるエンジニアリング材質でのマシン又はハンドタッピングに最適なストレート溝タップです。. メートルサイズ 高速度鋼構造 セカンドタップリード角約8°
  • ねじタップ RS Pro M3, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS Pro M3, 材質 HSS

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M3タイプ = 六角軸タップピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートル全体長さ = 32.5 mm材質 = HSSシャンクタイプ = 六角六角ドライブタップ. 手作業及び電動工具に使用できる1/4インチ六角ドライバタップ。
  • 安全編上長靴 HSS-001 シバタ工業

    安全編上長靴 HSS-001

    シバタ工業
    18,980税込20,878
    1足
    9日以内出荷
    ブラック質量(g)26cm/両足:2000JIS規格JIS T 8101 CⅡ/S/E足幅EEE材質(先芯)鋼製履口回り(cm)Free