曜日別特売

安全編上長靴 HSS-001

安全編上長靴 HSS-001 - シバタ工業安全編上長靴 HSS-001 - シバタ工業安全編上長靴 HSS-001 - シバタ工業
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:2000
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼製
履口回り(cm)
Free
内容量
1足
全11種類を絞り込む
長さ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(cm)
高さ(cm)
足囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03347281AB090/24.0cm243224.9cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347290AB090/24.5cm24.53325.2cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347317AB090/30.0cm303428.5cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347342AB090/25.0cm253325.5cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347272AB090/26.5cm26.53426.4cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03347299AB090/29.0cm293427.9cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03347308AB090/28.0cm283427.3cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03347326AB090/26.0cm263426.1cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03347351AB090/25.5cm25.53325.8cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03347360AB090/27.0cm273426.7cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03347369AB090/23.0cm233224.3cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする