カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「tur-5」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用 TRUSCOライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂奥行(mm)107
デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ) ネオスターデジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ)ネオスター(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数4(0000~9999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
タンデムレールD550LRセット ハウステックタンデムレールD550LRセットハウステック
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
適合キャビネットブルモーションタイプ用シルバー寸法(mm)547×43.5材質スチール
タンデムレールD500LRセット ハウステックタンデムレールD500LRセットハウステック
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
適合キャビネットブルモーションタイプ用シルバー寸法(mm)497×43.5材質スチール
リニスピードジャッキ SJ 椿本チエインリニスピードジャッキ SJ椿本チエイン
649,800税込714,780
1個
20日以内出荷から40日以内出荷
シリコーンフォーリーカテーテル 3WAY Yタイプ ファイコンシリコーンフォーリーカテーテル 3WAY Yタイプファイコン
1箱(10本)
6日以内出荷
TUR術後止血用バルーンです。先端部に大きな側孔が5穴開いており、TUR術後の灌流がスムーズに行えます。
材質シリコン100%全長(mm)420医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
拡張できるセル作業台用オプション 角度調整棚 TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション 角度調整棚TRUSCO
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0683幅(mm)819.5高さ(mm)302.4奥行(mm)65最大積載量(kg/個)5
TURBO ターボ MR-555 後カゴ メッシュバスケット 黒 TURBOTURBO ターボ MR-555 後カゴ メッシュバスケット 黒TURBO
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
メッシュ後カゴ 固定式
用途サイズ:幅315×奥行385×高さ285mm幅(mm)315高さ(mm)285奥行(mm)385
One-Wire Ambient Temperature Sensor - MAX31820 SPARKFUNOne-Wire Ambient Temperature Sensor - MAX31820SPARKFUN
1,598税込1,758
1個
33日以内出荷
DescriptionThe MAX31820 ambient temperature sensor provides 9-bit to 12-bit Celsius temperature measurements with ±0.5℃ accuracy over a +10℃ to +45℃ temperature range. Over its entire -55℃ to +125℃ operating range, the device has ±2.0℃ accuracy.The device communicates over a one-wire bus that, by definition, requires only one data line(and ground)for communication with a central microprocessor. In addition, the device can derive power directly from the data line, eliminating the need for an external power supply. Requiring so few pins enables the device to be placed in a 3-pin TO-92 package. The form factor of this package allows the device to be placed above the board and thus measure the ambient temperature of a system, as opposed to the board temperature that a surface-mount package would measure.Each MAX31820 has a unique 64-bit serial code, which allows multiple MAX31820 devices to function on the same one-wire bus. Therefore, it is simple to use one microprocessor to control many devices distributed over a large area.FeaturesUnique one-wire interface requires only one port pin for communicationEach device has a unique 64-bit serial code stored in onboard ROMMultidrop capability simplifies distributed temperature-sensing applicationsRequires no external componentsCan be powered from data line; 3.0V to 3.7V power-supply rangeMeasures temperatures from -55℃ to +125℃±0.5℃ accuracy from +10℃ to +45℃Thermometer resolution is user-selectable from 9 bits to 12 bitsConverts temperature to 12-bit digital word in 750ms(Max)User-definable nonvolatile(NV)alarm settingsAlarm search command identifies and addresses devices whose temperature is outside programmed limits(Temperature Alarm Condition)Available in 3-pin TO-92 packageTO-92 package allows measurement of ambient temperatureSoftware compatible with the DS1822 and DS18B20
アズワン品番67-0426-62
カーボンパーツ ロアータンクカバー 右 カーボン - Suzuki GSX R 1000 2017- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ ロアータンクカバー 右 カーボン - Suzuki GSX R 1000 2017-ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
66,980税込73,678
1個
36日以内出荷
適合車種Suzuki、GSX-R 1000 (2017-2022)、GSX-R 1000 R (2017-2022)