10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 奥行(mm)107
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます) 寸法(mm)33×47×31 オレンジ 材質(本体)PA6(6ナイロン) 質量(g)44 表示桁数4(0000~9999) 材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

適合キャビネットブルモーションタイプ用 シルバー 寸法(mm)547×43.5 材質スチール
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

適合キャビネットブルモーションタイプ用 シルバー 寸法(mm)497×43.5 材質スチール
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1個
649,800 税込714,780
20日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

TUR術後止血用バルーンです。先端部に大きな側孔が5穴開いており、TUR術後の灌流がスムーズに行えます。
材質シリコン100% 全長(mm)420 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10本)
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0683 幅(mm)819.5 高さ(mm)302.4 奥行(mm)65 最大積載量(kg/個)5
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

メッシュ後カゴ 固定式
用途サイズ:幅315×奥行385×高さ285mm 幅(mm)315 高さ(mm)285 奥行(mm)385
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

。Description。The MAX31820 ambient temperature sensor provides 9-bit to 12-bit Celsius temperature measurements with ±0.5℃ accuracy over a +10℃ to +45℃ temperature range. Over its entire -55℃ to +125℃ operating range, the device has ±2.0℃ accuracy.。The device communicates over a one-wire bus that, by definition, requires only one data line(and ground)for communication with a central microprocessor. In addition, the device can derive power directly from the data line, eliminating the need for an external power supply. Requiring so few pins enables the device to be placed in a 3-pin TO-92 package. The form factor of this package allows the device to be placed above the board and thus measure the ambient temperature of a system, as opposed to the board temperature that a surface-mount package would measure.。Each MAX31820 has a unique 64-bit serial code, which allows multiple MAX31820 devices to function on the same one-wire bus. Therefore, it is simple to use one microprocessor to control many devices distributed over a large area.。Features。Unique one-wire interface requires only one port pin for communication。Each device has a unique 64-bit serial code stored in onboard ROM。Multidrop capability simplifies distributed temperature-sensing applications。Requires no external components。Can be powered from data line; 3.0V to 3.7V power-supply range。Measures temperatures from -55℃ to +125℃。±0.5℃ accuracy from +10℃ to +45℃。Thermometer resolution is user-selectable from 9 bits to 12 bits。Converts temperature to 12-bit digital word in 750ms(Max)。User-definable nonvolatile(NV)alarm settings。Alarm search command identifies and addresses devices whose temperature is outside programmed limits(Temperature Alarm Condition)。Available in 3-pin TO-92 package。TO-92 package allows measurement of ambient temperature。Software compatible with the DS1822 and DS18B20
アズワン品番67-0426-62
1個
1,598 税込1,758
33日以内出荷

1個
66,980 税込73,678
36日以内出荷