「turbocad」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトロン CAD 図脳RAPID23 フォトロンフォトロン CAD 図脳RAPID23フォトロン
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
納品形態:パッケージ
対応OSWindows
STRATA DESIGN 3D CX 7.6J for Windows StrataSTRATA DESIGN 3D CX 7.6J for WindowsStrata
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
Adobe製品とよく似たユーザーインターフェイスを備え、Adobe製品との連携機能を多く持つ3D統合パッケージ。 パワフルなモデリング機能、高品質なレンダリングエンジン、ライティング機能、アニメーション機能など、3D制作に必要な機能がすべて含まれている。 また、新バージョンでは、Windows 10に対応すると共に、Strata Design 3D CX VR17リリースに含まれる「Render VR」機能と「Publish VR」機能を利用可能。
対応OSWindows
フォトロン 図脳RAPIDPRO22 フォトロンフォトロン 図脳RAPIDPRO22フォトロン
139,900税込153,890
1本
3日以内出荷
製図業務における働き方改革を支援する純国産プロフェッショナル版2D CAD
メモリー2GB以上(4GB以上推奨)HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
USB-C - DisplayPortディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C - ディスプレイポート ビデオコンバータ/8K & 4K60Hz対応 StarTech.comUSB-C - DisplayPortディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C - ディスプレイポート ビデオコンバータ/8K & 4K60Hz対応StarTech.com
3,398税込3,738
1個
当日出荷
パフォーマンス:DSC対応機で8K60Hz(DSCなしの場合は8K30Hz)および4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度をサポートするUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ | DP Alt モード | HBR3 | 32.4Gbps | 2chオーディオ | HDCP 2.2/1.4 | 1080pと下位互換性あり長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook | DP 1.4、8K60Hzに対応するには、DSC対応Intel第11世代以降が必要ディスプレイ互換性:各種ブランドのDPモニタ/プロジェクタで8K/4K 60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど | ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | DSC 8K60Hz用途ではStarTech.com DisplayPort 1.4 ケーブル(DP14MM2M)の使用を推奨
用途オフィスや外出先で様々な8K/4K対応DisplayPortモニタに接続可能USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続仕様チップセットID:VL103セット内容USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応長さ(mm)390幅(mm)38グレー高さ(mm)15質量(g)26コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):DisplayPort [20ピン]保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)ケーブル長(mm)312オーディオ機能DisplayPort(2chオーディオ)対応解像度DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 60Hz動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状DisplayPort [20ピン]湿度範囲(%)10~85RH変換タイプオス - メス
3D工事イラストワークス メガソフト3D工事イラストワークスメガソフト
59,980税込65,978
1個
当日出荷
『3D工事イラストワークス』は油圧ショベル、ダンプなどの重機や作業員、保安用品など豊富な3D素材を使って、土木・工事現場の施工イメージや交通規制の説明用イラストをすばやく作成できるWindows用パソコンソフトです。作成された分かりやすい3Dイラストは施工計画書のさし絵、道路使用許可申請書に添付する道路使用図、施主や近隣への住民への工事手順説明で活用できるほか、社内や現場で注意が必要な作業を事前に共有するツールとしてもお使いいただけます。
対応OSWindows 8.1/8/7/Vista/XP ※Windows XP/Vistaは、Service Pack2以上が必要。※Windows 8.1/8上では、デスクトップアプリとして動作。※64bitOS上では、32bitアプリケーションとして動作。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク4GB以上使用CPU1GHz以上
施工要領 PDF・CADデータ 電気 四電工施工要領 PDF・CADデータ 電気四電工
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
施工要領の収録内容をPDF・CADデータ化「電気設備工事 施工要領 改訂第4版(書籍)」とPDF・CADデータ(USBメディア)のセット商品
7日でおぼえるJw_cad エクスナレッジ7日でおぼえるJw_cadエクスナレッジ
3,200税込3,520
1冊
当日出荷
基本操作から作図・編集・印刷・データ変換のほかJw_cadの設定や独自機能まで実務に直結する操作方法を7日でマスター。知りたい操作がすぐわかる! 1日目基本操作をおぼえる; 2日目図形をかく; 3日目図形を編集する; 4日目応用操作; 5日目文字と寸法を記入する; 6日目図面の印刷とデータ変換; 7日目Jw_cadの設定と独自機能
初版年月2017/07/01分類一般判型B5ページ数223著者名富田泰二
フォトロン CAD 図脳RAPIDPRO23   年間ライセンス フォトロンフォトロン CAD 図脳RAPIDPRO23 年間ライセンスフォトロン
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
納品形態:パッケージ
AutoCAD/AutoCAD LT徹底入門 技術評論社AutoCAD/AutoCAD LT徹底入門技術評論社
3,200税込3,520
1冊
7日以内出荷
AutoCAD/AutoCADLTを使った図面の描き方から、描いた図面を基に3Dモデルを作成するところまでを解説した入門書です。基本的な図形の描き方や編集の方法から、作例を使った図面の描き方までを解説し、最後に3Dモデル入りの図面を作成するところまでを紹介します。3Dを含め、AutoCAD/AutoCADLTの豊富な機能をしっかりと身に付けられます。
初版年月2019/02/01分類専門判型B5ページ数336ジャンル電子通信著者名稲葉幸行
3Dマイホームデザイナー14 メガソフト3Dマイホームデザイナー14メガソフト
16,980税込18,678
1本
当日出荷
家族のライフスタイルに合わせたこだわりのマイホームを検討するためのソフトです。マウスで部屋を並べて間取りを作成する機能、1クリックで立体化する機能、内外装や住宅設備・家具・小物類を配置して完成イメージを作り上げる機能、日当たりや収納量のチェック機能や光熱費の試算機能などを搭載しています。納得の家づくりをしたい施主にむけて開発した家庭用製品で、多様化する住宅形状に対応し、新たにロフト、ドライエリア、ウッドデッキ、三方パラペット作成機能を実装しました。
フォトロン メカニカルキット for 図脳RAPID Ver.5 フォトロンフォトロン メカニカルキット for 図脳RAPID Ver.5フォトロン
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
「図脳」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ2次元CAD「図脳RAPID」シリーズに機械・金型専用コマンドをプラスして作業時間を短縮
その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。
CADソフト ダイテックCADソフトダイテック
68,980税込75,878
1台
当日出荷
「ARCDRAW」は、建築・建設業の業務効率化を図るために開発され、平成8年10月の発売以来、建築業および建設業を中心に幅広い業種の皆様にご支持いただいております。「ARCDRAW 2021」は、BMP、JPEG、TIFF、PNG、PDFの画像データをCAD線画データに変換でき、更に使用したいコマンドを入力または音声認識により検索できます。また2020形式のDXF/DWGを入出力できるようになる等、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。
仕様●対応OS:Windows 10(32ビット版・64ビット版)●動作CPU:Pentium4相当以上推奨●動作メモリ:1GB以上推奨●動作HDD:容量700MB以上(インストール時)●その他動作条件ディスプレイ:1024×768ドット以上(フルカラー推奨)●入力装置:ホイールマウス、キーボード CD-ROMドライブインターネット接続環境●納品物有形アズワン品番67-6662-03
STRATA DESIGN 3D CX 7.6J for Windows スチューデント版 StrataSTRATA DESIGN 3D CX 7.6J for Windows スチューデント版Strata
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
学生・教職員対象。スチューデント版は、次期バージョンへアップグレードすることはできません。 Adobe製品とよく似たユーザーインターフェイスを備え、Adobe製品との連携機能を多く持つ3D統合パッケージ。 パワフルなモデリング機能、高品質なレンダリングエンジン、ライティング機能、アニメーション機能など、3D制作に必要な機能がすべて含まれている。 また、新バージョンでは、Windows 10に対応すると共に、Strata Design 3D CX VR17リリースに含まれる「Render VR」機能と「Publish VR」機能を利用可能。
対応OSWindows
7日でおぼえるAutoCAD エクスナレッジ7日でおぼえるAutoCADエクスナレッジ
3,200税込3,520
1冊
欠品中
基本操作から作図・編集・印刷・データ変換・知っておくと役立つ機能までたった7日間でマスターできる!
初版年月2021/08判型B5ページ数230著者名鳥谷部真ジャンル電子通信
刈払機用安定板 ジズライザー 北村製作所刈払機用安定板 ジズライザー北村製作所(33件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)適合ナット式、ボルト式材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン高さ(mm)20質量(g)約78幅(Φmm)100取付径(Φmm)12mm以下
フォトロン ラスタキット for 図脳RAPIDPRO Ver.2 フォトロンフォトロン ラスタキット for 図脳RAPIDPRO Ver.2フォトロン
249,900税込274,890
1本
8日以内出荷
「図面」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ2次元CAD「図脳RAPIDPRO」に高機能ラスタ編集コマンドをプラスして作業時間を大幅に短縮
その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』に準じます。パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』がインストールされている環境。
コンピュータで一流マシン製作!3DプリンタとCADの始め方 CQ出版コンピュータで一流マシン製作!3DプリンタとCADの始め方CQ出版
3,600税込3,960
1冊
当日出荷
3Dプリンタで作ることができる電子機器用ケースのデータ作成方法を解説.本書付属CD-ROMを使ってWindows版3D CADソフトAutodesk 123D Designをインストールし,サンプル・データを3D CADソフトで開き,操作しながら3Dプリンタ用のデータ作成方法が学べる. 目 次 ソフトウェアのインストールとシステム要件について 第1部 はじめて3Dプリンタを使うための基礎知識 第1章 3Dプリンタ3DCAD 1-1 3Dプリンタで出力するまでの作業手順 1-2 3Dプリンタのセットアップ手順 1-3 3Dプリンタで知っておくべき基本事項 1-4 3Dプリンタの選定 第2部 Autodesk 123D Design操作ガイド 第2章 123D Designの入出力操作 2-1 ソフトウェアを立ち上げる 2-2 データ入出力メニュー 第3章 123D Designの画面操作 3-1 View Cube 3-2 ナビゲーションバー 第4章 123D Designのモデリング機能 4-1 プリミティブ機能 4-2 スケッチ 4-3 構成 4-4 修正 4-5 パターン 4-6 グループ化 4-7 結合(ブーリアン演算) 4-8 計測 4-9 文字 4-10 スナップ 4-11 トランスフォーム 4-12 インターネット接続時におけるデータの利用 4-13 ソフトウェアの環境設定 Appendix 1 3Dモデル選択時の共通機能 Appendix 2 2次元図形を選択したときの共通機能 Column 1 3Dプリンタで球を作るのは難しい Column 2 図形確定後の寸法調整 第3部 応用編 ~3Dデータの作成~ 第5章 小型ケース用プレートを3Dプリンタで作る 5-1 ベースとなるプレートの製作 5-2 基板取り付け用USBコネクタの穴をあける 5-3 USBコネクタとLANコネクタとDサブコネクタの穴をあける 第6章 中型ケース用プレートを3Dプリンタで作る 6-1 より大きなプレートの作成 6-2 RCAジャックの穴をあける 6-3 パネル・マウント用ACコネクタ 6-4 その他の部品の穴をあける 第7章 3次元の造形に挑戦 ~ケースの製作~ 7-1 ケースの作成 7-2 取り付け穴の設計 7-3 各パーツの組み立て図の作成 7-4 設計完成後の改造 Appendix 3 本書付属CD-ROM収録ファイルとAutodesk 123D Designのショートカットキー
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数224著者名岩永翔伍初版年月2017/06
やさしく学ぶSOLIDWORKS エクスナレッジやさしく学ぶSOLIDWORKSエクスナレッジ
3,200税込3,520
1冊
7日以内出荷
製造業向け3次元CADソフト「SOLIDWORKS(ソリッドワークス)」の基本となる部品、アセンブリ、図面の作成方法を、初心者向けにやさしく解説した入門書です。誌面だけでも操作ができるように構成していますが、付録DVD-ROMに収録した動画で操作手順をすべて再現しています。初心者には敷居が高いといわれる3Dモデリングも、「紙面の解説」+「動画の操作確認」で確実に理解できます。これからSOLIDWORKSをおぼえようという方はもちろん、3次元CADに苦手意識を持ち、なかなか導入できなかった方にもおすすめです。※本書はSOLIDWORKS2017で解説しています。
初版年月2017/11/01分類一般判型B5ページ数286ジャンル機械著者名水越紀弥
フォトロン CAD 図脳RAPIDPRO23 フォトロンフォトロン CAD 図脳RAPIDPRO23フォトロン
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
納品形態:パッケージ
ドラフコンポジュニア MUTOHドラフコンポジュニアMUTOH
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
使う場所を選ばない一体型。 図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。 分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。 図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。 A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー