カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,631)
  • 家電(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • カー用品(11)
  • 制御機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • オフィス家具(8)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 防災用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tv100」の検索結果

3,736件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TV-100CG用交換紙パック アイム

    TV-100CG用交換紙パック

    アイム
    579税込637
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合TV-100CG
  • 真空ピンセット アズワン

    真空ピンセット

    アズワン
    131,000税込144,100
    1個
    欠品中
    アズワン品番1-9708-21
  • ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 端末ブッシング 未来工業

    端末ブッシング

    未来工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。 管に差し込むだけの簡単施工
  • シュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズ アズワン

    シュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズ

    アズワン
    11,200税込12,320
    1本
    当日出荷
    グリスフリーで使用可能です。
    材質硼珪酸ガラスバルブPTFEバルブ枝管径(Φmm)外径9
  • 丸型シュレンク PTFEバルブ RSTVシリーズ アズワン

    丸型シュレンク PTFEバルブ RSTVシリーズ

    アズワン
    10,400税込11,440
    1個
    当日出荷
    グリスフリーで使用可能です。空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
    材質硼珪酸ガラス枝管径(Φmm)外径9
  • 透明ビニールチューブ 十川産業

    透明ビニールチューブ

    十川産業
    119,800税込131,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
    用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
  • 充電式ラジオ付テレビ マキタ

    充電式ラジオ付テレビ

    マキタ
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    好きな場所で見る、聴くを楽しむ。地上波デジタル・ワンセグ放送対応。 優れた受信感度、ダイバーシティアンテナ方式採用。 複数の電波を受信し、安定視聴。受信アンテナは選べる2種類。 ロッドアンテナ、マグネット付アンテナ。 大画面10V型で見やすい。大画面なのにコンパクト。広範囲から見やすい ラジオや音楽も楽しめる。高音質を奏でる大型Φ90mmステレオスピーカ。 USB機器充電可能。USBメモリ再生機能。 リチウムイオンバッテリで長時間視聴。
    電源リチウムイオンバッテリ(スライドタイプ):10.8V/14.4V/18V(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100V(50/60Hz)付属品ワイヤレスリモコン、mini B-CASカード、ACアダプタ、マグネット付アンテナ×2本、単4乾電池×2本質量(kg)5.2(バッテリ除く)最大出力(W)(実用)7×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×300×349(ハンドルを起こした時)、238×300×230(ハンドルを倒した時)周波数帯域(kHz)AM:522~1710kHz周波数帯域(MHz)フルセグ(地上波デジタルテレビ):470~770MHz、FM:76~108MHzディスプレイ(液晶)10V型[幅300×高230mm]接続端子【外部アンテナ端子】75ΩF型端子、【ヘッドホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック、【B-CASカードスロット】mini B-CAS対応、【USB端子(Aタイプ)】USB2.0(出力DC5.0V/0.7A)アンテナロッドアンテナ(伸縮式)、ダイバシティ方式画素数1024×600タイマーおはようタイマー、オフタイマー防水保護等級IPX4Bluetooth【対応プロファイル】A2DP(SCMS-T対応)/AVRCP、【オーディオコーデック】SBC、AAC、【通信距離】10m(使用環境により異なります)、【送信出力】Class2スピーカーサイズ(mm)90×2個
  • ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCO

    ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

    TRUSCO
    649税込714
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチセット TRUSCO

    ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチセット

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの締結作業。質量(g/セット)395トラスコ品番330-4027セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼形状L型質量(g)395タイプショートネックロング硬度HRC53~57対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • テレビ台TV-BS100L HAMILeX(ハミレックス)

    テレビ台TV-BS100L

    HAMILeX(ハミレックス)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    高さ321mmのローポジション。 天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。 透明強化ガラス扉。 両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。 安定感と高級感のあるフロントピラー。 移動に便利なキャスター付。
    耐荷重(kg)総:約80、底板:50以下付属品棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ質量(kg)約17.5幅(cm)100天板耐荷重(kg)50以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×396×321棚板耐荷重(kg)15以下
  • 小型腰袋 万能型 work time

    小型腰袋 万能型

    work time
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    万能型の小型腰袋。左右に、小物ポケット付き。 前面に貫通タイプのツール差しが、3つあります傷みやすい開口部をカシメで補強しています。 ハトメ穴付き:安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
    材質【生地】ポリエステル【金具】スチールメッキ質量(g)180サイズ(cm)20.5×19×10
  • MG抗ウィルス抗菌透明クロス 明和グラビア

    MG抗ウィルス抗菌透明クロス

    明和グラビア
    32,980税込36,278
    1反
    翌々日出荷
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)9タイプ抗ウイルス・抗菌・静電気防止幅(cm)135巻数(m)20
  • ワイヤカットバイス VERTEX(バーテックス)

    ワイヤカットバイス

    VERTEX(バーテックス)
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    硬度HRC54±2
  • シュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズ アズワン

    シュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズ

    アズワン
    13,900税込15,290
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    グリスフリーで使用可能です。落下した際に飛散しにくいよう、表面にコーティング処理を施しています。
    材質硼珪酸ガラス枝管外径Φ9mm
  • 精密ワイヤーカットバイス TRUSCO

    精密ワイヤーカットバイス

    TRUSCO
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    シンプルで使いやすいワイヤー放電加工用バイスです。ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
    用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。材質ステンレス(SUS440)幅(mm)口金:24全幅(mm)24平行度(mm)±0.002/100mm以内直角度±0.002mm/100mm以内
  • STPS160H100TV STMicro

    STPS160H100TV

    STMicro
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動式テレビスタンド/キャスター付き/60インチから100インチ液晶ディスプレイ対応/高さ調整機能/耐荷重100kg StarTech.com

    移動式テレビスタンド/キャスター付き/60インチから100インチ液晶ディスプレイ対応/高さ調整機能/耐荷重100kg

    StarTech.com
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルTVカート:60インチから100インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(耐荷重100kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:移動式のフロアスタンド型テレビラック。テレビ中央から床までの高さを1.2mから1.68mまで調整可能(調整幅48cm)、精確な高さ調節ができるインジケータ付き。画面の上下振り+5/-10度。機器収納スペース:ウェブカメラやメディア機器を置くのに便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.37mまで、下の棚は0.9mまで、床からの高さを別々に調整可能。互換性:テレビやインタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400、800x400、800x600、1000x600。モバイル型プレゼンテーションカート:大型ディスプレイと装置を積載できるキャスター付きTVラック(シルバー)。オフィスや学習環境に最適。会議室や教室間を移動し機器の共有が可能。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能つき
    用途オフィスや教室、学習環境でAV装置を簡単に動かせるモバイルメディアセンターとして使用ディスプレイ対応数:1ベース寸法(縦×横)(mm)710×1220最高高さ(mm)1685VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600、900×600、1000×600サイズ60インチから100インチ対応角度(°)チルト:+5/-10高さ調節ありセット内容2-プラスチックハンドル、1-コラム左、1-コラム右、1-TVマウントブラケット左、1-TVマウントブラケット右、2-トップカバー、8-スペーサ大、1-カメラ接続ブラケット、1-カメラシェルフ、1-DVD用クロスバー、2-ノブ、4-M6×25mmネジ(平頭)、3-M4×6mm皿ねじ、2-M4×6mm皿ねじ、1-DVDシェルフ、6-M6×14mmネジ、8-M8×25mmネジ、1-六角レンチ、1-レンチ、4-M5×14mmネジ、4-M6×14mmネジ、4-M6×30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8×50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサ小、1-ベース、4-キャスター、2-M6×25mmネジ(ボタンヘッド)、2-M6×25mm六角ネジ、1-TVマウントプレートブラック & シルバー保証期間5年耐荷重(kg)100質量(kg)34.6高さ(mm)2375棚板耐荷重(kg)5最小高さ(mm)1200棚板あり上下調整ありキャスターの有無あり
  • 熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1巻
    翌々日出荷から95日以内出荷
    UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
    用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
  • Vブロック(石製) 椿本興業

    Vブロック(石製)

    椿本興業
    129,800税込142,780
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    シャフトなど円形工作物の測定、ケガキ用に使用します。2個で1組となっております。 底面、両側面も高精度に仕上げており、補助ブロックとしても利用できます。
  • SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用

    川西水道機器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度(℃)0~45
  • ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
    仕様キャッチなし使用温度:0 ℃~40 ℃付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • BTVプーリー A2 エバオン

    BTVプーリー A2

    エバオン
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    種類BTVプーリーリム幅w(mm)35
  • 本体増設用ケーブル 1506-JC TN-1506用、TVS062CA用 ADVANTEC

    本体増設用ケーブル 1506-JC TN-1506用、TVS062CA用

    ADVANTEC
    14,699税込16,169
    1個
    7日以内出荷
    本体増設用ケーブル
    アズワン品番63-1239-55
  • バイアル瓶 Φ17×L60mm 1箱 10本入 ADVANTEC

    バイアル瓶 Φ17×L60mm 1箱 10本入

    ADVANTEC
    4,999税込5,499
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    アズワン品番64-1028-73
  • TVS062CA用オプション品 ADVANTEC

    TVS062CA用オプション品

    ADVANTEC
    9,799税込10,779
    1箱(10本)
    7日以内出荷から33日以内出荷
  • TN-1506通信ソフト 1506-UT WIN TVS062CA用 ADVANTEC

    TN-1506通信ソフト 1506-UT WIN TVS062CA用

    ADVANTEC
    60,099税込66,109
    1個
    7日以内出荷
    測定値など確認するためのWindowsソフト
    アズワン品番63-1239-56
  • ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃開き方下開きRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンド,ワイヤー ホンダ

    バンド,ワイヤー

    ホンダ
    61税込67
    1個
    4日以内出荷
  • BTVプーリー A1 エバオン

    BTVプーリー A1

    エバオン
    1,798税込1,978
    1個
    11日以内出荷
    種類BTVプーリー
  • BTVプーリー A3 エバオン

    BTVプーリー A3

    エバオン
    2,798税込3,078
    1個
    11日以内出荷
    種類BTVプーリー
  • 記載台100シリーズ ハイタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ

    記載台100シリーズ ハイタイプ (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    339,800税込373,780
    1台
    22日以内出荷
    窓口の変化に柔軟に対応可能な、システム記載台です。
    材質本体/表面材:強化紙、天板エッジ:ABS、ファンクションレール:アルミ押出材、アクリル、用紙ケース・仕切り:スチール(粉体塗装)高さ(mm)950奥行(mm)500グリーン購入法適合
  • DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS100 DMM.com

    DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS100

    DMM.com
    60,000税込66,000
    1個
    5日以内出荷
    クランクハンドル付き大型100インチ対応のスチールスタンドです。豊富な調整機能でお好みに合わせて設置できます。
  • 精密サインバイス ファーステック

    精密サインバイス

    ファーステック
    259,800税込285,780
    1台
    30日以内出荷
    材質SKS寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
  • TVセッター×壁美人 TI100 スタープラチナ

    TVセッター×壁美人 TI100

    スタープラチナ
    18,980税込20,878
    1個
    11日以内出荷
    石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
    耐荷重(kg)15対応インチサイズ23~37セット内容金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書材質スチール質量(kg)2.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×280×55角度調整範囲上下±15度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~200、横:100~200組立距離(mm)55(壁面から)
  • TVS126MA、124MA用オプション品 ADVANTEC

    TVS126MA、124MA用オプション品

    ADVANTEC
    3,299税込3,629
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
  • 循環冷却液 1L TN-COOLANT ADVANTEC

    循環冷却液 1L TN-COOLANT

    ADVANTEC
    3,299税込3,629
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番64-1028-74
  • キャップ付L型培養管 TN-10CL 1箱 10本入 ADVANTEC

    キャップ付L型培養管 TN-10CL 1箱 10本入

    ADVANTEC
    41,999税込46,199
    1箱(10本)
    33日以内出荷
    アズワン品番64-1028-79
  • L型培養管 TN-10L 1箱 10本入 ADVANTEC

    L型培養管 TN-10L 1箱 10本入

    ADVANTEC
    17,099税込18,809
    1箱(10本)
    33日以内出荷
    アズワン品番64-1028-75
  • TN-2612通信ソフト 2612-UT ADVANTEC

    TN-2612通信ソフト 2612-UT

    ADVANTEC
    60,099税込66,109
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番64-1028-78
関連キーワード
...