カテゴリ
- 制御機器(34)
- 自動車純正部品(30)
- メカニカル部品(16)
- バイク純正部品(12)
- 研磨材(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- バイク部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(30)
- AMPHENOL(23)
- エスコ(13)
- ホンダ(12)
- エバオン(9)
- メディアカバーマーケット(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- 佐藤真空(3)
- アズワン(2)
- SMC(2)
- オーム電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- INA(2)
- DiodesZetex(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tv25」の検索結果

刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップ
(68件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
スリーブファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から65日以内出荷微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
TRUSCO¥549税込¥6041本当日出荷首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型
鶴見製作所¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
丸型シュレンク PTFEバルブ RSTVシリーズ
アズワン¥10,900税込¥11,9901個当日出荷グリスフリーで使用可能です。空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。材質硼珪酸ガラス枝管径(Φmm)外径9
銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GTTV型 ミニチュアバルブ
常栄継手工業¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から5日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用バルブ最高使用圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ
佐藤真空¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。材質バルブボディー及び内部部品:ステンレス材
TV用クリーナー 除菌タイプ
オーム電機¥589税込¥6481セット(25枚)翌々日出荷大判で拭きやすい。 アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい。 除菌、ウェットタイプ。 静電気防止効果でホコリがつきにくい用途液晶テレビ、プラズマテレビ、パソコンの液晶モニターに使えます質量(g)約125枚数25枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80×175×43主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤寸法(横×縦)(mm)(約)200×250
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980~税込¥24,178~1袋(25本)ほか当日出荷から95日以内出荷UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
ツリパイ散水セットⅡ
マサル工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷から9日以内出荷材質PVC、POM、PE、快削黄銅寸法L(mm)44.5寸法H(mm)1000寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.15/0.20
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用
川西水道機器¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から9日以内出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
























![T25x104mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64553144-210428-02.jpg)