カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み

小径バンド
イワブチ¥999税込¥1,0991個当日出荷用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。厚さ(mm)2.3規格NHK適合品寸法b(mm)38適合径(Φmm)114.3ボルト径d1(mm)M12×25ボルト径d2(mm)M12×90
小径バンド 102mm
イワブチ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに使用します。d1M12×25寸法t(mm)2.3寸法b(mm)38適合径(Φmm)Φ101.6d2M12×90
小径バンド
東京富士商会¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。寸法t(mm)2.3寸法b(mm)38寸法d1M12×25適合径範囲102寸法d2M12×90
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら