東京富士商会
小径バンド
支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)
2.3
寸法b(mm)
38
寸法d1
M12×25
適合径範囲
102
寸法d2
M12×90
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82330617
TVBD-10
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください