カテゴリ
- 制御機器(252)
- 学童・教育用品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- メカニカル部品(6)
- 安全靴・作業靴(5)
- 電気材料(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(223)
- MURATA(村田製作所)(1)
- READY GO(1)
- RS PRO(59)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- SPARKFUN(49)
- TRACO POWER(1)
- Weller(1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
- コミネ(1)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- メディアカバーマーケット(1)
- ワゴジャパン(1)
エコロジープロダクト

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65シリーズAPWシリーズ光源LED取付穴径(Φmm)22
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)22材質(リング)アルミニウム
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から25日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ22 TWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から52日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から25日以内出荷保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)キャップ色白(方向指示キャップ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色黒耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセット
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式プッシュロック/鍵リセット取付穴径(Φmm)22
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷種類非照光式保護構造IP66ボタン形状キノコ(大形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)22
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 大形(Φ40ボタン) プッシュロックターンリセット(LED)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から46日以内出荷保護構造IP65ボタン形状丸形(Φ40大形)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュロックターンリセット照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm接点材質銀定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)照光色赤使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角平形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1台当日出荷から4日以内出荷適合本体TWN/TWNDシリーズ質量(g)約11保護構造IP20
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形フルガード付
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


























![TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486852-061215-02.jpg)