カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 安全標識(5)
- バイク部品(4)
- 物流用品(4)
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- オチアイ(6)
- TRUSCO(5)
- 日本ハートビル工業(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- トップ工業(2)
- KSフィルター(2)
- SK11(2)
- オリエンタルモーター(1)
- サンコーテクノ(1)
- ダイヘン(1)
- マキタ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- Canon(1)
- アカギ(1)
- ヤマテ金属(1)
- 倉茂電工(1)
- マスプロ電工(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tw-150」の検索結果

車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
フィルターチェンレンチ
トップ工業(11件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷オイルフィルターを取り外すのに使用。 丈夫で喰付きが良い。 TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
ハイテンキャスター (車輪のみ)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ハイテンキャスター用の車輪です。材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)表面処理三価ユニクロ適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK材質(金具)ハイテン材(スチール)
プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用車輪のみトラスコ品番772-9839材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム車輪幅(mm)45許容荷重(daN[kgf])167[170]穴径d(Φmm)20ボス幅B(mm)55車輪径D(Φmm)150
打ち込みウエイトスチールホイール TBチューブレス用
ヤマテ金属¥4,798税込¥5,2781袋(10個)当日出荷から14日以内出荷三菱、いすゞ車の純正タイプとしても使用されています。材質鉛適合車種大型チューブレスウエイト隙間寸法(mm)4.3
プレート式グレーゴムキャスター”ハイテンキャスター”(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比)。ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用車輪のみトラスコ品番772-9651材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイール、グレーゴム車輪幅(mm)40許容荷重(daN[kgf])196[200]穴径d(Φmm)15ボス幅B(mm)50公差有車輪径D(Φmm)150
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D
TOTIME¥32,980税込¥36,2781本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW3DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 1W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥739,800税込¥813,7801箱(500個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = TW長さ = 42.5mm奥行き = 22.6mm温度係数 = ±100ppm/℃23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥84,980~税込¥93,478~1本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
鋼線ツイストホイールブラシ
高島産業¥6,598税込¥7,2581個15日以内出荷溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。 毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応
『パーツ販売』25 エンゲツBB 一つテンヤマダイ 235H
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
コンプ アンロダチューブ
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷圧力スイッチとチェック弁Assyを接続する交換用部品です。圧力スイッチとチェック弁Assyを接続するパーツです(アンローダパイプセット3T03TW02×150FCの後継部品)。用途圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用樹脂管。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・塩ビねじの種類(両端)平行メネジ7/16―24UNF
ケーブルIDプリンタ MK3000
Canon(2件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷<作業効率を格段に向上させる機能>。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。 ※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子仕様辞書数:約80000語電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可本体質量(kg)2.7表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット)入力方式ゴムキーボード外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11解像度印刷:300dpi動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃印字速度高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒カット機構ハーフ/フルカット:自動印刷方式熱転写印刷方式対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W表示文字数10文字×2行(全角表示時)文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
PP立バンドセット品
アカギ(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から7日以内出荷各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から14日以内出荷種類インダクションモーター極数2モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフト
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状ひし形80°被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
TW防じん防毒マスク
SK11¥4,398税込¥4,8381個当日出荷防じん防毒マスクです。溶接作業・農薬散布(粉剤・水和剤)・石綿作業・塗装作業に使用出来ます。前方への張り出しを抑えたスリムデザインです。肌に優しいシリコーンゴム製です。フィルタ・吸収缶の交換が簡単です。作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取り付けられます。用途防じん・防毒マスク。種別防じん・防毒マスク対応フィルタ・吸収缶対応材質(面体)シリコーン:ポリエステル、ポリウレタン:ポリアセタール、パルプ:ポリエチレン適合吸収缶(有機ガス用)M-102-X/OV・M-102-T/OV・M-102-XS/OV。(ハロゲン)酸性ガス用M-102-X/HG/AG。(乳剤用)M-102-XS/OV・水和剤粉剤M-151-T2。商品タイプ本体
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷被削材鋼全般適合ヘッドTW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153ARW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150Aチップ幅(mm)12.7チップ厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)0.8