カテゴリ

  • 研磨材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 物流用品(7)
  • 安全標識(5)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw-150」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)

    オチアイ(24件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質形状軸用C形止め輪
  • 車輪のみ(ゴム) TRUSCO

    車輪のみ(ゴム)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
  • フィルターチェンレンチ トップ工業

    フィルターチェンレンチ

    トップ工業(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターを取り外すのに使用。 丈夫で喰付きが良い。 TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
  • E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(3件のレビュー)
    459税込505
    1パック(8個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状E形止め輪(Eリング)表面処理三価ホワイト
  • チェーンレンチ トップ工業

    チェーンレンチ

    トップ工業(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    高周波焼入れ:耐磨耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群です。55HRC コンパクト形状:本体は短く軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業できます。 脱落防止付き:チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れる事はありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)
    用途パイプレンチが使えない狭所、壁面や大径パイプ等の配管作業に最適です。許容トルク(N・m[kgf・m])196(20)
  • ハイテンキャスター (車輪のみ) TRUSCO

    ハイテンキャスター (車輪のみ)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ハイテンキャスター用の車輪です。
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)表面処理三価ユニクロ適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK材質(金具)ハイテン材(スチール)
  • ウエイトバンド TWシリーズ ナビス(アズワン)

    ウエイトバンド TWシリーズ

    ナビス(アズワン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    上肢や下肢に巻き付けて、ウエイトレベルに合わせた訓練ができます。ウエイトレベルによってカラーを変えています。巻きつける際は面ファスナーで簡単に装着できます。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
    材質表面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)、中身/スチール(Φ1.4mmショットボール)
  • プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪 TRUSCO

    プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
    用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用車輪のみトラスコ品番772-9839材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム車輪幅(mm)45許容荷重(daN[kgf])167[170]穴径d(Φmm)20ボス幅B(mm)55車輪径D(Φmm)150
  • 打ち込みウエイトスチールホイール TBチューブレス用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイトスチールホイール TBチューブレス用

    ヤマテ金属
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    三菱、いすゞ車の純正タイプとしても使用されています。
    材質適合車種大型チューブレスウエイト隙間寸法(mm)4.3
  • C形止め輪 穴用(鉄/生地) オチアイ

    C形止め輪 穴用(鉄/生地)

    オチアイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状穴用C形止め輪表面処理生地
  • セラミックつまみ WAKI(和気産業)

    セラミックつまみ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
    用途ツマミ材質セラミック
  • プレート式グレーゴムキャスター”ハイテンキャスター”(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪 TRUSCO

    プレート式グレーゴムキャスター”ハイテンキャスター”(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比)。ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
    用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用車輪のみトラスコ品番772-9651材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイール、グレーゴム車輪幅(mm)40許容荷重(daN[kgf])196[200]穴径d(Φmm)15ボス幅B(mm)50公差有車輪径D(Φmm)150
  • E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ

    E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    オチアイ
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状E形止め輪(Eリング)表面処理三価ホワイト
  • デジバン ピクトサイン突出型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業

    デジバン ピクトサイン突出型(トイレマーク関連)

    日本ハートビル工業
    15,980税込17,578
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
  • デジバン ピクトサイン突出型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業

    デジバン ピクトサイン突出型(身障者マーク関連)

    日本ハートビル工業
    15,980税込17,578
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
  • ステンEガタトメワ(オチアイ 大阪魂

    ステンEガタトメワ(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(15個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス形状E形止め輪表面処理生地
  • デジバン ピクトサイン突出型(避難・非常・消火器マーク関連) 日本ハートビル工業

    デジバン ピクトサイン突出型(避難・非常・消火器マーク関連)

    日本ハートビル工業
    15,980税込17,578
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
  • E形止め輪(Eリング)(鉄/生地)(小箱) オチアイ

    E形止め輪(Eリング)(鉄/生地)(小箱)

    オチアイ
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質形状E形止め輪(Eリング)表面処理生地
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • E形止め輪 Eリング(鉄/スズコバ)(小箱) オチアイ

    E形止め輪 Eリング(鉄/スズコバ)(小箱)

    オチアイ
    3,500税込3,850
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質形状E形止め輪(Eリング)表面処理スズコバ
  • デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業

    デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連)

    日本ハートビル工業
    15,980税込17,578
    1枚
    3日以内出荷
    仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
  • Lite-On CHIPLED 1206 シリーズ LITE-ON

    Lite-On CHIPLED 1206 シリーズ

    LITE-ON
    519税込571
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D TOTIME

    超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D

    TOTIME
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW3DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
  • 重量TW型3トン作業台鉄天板1500×750 TRUSCO

    重量TW型3トン作業台鉄天板1500×750

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
    トラスコ品番240-6675種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • プラズマ溶接トーチ ダイヘン

    プラズマ溶接トーチ

    ダイヘン
    699,800税込769,780
    1本
    4日以内出荷
    ダイヘン純正プラズマ溶接トーチです。
    適合機種Welbee Inverter F300P
  • ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:15V●出力電流:2.4A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-62
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。24W(出力15V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-29プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • 両眼視トレーニングセット 脳力開発研究所

    両眼視トレーニングセット

    脳力開発研究所
    1,398税込1,538
    1セット
    6日以内出荷
    「ブロックストリング」と「両眼視(立体視)トレーニングカード」のセット。ブロックストリング:両目のチームワークを高めるトレーニング。1mの紐に木製の玉が3つ通してあり、両眼視機能のチェックやピント合わせのトレーニングができます。両眼視(立体視)トレーニングカード:両眼視脳力の向上、交差法・平行法による立体視の習得。紙製のカードと透明プラスチック製カードがそれぞれ右用・左用の2枚ずつ入っています。平行法と交差法の立体視トレーニングにお使いいただけます。両グッズの取組み方法が書かれた解説カード付。
    付属品解説カードアズワン品番68-7030-37
  • 鉄工やすり EA521シリーズ エスコ

    鉄工やすり EA521シリーズ

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
  • 鉄工やすり EA521TWシリーズ エスコ

    鉄工やすり EA521TWシリーズ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1本
    翌日出荷
  • 150mm 鉄工やすり(三角/細目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(三角/細目)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ細目
  • 150mm 鉄工やすり(三角/中目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(三角/中目)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ中目
  • 150mm 鉄工やすり(三角/粗目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(三角/粗目)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角
  • 150mm 鉄工やすり(角/細目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(角/細目)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状
  • 150mm 鉄工やすり(角/粗目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(角/粗目)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ粗目
  • 150mm 鉄工やすり(角/中目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(角/中目)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状
  • 重量TW型3トン作業台合板天板1500×750 TRUSCO

    重量TW型3トン作業台合板天板1500×750

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
    トラスコ品番240-6659種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 耐候性束ねるバンド20本入 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐候性束ねるバンド20本入

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    光や熱、水に強い結束バンドです。野外でも使用できます。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ポテンショメーター, 50Ω, 1W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ポテンショメーター, 50Ω, 1W

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    739,800税込813,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    タイプ【ポテンショメータ】ロータリ軸径6.35定格電力(W)1シャフト長さL(mm)15回転数1許容差±10%材質(エレメント)巻線型RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ実装タイプパネルマウントギャング数1最大抵抗(Ω)50電気テーパーリニア
  • 重量TW型3トン作業台リノ天板1500×750 TRUSCO

    重量TW型3トン作業台リノ天板1500×750

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
    トラスコ品番240-6667種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0