カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 保管用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「tw-201」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タペットワッシャー K.Pガスケット

    タペットワッシャー

    K.Pガスケット(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    翌々日出荷
  • 枕棚セット ハイテクウッドプラス

    枕棚セット

    ハイテクウッドプラス
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。
    色白奥行(mm)375
  • ねじ測定用三針ゲージ アイゼン

    ねじ測定用三針ゲージ

    アイゼン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    硬さ660HV以上許容差(μm)±1.0相互差(μm)0.5表面粗さRz0.4直径不同(μm)0.5
  • ネプロスネクスト ワイドベース(3段3引出し) nepros

    ネプロスネクスト ワイドベース(3段3引出し)

    nepros
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    最新の構造最適化手法である「トポロジー最適化」を用いて設計された高剛性・高精度のコア(フレーム)を中心に、各種モジュールを組み合わせることで、個々の用途に合った快適な収納を実現します。ユーザーの技能向上やニーズの変化に応じて機能や収納量を自由にカスタマイズできる拡張性を備えています。コア(フレーム)をベースに、ドロワー(引出し)やトップボードなどの各種モジュールの色×機能×数の組み合わせにより、自分仕様のオリジナル収納が実現します。
    トラスコ品番421-0363外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)375引出し3段外寸法・間口(mm)720
  • フルーツ容器 エコフルーツ 2R SS リスパック リスパック

    フルーツ容器 エコフルーツ 2R SS リスパック

    リスパック
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100点)
    6日以内出荷
    いちご、ぶどうなどの青果物に最適なフルーツトレー。ペットボトルの再生材を使用したA-PETを使用しています。ペットボトルの再生材をバージンシートでサンドすることにより安全性を高めています。剛性に優れた設計で、強度があり、内容物を保持します。
    材質APET寸法(mm)188×105×45
  • ネプロスネクスト ワイドエクステンション(2段1引出し) nepros

    ネプロスネクスト ワイドエクステンション(2段1引出し)

    nepros
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    最新の構造最適化手法である「トポロジー最適化」を用いて設計された高剛性・高精度のコア(フレーム)を中心に、各種モジュールを組み合わせることで、個々の用途に合った快適な収納を実現します。ユーザーの技能向上やニーズの変化に応じて機能や収納量を自由にカスタマイズできる拡張性を備えています。コア(フレーム)をベースに、ドロワー(引出し)やトップボードなどの各種モジュールの色×機能×数の組み合わせにより、自分仕様のオリジナル収納が実現します。
    トラスコ品番420-8698外寸法・高さ(mm)360外寸法・奥行(mm)375引出し1段外寸法・間口(mm)720
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)1.5形トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2015-00( ピッチ2.00mm)2列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2015-00( ピッチ2.00mm)2列

    廣杉計器
    ¥2,088~税込¥2,297~
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2012-00( ピッチ2.00mm)2列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2012-00( ピッチ2.00mm)2列

    廣杉計器
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2015-00 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2015-00

    廣杉計器
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2010-00( ピッチ2.00mm)2列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2010-00( ピッチ2.00mm)2列

    廣杉計器
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2015-00P 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2015-00P

    廣杉計器
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    ピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2014-00( ピッチ2.00mm)2列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2014-00( ピッチ2.00mm)2列

    廣杉計器
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(50個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥6,888~税込¥7,577~
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-20058-00,HTW-2010-00 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-20058-00,HTW-2010-00

    廣杉計器
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-20058-00P,HTW-2010-00P 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-20058-00P,HTW-2010-00P

    廣杉計器
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    ピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ライティングコネクタ ワゴジャパン

    ライティングコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.5(ケージクランプ(R)側)差込み線数(本)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • BC4 Fishiman(フィッシュマン)

    BC4

    Fishiman(フィッシュマン)
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    6日以内出荷
    50~90kgフィッシュのリフト可能。5ozが背負える仕舞寸法56cmのモンスターロッド。BC4(ビーシーフォー)シリーズにcomodoのパワーを持たせ、より遠くのポイントへビッグベイトをアプローチすることができるようになった。7フィート近いレングスがBRISTコンセプトの4ピースに落とし込むことで、荷物のトラブルが多かったエリアへの進入も、長いロッドケース不要で釣旅に行くことができる。仕舞い寸法は56cmなのでスーツケースはもとより、リュックなどに入れて機内持ち込みも可能なモンスターロッド。リットルのスーツケースにも楽に収納。専用ソフトケース付き。【4ピースで収納もコンパクト】。機内持込用スーツケースやリュックにも入る。75リットルのスーツケースにも楽に収納です。【ジョイント部】。高弾性から低弾性を同居させたブランクスは、素振り時には、硬い印象を受けるが、投げて掛けてみると粘る。ティップセクションをチタンにすることで先重り感軽減。リング径は太めで、太いリーダーも可能。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、カルカッタコンクエスト200・300・400、オシアコンクエスト201HG。ダイワ。ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューター、ビッグシューターコンパクト
    用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:10~150タイプ継数:4ピース全長(cm)208自重(g)245号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)56
  • BC4 Fishiman(フィッシュマン)

    BC4

    Fishiman(フィッシュマン)
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    6日以内出荷
    仕舞寸法49cmのBC4 5.10シリーズ中、最強ロッド。ビッグベイトやビッグスイッシャーなど粘り腰の胴を使って軽快にピン撃ちキャストや、巻重りのあるディープクランクなどにも最適。ターゲットは、バイトの瞬間にストラクチャーから引き剥がしたい魚、たとえばマングローブジャックや巨大バラマンディ、ピラルク、パプアンバスなど。同 BC4(ビーシーフォー)5.10シリーズの LH・MXH は、ファイト時に胴が曲がって衝撃を吸収するが XH は極限の状態まで芯が残る仕様。さらに、このレングスでは考えにくいが、飛距離も信じられないほど増大。トラベラー向けに仕舞寸法 49cm なので、リュックや機内持ち込み可能なスーツケースの中にも入る。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300、オシアコンクエスト201HG。ダイワ。スティーズSVTW、スティーズATW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト
    用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:10~200タイプ継数:4ピース全長(cm)179自重(g)167号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)49
  • BC4 Fishiman(フィッシュマン)

    BC4

    Fishiman(フィッシュマン)
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    6日以内出荷
    使用頻度の高いビッグベイト2~4オンスを振りぬける。パックロッドBC4シリーズのヘビークラスロッド。2~4オンスルアーの遠投やピンスポット撃ちのフィーリングを高めたモデル。
    用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:10~100タイプ継数:4ピース全長(cm)179自重(g)175号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)49
  • コンプ アンロード3方P SK11

    コンプ アンロード3方P

    SK11
    ¥859税込¥945
    1個
    6日以内出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁とアンローディング3方パイプ、ティスチャージチューブの接続用部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ7/16―24UNF材質真鍮六角対辺(mm)14
  • 2出力絶縁変換器(AC) 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(AC)

    渡辺電機工業(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240応答速度約50ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし