カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tw-254」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
修正テープ<ケシピコスリム・詰め替えタイプ> コクヨ修正テープ<ケシピコスリム・詰め替えタイプ>コクヨ(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
持ちやすく使いやすいスリムなペンタイプ。柔軟性のある先端のヘッドがズレを防止し、まっすぐにテープが引けます。携帯に便利なキャップ付。
テープ長さ(m)8材質本体ケース/R-ABS、本体スライドケース・詰め替えケース/R-PS種類詰め替えタイプ本体エコマーク認定認定テープ地色商品タイプ本体(詰め替えタイプ)エコマーク認定番号17 112 241繰り返し・詰め替え対応
修正テープ<ケシピコスリム・詰め替えタイプ用テープ> コクヨ修正テープ<ケシピコスリム・詰め替えタイプ用テープ>コクヨ(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
カートリッジ詰め替え式で環境に配慮しています。本体を繰り返し使え、大変経済的です。 スリムなペンタイプなのにテープの長さがたっぷる8m。携帯に便利なキャップが付いて、お求め安い価格になっています。 柔軟性のある先端のヘッドがズレを防止し、真っ直ぐにテープが引けます。
テープ長さ(m)8材質ケース/R-PS種類詰め替え用テープエコマーク認定認定テープ地色商品タイプ詰め替え用テープエコマーク認定番号17 112 242繰り返し・詰め替え対応
給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]TOYOX(トヨックス)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン/イエローライン入り特性耐候性、軽量、ねじれ防止使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報(0.6MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.52MB)
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2505-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2505-00( ピッチ2.54mm)2列廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
春夏用 ニットジャケット TW-S254 TAKAYAWORKWEAR春夏用 ニットジャケット TW-S254TAKAYAWORKWEAR
6,790税込7,469
1枚
4日以内出荷
ワークウェア向けに開発された制電トリコット素材を使用したニットジャケット。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。シワや折り目がつきにくく、軽量でフィット感に優れたストレスフリーウェア。ニットの高い通気性能と優れた吸汗性で快適に作業をサポート。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】
混率(%)ポリエステル100機能通気性、軽量、吸汗性、制電規格 "JIS-T-8118" 適合品
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2514-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2514-00( ピッチ2.54mm)2列廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2506-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2506-00( ピッチ2.54mm)2列廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2512-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2512-00( ピッチ2.54mm)2列廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2510-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2510-00( ピッチ2.54mm)2列廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2520-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2520-00( ピッチ2.54mm)2列廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2502-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2502-00( ピッチ2.54mm)2列廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2515-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2515-00( ピッチ2.54mm)2列廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
FKH-07 フロントフォークO/Hキット HONDA NTBFKH-07 フロントフォークO/Hキット HONDANTB
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
●適応車種:フォルツァ MF12●キット内容:オイルシールFOH-08、ダストシールFDY-01、スナップリングSR-FF15、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り
用途●対応品番:オイルシール純正設定無し、ダストシール91254-434-003、スナップリング51447-KTW-902、ドレンボルトワッシャー90544-283-000
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2508-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2508-00( ピッチ2.54mm)2列廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(プラグ) JTW-2500( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器基板用マウントパーツ(プラグ) JTW-2500( ピッチ2.54mm)2列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
S-304 (W)チーズ 協和ステンレスS-304 (W)チーズ協和ステンレス
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
材質SUS304形状(W)チーズ