カテゴリ

  • オフィス家具(172)
  • バイク部品(79)
  • 自動車純正部品(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • マスク(41)
  • 制御機器(33)
  • 洗車・清掃(25)
  • 自動車補修部品(20)
  • 清掃用品(19)
  • バイク純正部品(17)
  • 家電(15)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(9)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(7)
  • カー用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • テープ(6)
  • 溶接用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全標識(5)
  • 安全保護具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • イトーキ(168)
  • ParkerTAIYO(48)
  • 東洋国際(43)
  • 重松製作所(38)
  • ホンダ(36)
  • POSH Faith(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • ALBA(アルバ)(12)
  • KITACO(11)
  • audio-technica(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • ニッサン(8)
  • 渡辺電機工業(8)
  • TRUSCO(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • SMC(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(173)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(169)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw001」の検索結果

関連キーワード
724件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式インパクトレンチ TW001G マキタ

    充電式インパクトレンチ TW001G

    マキタ(2件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式インパクトレンチ
    用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297タイプ充電式電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01

    重松製作所(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
  • 充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ

    充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ)

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式インパクトレンチ
    用途クラス最強トルク締付能力(普通ボルト)M12-M36締付能力(高力ボルト)M10-M27付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300角ドライブsq(mm)19機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 防じん・防毒マスク TW01S 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01S

    重松製作所(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
    用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • 取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所

    取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)

    重松製作所(88件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
    仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • 防じん・防毒マスク TW01C 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01C

    重松製作所(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約80タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN585吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
  • 防じん・防毒マスク TW01SFC 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01SFC

    重松製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。 取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。 フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。 しめひも4点支持式で、安定した装着感です。
    用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時)ガスの種類有機ガス、火山ガス種別防じん・防毒マスク適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV材質(面体)シリコンゴム本体質量(g)102瑠璃紺雲母(るりこんきら)適合ろ過材:T2、X1商品タイプ本体
  • Amphenol H4TW0001 AMPHENOL

    Amphenol H4TW0001

    AMPHENOL(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    2008/2011NECハンドブックのすべての要件に適合。2014年に準拠した迅速かつ簡単な確実なスナップロックかん合。NECの要件に適合するシンプルなロック解除工具。長期的な耐紫外線性。RoHS準拠。低接触抵抗、低損失。現場組み立て用に準備
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TW01SC対応交換用吸気弁 重松製作所

    TW01SC対応交換用吸気弁

    重松製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
  • 防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ 重松製作所

    防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ

    重松製作所(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています) 選べる3サイズ(S、M、L) 7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。 フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
    仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)質量(g)115以下タイプ半面吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • スタンド ツイスター3 (76.2mm) YT06TW001 YELLOTOOLS

    スタンド ツイスター3 (76.2mm) YT06TW001

    YELLOTOOLS
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    縦型フィルムストレージ。下部にはキャスターがついているので作業場所まで簡単に運ぶことも出来ます。最大9本までストックが可能です。3インチ紙管向け。
    用途9本まで収納可能な縦型スタンドに。質量(kg)5.7寸法(cm)55×55×26収納本数(本)9巻き芯内径(mm)約75
  • 取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Lサイズ 重松製作所

    取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Lサイズ

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1式
    当日出荷
    TW01R(L)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
    用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2804サイズL
  • 取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Mサイズ 重松製作所

    取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Mサイズ

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1式
    当日出荷
    TW01R(M)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
    用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2807サイズM
  • 取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Lサイズ 重松製作所

    取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Lサイズ

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1式
    当日出荷
    TW01R(L)白磁色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
    用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2805サイズL
  • 取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Sサイズ 重松製作所

    取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Sサイズ

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1式
    翌々日出荷
    TW01R(S)白磁色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
    用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2801サイズS
  • 取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Mサイズ 重松製作所

    取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Mサイズ

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1式
    翌々日出荷
    TW01R(M)白磁色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
    用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2806サイズM
  • 取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Sサイズ 重松製作所

    取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Sサイズ

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1式
    翌々日出荷
    TW01R(S)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
    用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2803サイズS
  • スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット ナリカ

    スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット

    ナリカ
    47,000税込51,700
    1セット
    5日以内出荷
    さまざまな星を観察しよう!。スマート天体望遠鏡DDL-TW1としゃ光シート(50枚入)をセットにしました。専用アプリ(無料)をお手持ちの端末(Android、iOS、Windows)にインストールすれば、一度に最大10台まで同時にアプリ上で天体を観測できます。しゃ光シートは遮光度JIS14相当で、目に有害な光線を遮断できます。太陽を観察する際に目の前にかざすことで目を保護しながら観察できます。付属のソーラーフィルター(太陽観測専用フィルター)を使用すると、天体望遠鏡でも太陽観察ができます。
    セット内容スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)×1台、しゃ光シート(50枚)×1組遮光度JIS 14相当、遮光シート寸法:148×210mm(A5サイズ)望遠鏡仕様スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K):【イメージセンサ】SONY-CMOS IMX 307 2M、【最大解像度】1920×1080P(2K)、【動画フォーマット】MP4、【倍率】400×~2400×、【焦点距離】500mm、【有効口径】82mm、【アプリケーション】Android/iOS/Windows、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wi-Fi/Type-Cケーブル、【Wi-Fi距離】約5m、【データフォーマット】MJPG、【静止画フォーマット】PNG、【動画フォーマット】MP4、【三脚】2段 565mm~1030mm、【使用電源】内蔵リチウムバッテリー 1700mAh、【充電】DC5V 1A Type-C、【動作環境温度】-20℃~+50℃、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、光学ガラス、【付属品】三脚×1、ファインダースコープ×1、オプティカルチューブ×1、キャリーバッグ×1、センサ×1、スマホホルダー×1、ソーラーフィルター×1、星座早見盤×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
  • スペアイヤーピース S 6個入り  スケルトンホワイト ER-TW1 S SWH audio-technica

    スペアイヤーピース S 6個入り スケルトンホワイト ER-TW1 S SWH

    audio-technica
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル 長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現 伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい 耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材 スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
    適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
  • スペアイヤーピース M 6個入り  スケルトンホワイト ER-TW1 M SWH audio-technica

    スペアイヤーピース M 6個入り スケルトンホワイト ER-TW1 M SWH

    audio-technica
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル 長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現 伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい 耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材 スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
    適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
  • スペアイヤーピース XS 6個入り  スケルトンホワイト ER-TW1 XS SWH audio-technica

    スペアイヤーピース XS 6個入り スケルトンホワイト ER-TW1 XS SWH

    audio-technica
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル 長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現 伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい 耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材 スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
    適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
  • スペアイヤーピース M 6個入り  スケルトンブラック ER-TW1 M SBK audio-technica

    スペアイヤーピース M 6個入り スケルトンブラック ER-TW1 M SBK

    audio-technica
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル 長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現 伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい 耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材 スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
    適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
  • ステンレスダブルクリップ ベロス

    ステンレスダブルクリップ

    ベロス
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    持ち手部までオール100%ステンレスで錆びにくい
    用途工場や水回りでの使用材質ステンレス(SUS304)
  • スペアイヤーピース L 6個入り  スケルトンブラック ER-TW1 L SBK audio-technica

    スペアイヤーピース L 6個入り スケルトンブラック ER-TW1 L SBK

    audio-technica
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル 長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現 伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい 耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材 スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
    適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
  • スペアイヤーピース S 6個入り  スケルトンブラック ER-TW1 S SBK audio-technica

    スペアイヤーピース S 6個入り スケルトンブラック ER-TW1 S SBK

    audio-technica
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル 長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現 伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい 耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材 スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
    適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
  • スペアイヤーピース XS 6個入り  スケルトンブラック ER-TW1 XS SBK audio-technica

    スペアイヤーピース XS 6個入り スケルトンブラック ER-TW1 XS SBK

    audio-technica
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル 長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現 伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい 耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材 スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
    適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
  • スペアイヤーピース L 6個入り  スケルトンホワイト ER-TW1 L SWH audio-technica

    スペアイヤーピース L 6個入り スケルトンホワイト ER-TW1 L SWH

    audio-technica
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル 長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現 伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい 耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材 スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
    適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
  • ロングT型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングT型レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    TBロングタイプ
    用途ナット等の締付け取外しに材質S45C先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製ツマミ パイン WAKI(和気産業)

    木製ツマミ パイン

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
    用途ツマミ材質天然木パイン種類つまみ
  • クランプ金具 T1 Industrial TW1STERシリーズ 2.8mmピッチ 1列 2極 1セット 275個入 ハーティング

    クランプ金具 T1 Industrial TW1STERシリーズ 2.8mmピッチ 1列 2極 1セット 275個入

    ハーティング
    129,800税込142,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    Harting T1 産業用ジャック完全シールド基板コネクタは、最大定格電流が 4 A で、定格電圧が 60 V dc です。このパックには、275 本のリールが付いています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 保護クラスIP20 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:2●ピッチ:2.8mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:メス●シリーズ:T1 Industrial TW1STER●コード番号:203-9052アズワン品番65-7724-20
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    付属品ソケット(19-81.5)、ソケット(21-81.5)、バッテリBL1820G×1、充電器DC18SG×1、プラスチックケース長さ(mm)176幅(mm)79質量(kg)1.4(バッテリ含)高さ(mm)223タイプ充電式電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~M16機能ソフトグリップ/LEDライト締付能力(高力ボルト)M8~M12バッテリーBL1815G/BL1820G最大締付トルク(N・m)200バッテリー容量(Ah)Typ.2バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])200充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:直流14.4-18充電時間(分)約40モード無段変速回転数(min-1[回/分])0~23001充電当たりの作業量【高力ボルトM12】約340本
  • プランターボックス付トレリスフェンス TWILL(ツイル) 住まいスタイル

    プランターボックス付トレリスフェンス TWILL(ツイル)

    住まいスタイル
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    「幸せな空間を作る5つのニュアンスカラー。 置くだけで憧れのインドアガーデン」。 お部屋やベランダ、玄関等の限られた空間でも。 フェンスが設置できます。 プランターボックスに植物の鉢を入れて、。 見栄えのする空間に。フェンスはハンギングの他、。 季節のディスプレイを楽しむのも素敵。 。 1.室内でも屋外でも頼れる一台。 どんなシーンでも使いやすいロー&コンパクトサイズ。 雑誌の1ページのような、おしゃれなお部屋に。 ガーデニング用品や、お子さんのおもちゃ、。 趣味の雑貨等の収納にも最適。 。 2.空間を無駄なく使える。ハンギングプランターを。 取り付ければ、立体的に演出できるだけでなく、。 日当たりも良好に。 。 3.玄関や店舗のディスプレイにも。 第一印象を左右するエントランスには、瑞々しい植物を。 飾って、フレッシュで爽やかな印象に。 。 4.誰が見ても美しい統一感。ニュアンスカラーは、。 シリーズ使いがおすすめ。 トーンを合わせることで、統一感と上品さがにじみ出まよ。 。 5.パーテーションとして。コミュニケーションが。 取りやすく空調を遮らないメッシュ仕様。 ドアを開けた時に室内が丸見えにならないように、。 さりげない目隠しとしても。。トレリス付きプランター ハンギングフェンス。
    用途フェンス付きプランターボックス: フェンスプランター 付き アイアン フェンス パーテーション 壁掛け プランター台材質スチール質量(kg)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 605×250×1200仕上粉体塗装組立時間2人で20分
  • 熱可塑性手首サポーター TSM

    熱可塑性手首サポーター

    TSM
    3,918税込4,310
    1枚
    6日以内出荷
    熱可塑素材で作られており、約80度以上に加熱すると軟化し、室温に戻ると再硬化します。ドライヤーやスチームアイロンでサポータを加熱することで、熱可塑素材が軟化します。軟化したサポーターを装着し、ご自身の身体に合わせて固定し、約5~10分常温冷却することでしっかりと成型され専用サポーターが完成します。肌あたりの優しい素材で長時間使用時も快適性持続。安心高品質、台湾の専門メーカー製。自身の手首にピッタリフィットさせ、しっかりサポート。
    用途手首サポーターとして。ブラック材質ポリエステル適合部位手首
  • ワイドブラケットセット TOSTEM(LIXIL)

    ワイドブラケットセット

    TOSTEM(LIXIL)
    3,598税込3,958
    1セット(4個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容ワイドブラケット:4個調整幅102~132ミリ(通常納まり)、ちり調節68~98ミリ(入隅納まり)適合シリーズアルミ面格子A型
  • ホルダー(R) 重松製作所

    ホルダー(R)

    重松製作所(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
    用途TW01、TW02用品番2907
  • キャップ 重松製作所

    キャップ

    重松製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷
    TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
    用途TW01、TW02用品番50515
  • チエーン&スプロケットキット BAT-W001A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    チエーン&;スプロケットキット BAT-W001A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • チエーン&スプロケットキット BFT-W001A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    チエーン&;スプロケットキット BFT-W001A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • 泡立て器 THERMOS(サーモス)

    泡立て器

    THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤーの太さが細すぎず、重たくなるホットケーキの生地もしっかりかくはんできる泡だて器です。 作業の途中にボウルのふちに引っ掛けられる転がりにくいデザインです。 洗う時もワイヤーが数本まとめて洗いやすく、もちろん食洗機もOK。
    全長(mm)295ブラック質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×295
  • TW-01 トップダブル C’ultiva(カルティバ)

    TW-01 トップダブル

    C’ultiva(カルティバ)
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    トップウォータープラグ専用設計ダブルフック。ヒートンに最適のアイサイズ(全サイズ共通・同径)であることや、バスに特化したワイヤー径・ロングシャンク・ストレートポイント・・・。トップウォータージャンキーに。装着の際、ご注意ください!。ヒートンタイプのアイに装着する場合は、ヒートン側をあけて装着するのがベストです。フック側からの無理な挿入は、フックの変型・損傷を招きます。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
...